30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

サイズ初号 文字種別英字 文字寸法(mm)11.3×8.2 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ単品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1本
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。 ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。
文字種別数字 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプセット品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1セット(15本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス・金属・プラスチック等のインク非吸収面への捺印用の油性スタンプインク用です。(黒ゴム使用)
セット内容ケース、文字種[英字(A~Z)、&、-、.、,] 文字種別英字 寸法L1(mm)56.75 寸法C(mm)20.0 書体明朝体 寸法W2(mm)1.5 仕様耐油性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプセット品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1セット(30本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なサイズが揃った柄付ゴム印をセットでご用意。 充実したサイズバリエーションで、用途に合わせてお選びいただけます。
文字種別数字 商品タイプセット品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
文字種別数字 商品タイプセット品 材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タテ・ヨコつなげてなつ印スタイルは自由自在。 印面は自由に組み合わせてつくれます。 縦にも横にも連結できる便利な柄付ゴム印。 サイズ違いの連結もできるので、なつ印場所や用途に合わせた印面スタイルがつくれます。 サイズの異なる品種であっても、(1)0号・初号、(2)1・2号、(3)3・4・5号の組合せで、自由に連結することができます。
書体明朝体 文字種別数字 商品タイプセット品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンビーテクノタッチ回転印 英文
エコ商品、RoHS
文字種別英文 桁数8連 印字桁数(桁)8連 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
書体明朝体 材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム 文字種別英字 商品タイプセット品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ3号 文字種別英字 文字寸法(mm)5.0×3.3 書体明朝体 商品タイプ単品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1本
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。
材質エラストマー(グリップ)、PP再生樹脂(グリップ芯材) 文字種別欧文日付 書体ゴシック体
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。
文字種別英字 書体明朝体 セット内容ケース、文字種[英字(A~Z)、&、-、.、,] RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプセット品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1セット(30本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズ特大号 文字種別英字 文字寸法(mm)16.5×11.1 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ単品 印面種別ゴム印
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サイズ5号 文字種別英字 文字寸法(mm)3.0×2.2 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ単品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1本
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

綺麗に・くっきり捺せるゴムを採用。 適度の硬度で彫の深い高級ゴム。 水性・油性どちらのスタンプ台でもご使用頂けます。
質量(g)14 高さH(mm)約63 縦(mm)約27 横(mm)約20 サイズ(mm)約25×17(印字面) 幅W(mm)20 奥行D(mm)約60
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

豊富なサイズが揃った柄付ゴム印をセットでご用意。 充実したサイズバリエーションで、用途に合わせてお選びいただけます。
文字種別アルファベット 商品タイプセット品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ4号 文字種別英字 文字寸法(mm)4.1×3.0 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ単品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1本
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]ナンバーリング
資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利なナンバリングスタンプです。レバー式なので、レバーにより手動で数字を変えられます。レバーを押すと数字が1つ進みます。(自動変換ではありません。)。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)レバー式6桁 仕様ナンバリング 付属品インク(黒)、ステッキ 材質フレーム:鉄、文字輪:しんちゅう、PP、ハンドル:ABS 型式AL型(A字体) 質量(g)450 文字高(mm)4.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×74×140 パッド 対応オプションIJ-912(30759)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798) 繰り返し・詰め替え対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

シヤチハタXスタンパー 科目印
RoHS
寸法(mm)28.5×8.4×63.0 質量(g)約5 シリーズXスタンパー インク色 書体明朝体 印面サイズ(mm)4×21 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

ガラス・金属・プラスチック等の非吸収面へ捺印できる油性スタンプインク対応です(黒耐油ゴム使用)
書体明朝体 文字種別数字 商品タイプセット品 セット内容ケース、文字種[数字(0~9)、No.、\、1/2、(-)、(,)] 寸法L1(mm)56.75 寸法C(mm)20.0 寸法W2(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1セット(15本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズ1号 文字種別英字 文字寸法(mm)8.0×5.7 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ単品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1本
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サイズ2号 文字種別英字 文字寸法(mm)6.0×4.5 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ単品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1本
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サイズ6号 文字種別英字 文字寸法(mm)2.5×1.8 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ単品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1本
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ケース付きできちんと整理できます。3本連結の押型です。
文字内容数字セット タイプゴシック体 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
119 税込131
3日以内出荷

シヤチハタゴム印
RoHS
筆書きが苦手な方におすすめ! 慶事・弔事どちらにも対応できる黒・薄墨2色のスタンプパッドつき 凹凸部をはめ合わせることにより、縦にも横にも連結することができます 補充なしで、約300回のなつ印ができます。※メーカー試験データによる 商品の透明パッケージは保管用ケースとしてご使用頂けます
用途のし袋の金額欄にポンとひと捺しで金額表記が出来る連結式ゴム印 寸法(mm)135×88×35 インク色黒・薄墨 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数300回 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1セット(16本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテ・ヨコつなげてなつ印スタイルは自由自在。 印面は自由に組み合わせてつくれます。 縦にも横にも連結できる便利な柄付ゴム印。サイズ違いの連結もできるので、なつ印場所や用途に合わせた印面スタイルがつくれます。 サイズの異なる品種であっても、1.0号・初号、2.1・2号、3.3・4・5号の組合せで、自由に連結することができます。(異なるサイズや半角文字での縦・横同時連結はできません。)
寸法(mm)セット:71.2×71.2×71.0 文字内容数字 質量(g)セット:125.0 文字種別数字 書体ゴシック体 印面サイズ(mm)参考:縦4.0×横3.2 商品タイプセット品 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付 材質(表面)- 種類脚付き・無地
1台
239,800 税込263,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

H.265とスマートストリームⅢ技術を組み合わせることで、高解像度・高フレームレートの映像撮影時も帯域幅とストレージの両方を効率的に節約することができます。 。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性・NEMA 4Xに対応ているため、温度や気候変化の激しい屋外環境下にも導入することができます。 。さらに最大200mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載いるため、昼夜問わず広範囲・遠距離の監視が可能です。360度連続パン動作が可能なので、24時間死角のない監視システム構築に貢献します。 。最新のAIテクノロジーであるスマートトラッキング機能によって、映像中の特定の人物を自動追跡することができます。これにより、犯罪等の容疑者をリアルタイムに追跡することができるため、より効率的で堅牢な監視システムを実現することができます。 。ショッピングモールや飛行場、駅や高速道路などのプロフェッショナルな屋外監視に最適です。
用途SD9384-EHLは最新の圧縮方式H.265に対応した最大解像度5メガピクセルのスピードドーム型ネットワークカメラです。 仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パンスピード】プリセットスピード:450度/秒、【パン範囲】360度エンドレス、【チルトスピード】プリセットスピード:450度/秒、【プリセットロケーション】256のプリセットロケーション、【パン・チルト・ズーム】32倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で8倍)オートパン・オートパトロール機能・メカニカルオートフリップ、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ 対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定・イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR。フォーカス/プライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化/ピクセルカリキュレーター、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】ファイブウインドウによる動画モーション検出、【Smart VCA】スマートトラッキング機能(デフォルト・埋め込みライセンス/侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・顔検知を含む)、【VADPパッケージ】スマートトラッキング機能・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上、【赤外線光量】200メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵/IR LED 8個搭載/Smart IR 付属品壁面取付金具、クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、乾燥剤、防水アクセサリー、コンジットリング、ターミナルブロック 寸法(mm)256×336 質量(g)7100 タイプ【アイリスタイプ】DCアイリス 消費電力(W)PoE:最大51/26(IRオン/オフ)、DC 48V:最大51/26(IRオン/オフ)、AC 24V:最大51/26(IRオン/オフ) 角度(°)【チルト】-20~90(オートフリップ) 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) レンズ30倍光学ズ-ム/オ-トフォ-カス 対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】入力/出力 (全二重) インターフェース【オーディオ】外部マイク入力・外部ライン出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45) 解像度【画像】2560×1920(5MP) 保証期間【ライセンス延長期間】5年 焦点距離(mm)f = 4.94~148.24 S/N比74dB 安全規格EMC:CE (EN 55032 Class A/EN55035/EN50121-4)/UKCA (BS EN 55032:2015 +A11:2020 /BS EN 55035:2017)/FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/IC (ICES-003:2020 Issue7/Class A)/RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)/ VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、安全性:UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11:2017)/UL (UL 62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/IEC/EN 60950-22/IEC/EN 62471)/環境: IK10 (IEC 62262)/IP66 (IEC 60529)/NEMA (NEMA 250 Type 4X)IA規格:BIS (IS 13252)/BSMI 確度【撮影】水平:1.9度~54.1度、垂直:1.4度~41.2度、対角:2.4度~65.7度 コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用、オーディオ入力/出力 ×1、DC 48V 電源入力、AC 24V 電源入力、デジタル入力 ×2、デジタル出力 ×1 入力電源AC 24V、DC 48V、IEEE 802.3 bt Class 6 PoE(同時電源冗長性サポート) シャッター速度(秒)1~1/100000 内蔵RAM1GB 絞りF1.3~F4.6 光量(Lx)最低0.03・ F1.3(カラー)、0.005・ F1.3(白黒)、0(IRイルミネーターオン) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 圧縮方法G.711/G.726 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG インジケータ【LED】電源および動作状態 フレームレート最大30fps @ 2560×1920、30fps @ 2560×1440、60fps @ 1920×1080 アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃・検疫)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・スマートトラッキング機能・システムブート・プリセット到達、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・メール・HTTP・FTP・NAS・SDカードを使用してイベントを通知。メール・HTTP・FTP・NAS・SDカードを使用してファイルのアップロードトリガートラック・トリガーパトロール・プリセットに移動 動作温度範囲(℃)起動時:-40~55、動作時:-40~60(IRオン) 対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOS ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(容量1TBサポート)へのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)98 セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
1個
499,800 税込549,780
61日以内出荷