6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドレスタイ(太幅タイプ) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
幅(mm)12.7 仕様アヤ目付き タイプ太幅 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94HB 特性耐候、難燃
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドレスタイ(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm)7.6 タイプ細幅 仕様アヤ目付き 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94HB 特性耐候、難燃
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ELPE-R2-GRY-15 エンドレスタイ リール耐候 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)エンドレスタイ リール耐候
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ リールストラップ
グレー 材質66ナイロン 仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用 幅(mm)12.7 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長(m)15
1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷

幅(mm)12.7 長さ(m)15 材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂) 使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後) 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)1110(113) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、難燃
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷

トーマス&ベッツスリムストラップ
幅(mm)9.5 長さ(m)15 材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂) 使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後) 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)819.93(83.7) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、難燃
1巻
4,798 税込5,278
欠品中

エスケイ工機エンドレスバンド(広幅)
エコ商品
超耐熱性長尺バンド。ポリアセタール樹脂製で吸水性が無く湿度による影響がありません。屋内外の電力・通信ケーブルの結束向け。15mリール状のバンドで必要な長さにカットしでご使用いただけます。別途ロッキングヘッドをご用意ください
用途通信・電力ケーブル垂直幹線の結束・CATV、有線ケーブルの結束・電柱アース線の結束・土木/建築工事の電線結束・ビル/向上無い配線結束・機械設備関係の各種結束 材質ポリアセタール樹脂(耐候性としてカーボンブラック添加) 使用温度範囲(℃)-40~85 全長(m)15 難燃性UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
3,498 税込3,848
7日以内出荷