87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

強力なポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。強度は芯糸で保持されており、外側が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。 材質ポリエステル100% 端末仕様エンドレスタイプ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。
形状エンドレス
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。
形状エンドレス
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エンドレス(リング状)のため、簡単にシートのハトメに結束でき、荷台などのフックに掛けられます。
用途トラックシート、野積シート、カバーなどの張り用に。資材の結束に。
1袋(10本)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。 種別エンドレス形 ベルト幅(mm)40 ベルト厚(mm)5
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別エンドレス形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形 等級JIS B 8811規格品 JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用 材質ポリエステル 規格JIS B 8818規格品 3等級 等級JIS B 8818 ベルト厚(mm)8~9
1本
2,198 税込2,418
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
材質ポリエステル 形状エンドレス 等級JIS B 8811
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形 材質ポリエステル 関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形(N形) ブルー
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エバープラウドラウンドスリング
吊り荷に馴染みやすいやわらかさで抜群の安定感!。実用新案取得済
用途。原料に染料を配合した色落ちしない原着糸を使用。中芯に非吸水ポリエステル糸を採用、屋外使用にも最適。傷の付きにくいソフト素材なので、ワイヤーロープの代品にも。 種別エンドレス形 材質ポリエステル 形状エンドレス形 等級JIS B 8811
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 種別エンドレス形 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

フックに掛け易いエンドレスタイプのゴムバンド。丈夫で、ゴミ袋の押さえやカーゴの荷崩れ防止にも。
用途トラック等のシート止め用に。
1本(4本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング 材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 材質(表面)ナイロン
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)310 最大長(mm)1100 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)25 芯径(mm)0.8 コード径(Φmm)2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

輪状になったエンドレスのゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
用途シート止等・荷物の固定。 仕様エンドレス(輪状タイプ)
1本(4本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ掛け防止加工が施された白色の介錯ロープになります。安全対策としてさつま編みではなく、縫製、シュリンク、塗装で引っ掛け防止になっています。カラー部分は地切りの目安用に30cmになっています。
仕様●サイズ:3m●ロープ径(mm):12●仕様:片側フック●材質:ロープ/ポリエステル、フック/スチール●色:白・赤●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。 アズワン品番67-2385-10
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷

。引っ掛け防止加工が施された白色の介錯ロープになります。安全対策としてさつま編みではなく、縫製、シュリンク、塗装で引っ掛け防止になっています。カラー部分は地切りの目安用に30cmになっています。
仕様●サイズ:5m●ロープ径(mm):12●仕様:片側フック●材質:ロープ/ポリエステル、フック/スチール●色:白・緑●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。 アズワン品番67-2385-11
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング 材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 材質(表面)ナイロン
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。
用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。 質量(kg)3.5 能力(kg)(吊り下げ)750
1台ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具付きのゴムバンドです。金具付きのゴムバンドです。
用途金具付きのゴムバンド。 仕様フック付
1個
159 税込175
3日以内出荷

輪状タイプのゴムバンドです。荷物の固定・結束、さまざまな用途で使用できます。
用途トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束。 入数12本
1セット(12本)
689 税込758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

輪状タイプのゴムバンドです。荷物の固定・結束、さまざまな用途で使用できます。
用途トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束。 幅(mm)30 入数6本 折径(cm)60~90
1セット(6本)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。 ベルト幅(mm)70 使用荷重(kg)5000 ベルト色 端末仕様エンドレス 破断荷重(kg)25000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。 ベルト幅(mm)60 使用荷重(kg)3000 ベルト色 端末仕様エンドレス 破断荷重(kg)15000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。 ベルト幅(mm)50 使用荷重(kg)1000 ベルト色 端末仕様エンドレス 破断荷重(kg)5000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリップを防止し安定した往復牽引を手動ウインチで実現しました。 特殊ワイヤ溝による高い摩擦抵抗でワイヤロープのスリップを防止させ、ワイヤロープの弛みを防ぐ「ワイヤ押さえ」を標準装備、ワイヤ溝に収まっている為、ドラムとワイヤロープも傷めません。
材質FCD鋳物 幅(mm)279 質量(kg)30 高さ(mm)236 奥行(mm)344 ハンドル長さ(mm)有効最大値:300 最大能力1.0t 適合ワイヤ径(Φmm)8
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。
仕様●最大使用荷重(t):15●(L=2m)の質量(kg):7.9●0.5m増の質量(kg):2.0
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。
仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)20 電源コード2mm2×3芯×5m コネクタ5芯角型 ウインチ定格(分)15 モータ出力(W)800
1台
499,800 税込549,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。
仕様●最大使用荷重(t):10●(L=2m)の質量(kg):5.2●0.5m増の質量(kg):1.3
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様スリングタイプ = ラウンドスリングストレートプルロード = 1000kg定格荷重2本の脚 = 1400kg定格荷重4本の脚 = 1000kg定格荷重チョークヒッチ = 800kg長さ = 1m幅 = 50mm色 = 紫エンドフィッティング = エンドレスラウンドリフティングスリング. 様々な吊り荷用途に最適のラウンド(ロープ状の)スリングです。 仕様ごとに各色取り揃えていますので、スリングの色で簡単に適切なタスクを振り当てることができます。. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 高い耐摩耗性 衝撃吸収
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。
材質最高強力ポリエステル糸 形状エンドレス
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353 材質本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)