電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915
砥材アルミナ
幅(mm)100
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。
砥材アルミナ(A)
幅×長さ(mm)100×610
継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材A(溶融アルミナ)
基材袋織綿布
接着剤R/R(レジンボンド)
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。
放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。
基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。
一般研磨から重研削まで幅広く可能。
金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス、スチール鋼など
幅×長さ(mm)100×915
作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
タイプ36号
砥粒A
接着剤G/G
研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。
適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)
材質アルミナ(研磨材)
基材綾織りXw綿布
寸法(幅W×長さL)(mm)100×915
接着剤レジンボンド
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。
寸法(mm)76×533
砥粒アルミナ質研削材
継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。
研磨目が均一に入り、ベルト仕上げ用として最適です。
寸法(mm)100×915
砥材A(溶融アルミナ)
基材袋織綿布
接着剤G/G(グルーボンド)
耐熱性を加味した接着剤を使用しており、木工生地の厚み規正から仕上げ研磨まで木工乾式研磨で高性能を発揮します。
用途木工重研磨作業(厚み規正)から仕上げ研磨まで広範囲に対応いたします。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロークサンダー、スピンドルサンダー等に最適です。
ベルト幅(mm)75
ベルト長さ(mm)533
形状ベルト・ロール
寸法(mm)75×533
基材Xw
砥粒WA
適合材木工
接着剤R/G
用途木、金属の研磨に
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)50×915
砥材白色アルミナ
適合材木、金属
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材アルミナ
適合材金属
各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)その他、100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
粒度36
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
トラスコ品番485-1242
長さ(mm)915
幅(mm)100
砥材ジルコニア砥粒(Z)
質量(g)147
適合材各種金属
1セット(5本)
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
モノタロウ
¥499
税込¥549
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)10×330
日立工機 ベルトサンダ SB11用
粒度目安
荒仕上 30~40
中間仕上げ 40~100
仕上げ 80~240
上仕上げ 180~400
用途木材・竹材用
幅(mm)100
粒度80
品番0030-7667
砥粒WA
周長(mm)620
適合材木材・竹材
1箱(5枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途木工用 中仕上
寸法(mm)100×915
適合機種BDS-1000・B-4000T
種類中仕上
日立工機 ベルトサンダ SB11用
粒度目安
荒仕上 30~40
中間仕上げ 40~100
仕上げ 80~240
上仕上げ 180~400
用途鋼材用
幅(mm)100
粒度80
品番0030-7676
砥粒AA
周長(mm)620
適合材鋼材
1箱(5枚)
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。
重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。
湿式乾式共に使用できます。
鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
長さ(mm)915
幅(mm)100
砥材アランダム砥粒(A)
基材布
適合材鋼材、木工
粒度の目安
荒仕上…30~40
中間仕上げ…40~100
仕上げ…80~240
上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ BG-100/BGH-100用
適合BG-100/BGH-100用
幅(mm)100
周長(mm)910
粒度の目安
荒仕上…30~40
中間仕上げ…40~100
仕上げ…80~240
上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用
適合SB10V2用
幅(mm)100
周長(mm)610
用途BG-100/BGH-100用、鋼材用、中間仕上げ
幅(mm)100
砥粒AA
周長(mm)910
適合材鋼材
#800、#1000などで最終仕上げした対象を、さらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。
材質砥粒:アランダム砥粒(A)
長さ(mm)915
幅(mm)100
粒度#2000
寸法(mm)100×915
砥材A
質量(g)68
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
17日以内出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
寸法(mm)20×520
砥材アルミナ
適合材金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
用途非鉄金属用 中仕上
寸法(mm)100×915
適合機種BDS-1000・B-4000T
用途木工用 仕上
寸法(mm)76×533
適合機種BE-3210
種類仕上
各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
用途ベルト研磨の荒削りから、♯800と♯1000は最終仕上げ用途として。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)
幅(mm)100
材質砥材:アランダム砥粒(A)
長さ(mm)915
関連キーワード
1
2
次へ