原料に独自技術を施し、食品をイキイキさせて栄養分を保ちます。角が丸いので、ゴミが溜まりにくく洗いやすくなりました。冷凍もしていただけます。
材質ポリエチレン(エンバランス加工)
耐熱温度(℃)-20~80
クリアコンテナは名前の通り、今までのエンバランス商品にはない透明度があります。プラスチックを独自技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持が出来ます。
材質(本体)飽和ポリエステル樹脂、(フタ)ポリプロピレン
形状角形
耐熱温度(℃)(本体)-20~110、(フタ)-20~100
お米屋さんも認めたエンバランス米5kgサイズ保存袋。独自技術による加工で新鮮なまま保存できます。
材質ポリエチレン(エンバランス加工)
耐熱温度(℃)-20~80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×12×320
1セット(8枚)
¥949
税込¥1,044
11日以内出荷
トライタン樹脂採用で高い透明度と強度があり、スクエアタイプのため持ちやすく転がりにくいです。エンバランス加工のため飲み口がまろやかになります。
材質(本体)飽和ポリエステル樹脂、(キャップ、インナーキャップ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム
容量(mL)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×18.9
耐熱温度(℃)(本体)80、(キャップ・インナーキャップ)100、(パッキン)140
冷蔵庫で収納、整理しやすい角型容器シリーズ!フタを外せば電子レンジ使用も可能です。特殊な技術で食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持ができます。
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
形状角形
耐熱温度(℃)(本体)-20~140、(フタ)-30~60
ジッパーバッグでは入りきらない大きな野菜、大量の野菜を一度に保存するのに便利な大袋セット。チャックはありませんが、エンバランス加工は鮮度保持効果があるので、くるっと丸めるだけでOK
寸法(mm)200×17×325
材質ポリエチレン(エンバランス加工)
容量(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×17×325
1セット(4枚)
¥1,498
税込¥1,648
11日以内出荷
手軽で健康的に毎日使用する水を活性化させる、エンバランススプレーボトル。コンパクトな100mlサイズです。
材質(本体)PET、(ミストスプレー)ポリプロピレン、(フタ)ポリプロピレン
容量(mL)100
直径×高さ(cm)4.5×15.0
耐熱温度(℃)45
1個
¥819
税込¥901
欠品中
安心して使えるエンバランス加工したラップがあれば良いのに、とのご要望にお答えした商品です。エンバランスは原料に独自技術を施し、食品をよりイキイキさせて栄養分を保ちます。
耐冷温度(℃)-70
耐熱温度(℃)110
材質(フィルム)ポリエチレン(エンバランス加工)
本体、フタともにポリプロピレン素材ですので、フタを緩めれば電子レンジでの温めも可能です。
材質(本体、フタ)ポリプロピレン
容量(mL)130
形状丸形
直径×高さ(cm)7.4×5
サイズXS
手作り味噌や、ぬか床梅干しなどの発酵食品をつける時にオススメです。深型タイプなので、背が高い食材の保存にも対応できます。下ごしらえから保存、調理までお役立ちできます。
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
容量(L)3.5
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×17×12.5
色本体:グレー/フタ:半透明
耐熱温度(℃)(本体)-10~140、(フタ)-30~70
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。専用段ボール付きで、贈答米を送るときに便利です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。
材質(本体)紙・延伸ナイロン
寸法(幅W×高さH)(mm)490×480
容量(kg)10
1枚
¥869
税込¥956
当日出荷
両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き。高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。
用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドア
セット内容ベスト
種別ベスト
サイズフリー
切替方式3段階
混率(%)(ニット部)ナイロン87/ポリウレタン13
使用環境温度(℃)20~45
バッテリー容量(mAh)電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働
胴回り(cm)78~90
安全機能異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能
1セット
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
コンパクトにすっきり整理。
用途に合わせて便利に使い分け。
厚さ(mm)0.03
サイズS
寸法(縦×横)(mm)150×165
アズワン品番64-7756-68
1個(100枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
手作り味噌やぬか床、梅干しなどの発酵食品をつける時にオススメです。本体に取っ手があり、持ち上げやすく移動にも便利。フタが柔らかいから開け閉めがしやすい。
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
容量(L)6
形状丸形
直径×高さ(cm)24.5×19.5
色本体:グレー/フタ:半透明
耐熱温度(℃)(本体)-10~120、(フタ)-30~70
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。
2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。
【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。
口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
パッキン付きで気密性の高い丸型容器です。プラスチックの原料を独自の技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持、栄養素保持ができます。
材質(本体、フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコン
形状丸形
耐熱温度(℃)(本体・フタ)-20~140、(パッキン)-30~140
野菜・果物から発生する老化促進ホルモン・エチレンガスを吸着透過させて鮮度を保つポリエチレン袋です。
耐冷温度(℃)-30
NelPack おこめ長持ち袋は、袋内を無酸素状態にすることで、お米・穀物の鮮度を保持したまま長期保存を可能にした穀物鮮度保存袋です。
お米に発生するコクゾウ虫などの虫害・カビの発生を防ぎます。
お米の風味、おいしさを長期(約1年間)にわたり保持します。
用途お米(玄米・白米)、穀物などの長期保存
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。トリプルチャックで使い方簡単です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。
仕様チャック付
材質(本体)紙・延伸ナイロン
関連キーワード