28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンビカッタ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。 独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。 ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。 直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。 替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。 VC-0342Aは、電線モール用アタッチメント(標準付属品)を取付けると、モールの切断も可能です。
用途硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。 材質(本体)アルミ 切断能力(mm)34 材質(刃)特殊鋼
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断に パイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48 質量(g)425(アタッチメント含) 外径(Φmm)~48 切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号 切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号 アズワン品番64-8765-23
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。 材質アルミ合金 仕上シャンパンゴールド焼付塗装
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

力が入りやすいハンドル(ハンドルの開きが小さい) 真っ直ぐ切れ、耐久性の良い刃。 刃の交換が簡単。 刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理。 パイプが割れにくいハンドル送りと刃角を採用。 超軽量。
種別エンビカッタ
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ 動画あり
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。 切断能力(Φmm)45(最大) 材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR 全長(mm)225 質量(g)410 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管) 全長(mm)235 質量(g)385 最大切断能力(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

チューブカッター パイプ用 モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
用途パイプの面取りに。 生木、竹材等の切断に。 切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mm トラスコ品番111-1442 種別カッター 全長(mm)215 質量(g)367 適合替刃・カッターP18Z
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ワンタッチオートオープン機構付で開閉ラクラクです。 ラチェット機構により片手で楽にカットできます。 樹脂グリップ採用で疲れにくいです。
用途塩ビ管・ポリエチレン管の切断に。
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC-37 樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所) 動画あり
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190 質量(g)220 切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34) 切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管 適合替刃JTCE37 トラスコ品番342-8303
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

操作は簡単。ハサミ感覚でクイックカット。軽量コンパクト設計。刃は反転させて2回使用できます。替刃式
切断対象架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 外径Φ27mmまで保温材付ポリエチレン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み10mm)保温材付ポリブテン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み5mm)サヤ管(CD巻/PF管) Φ37mmまで 全長(mm)210 質量(g)170 トラスコ品番408-8123
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ADC-101 エアコンダクトカッタ101 MCC(松阪鉄工所) 動画あり
エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
トラスコ品番408-7984 全長(mm)305 質量(g)660 適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~63 質量(kg)0.9 適合パイプ呼び径~50 適合替刃PECE50
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)立上げ管カッタ
土間打ちのエンビ管施工で、管の切断のためのハツリ作業が要りません。今お使いの電気ドリルに取り付けるだけで簡単作業。小口径エンビ管の掘り下げ、つらあわせ
全長(mm)202
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~42 質量(kg)0.5 適合パイプ呼び径~30 適合替刃PECE30
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

付属の「モール・プロテクター切断用アタッチメント」を装着して、モールプロテクターを切断できます。作業性を考慮して、刃の開口を2段階に調整できる設定です。
用途切る作業に 材質アルミ合金 質量(g)455 寸法A(mm)233 寸法B(mm)100 寸法C(mm)20 サイズ(mm)233 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷

MCC(松阪鉄工所)内径パイプカッタ
排水管(エンビ管)を内側から直角カットのきれもの。 塩ビ管を内側から切断する新しい発想のカッター。 刃は自転しながら切断するカッタホイール方式、床仕上げ面を傷付けることなく直角切断。 煙・埃・切り屑を出さないクリーンな切断、面倒な後処理も不要。
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)便利くんジュニア2
水回りのリフォーム、配管メンテナンスに最適
トラスコ品番407-0620 セット内容パイプレンチアルミDAL 300(PWDAL30)コーナーレンチアルミAD 300(CWALAD30)エンビカッタ VC-34ED(VC-0334)チューブカッタ 32(TC-32) エコモンキレンチワイド250(EMW-250) エコモンキレンチショートワイド30(EMSW-30)ウォーターポンププライヤ スぺシャル (WPS-250)スーパーボックス SR-38S
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途プラスチック管用バリ取り。 刃数9 仕様塩ビ管用 トラスコ品番488-8871 材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5 質量(g)440 適合管12~66mm
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1本
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MASTERTOOLエンビカッタ
エコ商品
キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 耐久性重視モデル
用途各種パイプの切断 切断可能 外径(Φmm)63 仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm 全長(mm)260 質量(g)480 ガス管0~PE50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)