各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)980
材質(頭)鉄(50Mn)
板厚(mm)1.6
材質(柄部)スチールパイプ
頭部長(mm)365
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
材質(頭)鉄(50Mn)
全長(mm)970
板厚(mm)1.6
材質(柄部)ナラ
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。
材質ステンレス鋼(SUS201)
板厚(mm)1.4
先端形状角型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード