・EK-R・EK-R-SUS(精度穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。・EK-Nのボス端面にサラモミ穴が追加されました。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
仕様【追加工タイプ】標準品(追加工なし)
材質(本体)ポリアミド
H32
質量(g)62
タイプフェノール樹脂製
D50
S17
D117
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SUM22
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
。高さ調整はノブを手動で回して行います。ネジ部端面のワッシャーにより抜け防止。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000
材質(ねじ部)SUM22L
材質(ナット)SUM22L
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
ノブからインジケーターを取外すことはできません。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色長針:赤、短針:黒
使用温度範囲(℃)0~100
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
材質(インサート)SUM22L
色(本体)つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
本製品はインジケーター付きです。
インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質文字盤:アルミニウム(A1050P)
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
保護等級IP67
材質(インサート)SUM22L
色(本体)つや消しブラック
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。・RoHS指令適合製品です。
A1.8
サイズ12
W19
L56
材質(本体)スチール
タイプフェノール樹脂製、ノーズロック型
L120
D25
S6
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6
W114
寸法T1(mm)8
ナットダブルナット
MM12×1.5
材質(ノブ)エンプラ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ノーズ)スチール
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード