テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。
凹凸加工によりクッション性も有しています。
電気絶縁性・撥水性に優れています。
色ホワイト
粘着力(N/10mm)3.2
最高使用温度(℃)200
絶縁破壊電圧(kV)12
粘着力(N/25mm)8
関連資料(0.27MB) (0.1MB)
エンボス加工が施してありますので、糊付機に巻き込みにくくなっています。
ローラーからのはずれも良く、便利なテープです。
用途クロスカット用
テープ長さ(m)250
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.023
用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング、コーティング加工時のグリップ性付与
仕様切断にはカッターが必要
ポリプロピレンを発泡して作った光沢のあるカラフルな紐です。 贈答用の菓子箱やケーキ箱の結束用として広く使用されています。
幅(mm)9
長さ(m)400
肌に優しいソフトエンボス加工
従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。
カットして使うので長さは自由自在!
軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。
住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。
工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。
用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止
工場内の台車・脚立のすべり止め
テープの適度な腰と表面にエンボス加工を施し、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
用途クロスカット用
幅(mm)45
1巻長さ(m)250
仕様環境対応商品
色オレンジ
1袋(5巻)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!
フッ素樹脂フィルム粘着テープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン製に特殊加工を施し、手切れがよくなっています。
テープはエンボス加工を施しているた為、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
テープは鉛筆での記入が可能です。
カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。
用途クロスカット用
テープ幅(mm)45
テープ長さ(m)1000
仕様環境対応商品
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
滑り止め効果の大きなタイプです。
用途粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止
トラスコ品番791-9042
幅(mm)100
厚さ(mm)0.62
長さ(m)25
主な用途滑り止め
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥99,000
税込¥108,900
9日以内出荷
ポリエチレン製に特殊加工を施し、手切れがよくなっています。
テープはエンボス加工を施しているた為、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
テープは鉛筆での記入が可能です。
カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。
用途クロスカット用
テープ幅(mm)45
テープ長さ(m)500
仕様環境対応商品
従来のエンボスカットテープのブルー色、45mm巾×500m巻です。テープに腰があり、エンボスが入っている為、機械のロールに巻き込まれず作業性が抜群です。
用途クロスカット用
幅(mm)45
長さ(m)500
材質ポリエチレンフィルム
色ブルー
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます
導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます
ハンダ付けが可能です
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/cm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
手切れ性良好、ツブツブなので糊付け機のローラーから剥がれ易いエンボステープです。
用途クロスカット用
テープ幅(mm)45
テープ長さ(m)500
エンボステープ250m巻と同じ肉厚のあるフィルムを採用し、2倍巻きの500mに加工したクロスカットテープです。
クロスの両端にカットテープを使用する際等に、オレンジ色と色分けでき、便利です。
用途クロスカット用
厚さ(mm)0.023
材質ポリエチレン
色ブルー
テープ幅(mm)45
テープ長さ(m)500
寸法(幅Wmm×長さLm)45×500
1巻
¥719
税込¥791
当日出荷
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
付着防止効果が大きいタイプです。
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
滑り止め効果の大きなタイプです。
メンテナンスの際、ロール交換が不要となり、ダウンタイムの最小化が可能です。
鉄ローラーが簡単にシリコンローラーに変身します。
用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番491-1342
質量(kg)1
主な用途滑り止め
表面(形状)エンボス
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。
非粘着タイプの配管保護専用テープ。
用途配管の保温・保護・識別に。
質量(g)160
従来のエンボスカットテープです。テープに腰があり、エンボスが入っている為、機械のロールに巻き込まれず作業性が抜群です。
用途クロスカット用
幅(mm)45
長さ(m)250
材質ポリエチレンフィルム
色オレンジ
1袋(10個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/cm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
エンボステープ250m巻と同じ肉厚のあるフィルムを採用し、2倍巻きの500mに加工したクロスカットテープです。
用途クロスカット用
厚さ(mm)0.023
材質ポリエチレン
色オレンジ
テープ幅(mm)45
テープ長さ(m)500
寸法(幅Wmm×長さLm)45×500
1巻
¥719
税込¥791
当日出荷
シリコーンのエンボス加工により、離型性・非粘着性にとても優れています。シリコーン系粘着剤を使用しており、のり残りしにくくなっています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング。コーティング加工時のグリップ性付与。フィルム、不織布等の送りローラーへの牽引力付与。
その他切断にはカッターが必要
トラスコ品番788-7507
材質基材:特殊基材+シリコーン樹脂、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.7
色グレー
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)2
粘着力(N/25mm)5
1巻
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。
材質基材:エンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
色茶褐色
規格UL規格対応(File E59505)
引張強度(N/10mm)61
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。耐腐食性に優れます。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。
材質基材:スズメッキエンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
色シルバー
質量(g)30
規格UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)35
刻印されたテープは、MLTタイプステンレススチールバンドで束線に旗型もしくは巻きつけて使用します。
システムには、手動のエンボス機一台とアルミテープ及びステンレステープが各1ロール入っています。
トラスコ品番438-2587
質量(kg)1.02
文字寸法(mm)4.8角
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
従来のエンボスカットテープの45mm巾×500m巻です。テープに腰があり、エンボスが入っている為、機械のロールに巻き込まれず作業性が抜群です。
用途クロスカット用
幅(mm)45
長さ(m)500
材質ポリエチレンフィルム
色オレンジ
従来のエンボスカットテープのブルー色、45mm巾×250m巻です。テープに腰があり、エンボスが入っている為、機械のロールに巻き込まれず作業性が抜群です。
用途クロスカット用
幅(mm)45
長さ(m)250
材質ポリエチレンフィルム
色ブルー
表面にエンボス加工処理で、巻きやすい非粘着テープ
用途空調配管保護用非粘着テープ
材質PVC
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
色アイボリー
全長(m)18
車内の小物の固定に!
ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。
基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
オレンジエンボスL500が10巻とブルーエンボスL500が10巻で1ケースになっており、左右色分けして使用される場合に便利です。
用途クロスカット用
テープ幅(mm)45
テープ長さ(m)500
セット内容オレンジエンボスL500×10巻、ブルーエンボスL500×10巻
色オレンジ・ブルー
1セット
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
仕様併用可能製品 = Rhino M1011エンボス刻印工具収納製品材質 = アルミシリーズ = M1011
1袋(10個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
片面がほどけにくい、エンボス加工タイプ
色アイボリー
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)18
厚さ(mm)0.15
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
1パック(5巻)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
図面集・見積書などの製本、古書の補修に。表面に樹脂コート加工を施しているので、折れや曲がりに強く、色落ちしません。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。クロス調の風合いが映えるエンボス加工仕上げです。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。中のテープが見える透明パッケージです。
種類ペーパークロスタイプ
基材紙に樹脂コーティング
テープ長さ(m)10
粘着剤アクリル系
耐候性、シール性、柔軟性に優れたフィルム基材。
各種防草シートに強力に接着。
特殊エンボスフィルムにより手で簡単に切れ、作業性良好
用途道路予定地・法面・メガソーラー・高架下等様々な用途で使用されている防草抑制シートの目的シール。
粘着力(g/25mm)4500
アズワン品番64-8437-48
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
強力タイプ!(横糸の本数を増やしました)
強力ビニロン糸が、ボードに直線状の傷がつくことを防ぎます。
表面のCPPフィルムにエンボス加工を施し、糊の転移・乾燥を 防ぎます。
用途下地保護・下敷用
長さ(m)100
テープ幅(mm)35
テープ厚さ(mm)0.24
厚さ×幅W(mm)0.24×35
1箱(5巻)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
大量の製本に適した業務用(50m巻き)。表面に樹脂コート加工を施しているので、折れや曲がりに強く、色落ちしません。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。クロス調の風合いが映えるエンボス加工仕上げです。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。
種類ペーパークロスタイプ
色黒
基材紙に樹脂コーティング
テープ長さ(m)50
粘着剤アクリル系
RS Pro 黒色 / 黄色高視認性テープ 50 mm です X 25 mRS Pro シリーズの高視認性テープで危険性のある区域を知らせます。粘着力の高い感圧接着剤の裏地で、接着力が保証されます。このテープは、手または機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けてください。 長さ 25 m の反射テープは、金属、プラスチック、粗い面に粘着します。エンボス加工又は複合材の曲面に固着しないため、平らな基材で使用する場合に最適です。このテープは、 0 → +25 ° C の温度範囲で動作しますアルミホイルの裏地が付いていますが、テープを他の金属で使用した場合、電解腐食が発生しません。 RS Pro シリーズの一部として、この高視認性テープは、品質と一貫性について徹底的にテストされています。黒 / 黄の反射色は、一般的に職場や公共のスペースで使用され、階段や上げ床などのつまずきの危険性を人に知らせます。特長と利点. RS Pro の高視認性黒 / 黄の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 50 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = 反射テープバックの材質 = アルミホイル幅 = 50mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドにすぐれています。
圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。
経日による抵抗値の上昇がわずかです。
用途電子・電気機器のアース取り、電磁波シールド用
材質基材:圧延銅箔、粘着剤:アクリル系
色茶褐色
粘着力7.5N/10mm
手で、横にまっすぐカットできます。
のり残りが少ない
巻き戻しが軽く作業用が良好。
用途建築内装等の養生用
色グリーン
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.12
トラスコ品番376-2670
基材ポリエチレン製エンボスフィルム
粘着剤アクリル系粘着剤
主な用途養生用
粘着力(N/25mm)3.5(対ステンレス 0℃20分)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ