商品豆知識
裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性があり、扱いやすい手袋です。
表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン・ラテックス、綿(裏地)
厚さ(mm)約0.75
色ブラック
入数(双)1
機能柔軟性
全長(cm)約41
エンボス加工表面エンボス
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)28.5
材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色グリーン
厚さ(mm)0.19
機能耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
適合規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)0.75
色ブラック
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合
全長(cm)31.5
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格2121X
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)0.75
色ブラック
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合
全長(cm)41
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格2121X
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。
表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン、綿(裏地)
厚さ(mm)約0.90
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬品性・柔軟
全長(cm)約35.5
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質表地/ネオプレン、裏地/綿
厚さ(mm)1.35
全長(mm)360
色ブラック
入数(双)1
加工ぺブルエンボス加工(表面)
機能柔軟性
ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)0.7
色ブルーXイエロー
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合
全長(cm)33
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格2110X
コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ネオプレンゴム
厚さ(mm)0.95
色ブルー
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合
全長(cm)36
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格2121X
耐薬品性に優れた手袋。
材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合
厚さ(mm)約0.15(手の平)
全長(mm)約230(9インチ)
色紫
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
全長(cm)25.4cm
左右区別左右兼用
耐溶剤性石油系溶剤
粉有無パウダーフリー
エンボス加工全面エンボス加工
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ロングスリーブが広範囲に腕を保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合
材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.5
色ベージュ
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST
全長(cm)62.5
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格1110X
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が長めで手首をしっかり保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合
材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.5
色ベージュ
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST
全長(cm)38
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格1110X
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が開いており重ね履きがしやすいです。
適合EN ISO 374-5規格適合
材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.5
色ベージュ
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST
全長(cm)36
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格1110X
関連キーワード