76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。 外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。 同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。 林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。
用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など 材質イザナスSK-777 樹脂加工付き 構造12打ち(2×6)
1巻
45,980 税込50,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ラインエース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 動画あり
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。 材質塩ビ 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水) 特性耐圧/透明性
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプ ランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプ ランプ形状直管 ランプ径6/8inch(≒20mm)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


リードロープ、光ファイバー牽引用 高強化アラミド繊維使用 非自転性でより戻りがなく扱いやすい テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない 外層がポリエステルプレード磨耗に強い 両アイ加工付
1巻(100m)ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業など
1本
54,880 税込60,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
1巻(50m)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材&構造の特徴から3つの実現!! 高強度(同径ワイヤロープと同程度) 低伸度(同径ワイヤロープと同程度) 超軽量(同径ワイヤロープの約1/7)
用途ワイヤロープに代わる林業集材用繊維ロープ 材質超高分子量ポリエチレン繊維 構造12打ち(2本×6組) ロープ径(Φmm)10 引張強度(kN)69.8 質量(kg)12.7(200m)
1巻
52,980 税込58,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティングエコラインランプ
Φ15.5mm、省スペースランプ
電球の種類蛍光ランプ 口金G5 ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプ ランプ形状直管 ランプ径5/8inch(≒15.5mm)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。 薄グレー
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 防水タイプです。
用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして 仕様非自転構造 材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂 オレンジ 長さ(m)1 絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
1本
419 税込461
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインエース
RoHS
SDホースの耐圧タイプです。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。 材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維 使用温度範囲(℃)-10~50 許容圧力(MPa)常温:0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DNライティングエースラインランプ
ラピッドスタート形蛍光ランプ 高出力 サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ(高出力)
1個
9,298 税込10,228
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低摩擦のポリエチレン被覆で、スムーズな作業を実現。 両端アイ加工。
全長(m)100
1巻
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DNライティングエースラインランプ
ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本の配管から複数の空気を取り出す事が可能。1タッチ接続。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 流体空気 形式2分岐配管用 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)エンジニアリングプラスチック トラスコ品番169-9067 サイズ取入口/20P-PLA取出口/HA-65S×2 質量(g)73 使用温度範囲(℃)-20~+60 取り付け形状- バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

DNライティングエースラインランプ
ラピッドスタート形蛍光ランプ 紫外線カット サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ(紫外線カット)
1個
9,998 税込10,998
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインエース 22114シリーズ
SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:400-7423 アズワン品番67-2361-12
1本
57,980 税込63,778
5日以内出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインエース 22114シリーズ
SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●原産国:日本●コード番号:401-2171 材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維 長さ(m)10 内径(Φmm)50.8 外径(Φmm)63.4 アズワン品番67-2361-10
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインエース 22114シリーズ
SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。
仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:401-2120 アズワン品番67-2361-08
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインエース 22114シリーズ
。SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。
仕様●長さ(m):10●内径(mm):25.4●外径(mm):34.9●許容圧力(常温)(kgf/cm2):5.1●許容圧力(常温)(MPa):0.5●許容曲げ半径(mm以上):105●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維●原産国:日本●コード番号:401-2077 アズワン品番67-2361-07
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)パワーバンドSS(ラインエース用)LA
ラインエースに使用できます。
材質一般構造用圧延鋼材(亜鉛メッキ)
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。ラインエースに使用できます。
仕様●呼称:75LA●d(mm):85●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):58●t(mm):2.0●ねじ径:M6●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:400-9007 アズワン品番67-2360-27
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ラインエースに使用できます。
仕様●呼称:50LA●d(mm):59●d-1(mm):5●p(mm):10.0●w(mm):55●t(mm):2.0●ねじ径:M6●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:401-0512 アズワン品番67-2360-25
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷

。ラインエースに使用できます。
仕様●呼称:75LA●d(mm):85●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):58●t(mm):2.3●ねじ径:M6●材質/仕上:一般構造用圧延鋼材(亜鉛メッキ)●原産国:日本●コード番号:400-8973 アズワン品番67-2360-24
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ラインエースに使用できます。
仕様●呼称:65LA●d(mm):73●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):55●t(mm):2.0●ねじ径:M6●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:400-8948 アズワン品番67-2360-26
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

ラインエースに使用できます。
仕様●呼称:65LA●d(mm):73●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):55●t(mm):2.3●ねじ径:M6●材質/仕上:一般構造用圧延鋼材(亜鉛メッキ)●原産国:日本●コード番号:400-8942 アズワン品番67-2360-23
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ラインエースに使用できます。
仕様●呼称:50LA●d(mm):59●d-1(mm):5●p(mm):10.0●w(mm):55●t(mm):2.3●ねじ径:M6●材質/仕上:一般構造用圧延鋼材(亜鉛メッキ)●原産国:日本●コード番号:400-8932 アズワン品番67-2360-22
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

散水幅1.2m。奥行100mまで均一に潅水できます。水平散水のため、花や葉を濡らしません。霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。畝の端に設置するため、アスパラガスの潅水に最適です。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低角度で広範囲を片側噴霧散水。特殊穿孔により低角度・広範囲の噴霧散水を実現しました。片側散水のため、畝の端に設置して畝中央に向けて散水します。”霧のような散水”が広がりながら畝全体をやさしくつつみ込みます。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:62 関連資料(0.34MB) 間隔(mm)散水孔:両側100千鳥(霧状噴霧散水) 適正使用圧力(MPa)0.15-0.2 孔径(Φmm)0.3
1巻(100m)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,023 税込2,225
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
10,541 税込11,595
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)