27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリズム径は1.5インチ 従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
1セット
43,980 税込48,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
用途距離測定に使用。 セット内容本体のみ 本体寸法(mm)150×170 アズワン品番65-1945-86
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

国産車7メーカー12種類のターゲットシートのセットです。印刷機で自作の手間を省きます。1台に使用するターゲットパターンを1枚に印刷しており、各ターゲット同士の間隔を位置出しする手間を省きます。ターゲット表面は光沢のないマット地仕様、裏面は全面マグネット仕様です。PVC仕様で汚れに強く、繰り返し使用することができます。
用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。 材質PVC、マグネット 寸法(mm)633×475×328 質量(kg)17.7 シートサイズ(mm)1840×300
1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷


1台
11,980 税込13,178
当日出荷



1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

地面などに固定して使用することができます。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート トラスコ品番825-2652 材質ポリスチレン 寸法(mm)197×274 本体質量(g)約190
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ミリ波用リフレクタースタンドのスタンダードタイプです。別売りのエーミングターゲットが使用できます。
仕様●リフレクターミラー部サイズ(mm):120×140×57●リフレクター材質:アクリル板(片面ミラーシート) セット内容高さ1400mmスタンド、ミリ波用リフレクター、垂直出し下げ振り 本体高さ(mm)1400
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

マグネットターゲットシートセット(ATT120)専用スタンドです。ターゲットスタンドへのターゲットフレームの取付は、ねじ1本、1人で固定可能です。ターゲットスタンドは軽量で、ターゲットフレーム+ターゲットシートを取付ても持ち運び可能です。上下の伸縮、足の開閉はワンチャック固定式です。
用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。 材質アルミ 質量(kg)9.5 高さ(mm)スタンド:約1350~2240 耐荷重(kg)46 フレーム長(mm)W1840×H300
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフレクター・ターゲットエーミング用スタンド、TMLSシリーズ用のオプションターゲットです。アタッチメント付きでスタンダードスタンド・デラックススタンド両方に使用できます。
材質発泡塩ビシート 印刷UVインク 適合スタンドTMLS001N、TMLS002N、TMLS003N、TMLS004N、TMLS005N、TMLS006N
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業 質量(g)300 防塵防水性能IP55 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲15m 照射ライン水平、垂直 レーザー光色グリーン
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.5 高さ(mm)700 シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)4.5 シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700 アズワン品番6-423-01 ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190 可動範囲(mm)(上下)400
1個
54,945 税込60,440
当日出荷

ツヤ消しグレーボードは光の反射を抑えます。ボードにミリ単位の方眼印刷がされており、ターゲットの位置決めが簡単です。フロアー用透明ゲージを用いることでボードの位置決めも簡単です。各調整ノブで前後左右に細かな位置調節が可能です。ボードを立てることで省スペースで収納できます。
材質ボード:樹脂ラミネート鉄板(厚み2.0mm) 寸法(mm)1830×1615×415 質量(kg)約8.2 印刷高耐久UV印刷
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

設置、調整が簡単!トラック向けADAS較正ツールキット「AIMSTA tb (エイムスタティービー)」。フレームを収納することで、省スペースで保管できます。AIMSTA tb専用別売りターゲットは、UDトラックス、日野、いすゞに対応しており、ワンタッチハンギング式で簡単に手早く設置できます。AIMSTA tbはトラック用エーミングスタンドですが、別売りの追加パネルと普通車用ターゲットセットを使用することで乗用車のエーミングにも使用できます。
仕様測定時サイズ(mm):2000×2300 特性トラック向け、フレーム収納可能、ターゲット別売り
1セット
219,800 税込241,780
4日以内出荷

ミリ波用リフレクタースタンドモデルに、レーザー距離計・距離計用ターゲットの付属したデラックスタイプです。別売りのエーミングターゲットが使用できます。
仕様●リフレクターミラー部サイズ(mm):120×140×57●リフレクター材質:アクリル板(片面ミラーシート) セット内容高さ1400mmスタンド、ミリ波用リフレクター、垂直出し下げ振り、レーザー距離計、レーザー距離計用ターゲット 本体高さ(mm)1400 特性レーザー水平距離計設置可能ベース
1セット
88,980 税込97,878
4日以内出荷

リフレクター・ターゲットエーミング用スタンド、TMLSシリーズにご使用いただけるレーザー距離計です。水平距離測定・垂直距離測定にご使用いただけます。
寸法(mm)105×38×22.3 質量(g)86 出力1mW以下 電源単4アルカリ乾電池×2本 波長(nm)635 測定範囲(m)0.15-20
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ADAS較正ツールキット「AIMSTA tb (エイムスタティービー)」用、別売りの追加パネルです。AIMSTA tbはトラック用エーミングスタンドですが、別売りの追加パネルと普通車用ターゲットセットを使用することで乗用車のエーミングにも使用できます。
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置、調整が簡単!専用ワゴンにオールインワンで収納ができる、乗用車向けADAS較正ツールキット「エレメント」。ターゲットの設定が約2分で完了します。専用ワゴンは、エーミングに必要な設備をまとめて、省スペースで、保管できます。幅広いメーカーのエーミングに使用できます。
仕様●ワゴン収納時サイズ(mm):680×2200×435●付属ターゲット厚み(mm):2●付属ターゲット材質:発泡 PVCパネル●測定時サイズ(mm):1600×1600×825 セット内容エーミングスタンド、専用ワゴン(トップガード・ターゲット用ハンガー)、専用パネル・ターゲット11枚セット、目盛付き縦フレーム、目盛付き横フレーム、キャビネット、計測器収納スペース、リフレクタースタンド 特性乗用車向け
1セット
299,800 税込329,780
4日以内出荷

設置、調整が簡単!専用ワゴンにオールインワンで収納ができる、乗用車向けADAS較正ツールキット「エレメント」。ターゲットの設定が約2分で完了します。専用ワゴンは、エーミングに必要な設備をまとめて、省スペースで、保管できます。幅広いメーカーのエーミングに使用できます。
仕様●ワゴン収納時サイズ(mm):680×2200×435●付属ターゲット厚み(mm):2●付属ターゲット材質:発泡 PVCパネル●測定時サイズ(mm):1600×1600×825 セット内容エーミングスタンド、専用ワゴン(トップガード・ターゲット用ハンガー)、専用パネル・ターゲット11枚セット、目盛付き縦フレーム、目盛付き横フレーム、キャビネット、計測器収納スペース 特性乗用車向け
1セット
259,800 税込285,780
4日以内出荷

ツールプラネットADASキャリブレーション
スマートフォン対応型エーミングツールです。いつも使い慣れている機器点検で操作も簡単!現在ご使用中のスマートフォン、Tabletでの操作となります。(専用アプリのダウンロードが必要です)。必須資料(整備書)の簡易資料が直ぐに見られる!メーカー発行の「エーミングデーターブック」がお手元でご覧頂けます。数多いターゲットの選別も簡単的確に!国産乗用車を始めトラック・バス、輸入車用ターゲットが適正価格でお求め頂けます。エーミング作業で必要とされる内容だけを厳選!「車検書QRコード読取」→「診断」→「エーミング」→「診断」の流れを自動的に行います。作業風景や作業環境を簡単保存!お使いの端末で普段通りの写真撮影でアプリ内に写真が保存されます。面倒な作業レポート作成も自動作成で楽々プリント。
セット内容ADASキャリブレーション本体、専用ソフトケース、microUSBケーブル、クイックスタートガイド、収納箱 使用温度範囲(℃)0~50 本体寸法(mm)W50×H100×D25 本体質量(g)89 適合メーカートヨタ、レクサス、日産、ホンダ、三菱、スズキ、ダイハツ、マツダ、スバル、いすゞ、日野、三菱ふそう、UDトラックス、メルセデス・ベンツ、BMW、BMW・ミニ、フォルクスワーゲン、アウディ、ポルシェ
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷