ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。
オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です!
カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
スイッチON-OFF
寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17
適合車種汎用(12-24V兼用)
使用可能電流(A)20A迄
使用可能電圧(V)12V~24V
シンプルなON-OFFスイッチです。
用途電装品のON-OFFに。
タイプ差込式
種類トグルスイッチ
スイッチON-OFF
取付穴径(Φmm)12
適合端子平型端子(メス)250型
スイッチパターンON-ON
ホーンの切り替えでON-OFF-ONを取り付けると、もしOFFになっているとホーンが鳴らないので危険です。この商品はこのような事故につながる原因を取り除いたものです。
用途ふたつの電装品の切り換えに
タイプ差込式
種類トグルスイッチ
スイッチON-ON
適合板厚(mm)1~5
取付穴径(Φmm)12
適合端子平型端子(メス)250型
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類プッシュスイッチ
タイプ(スイッチ)ON⇔OFF
スイッチON-OFF
コード長さ(mm)300
コード0.2sq相当
使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替
ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。
オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です!
カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
LEDランプは常時点灯型、ONの時のみ点灯型の2パターン。配線の繋ぎ変えでパターン変更可能です。
スイッチON-OFF
寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17
LED色ブルー
適合車種汎用(12V専用)
使用可能電流(A)20A迄
使用可能電圧(V)12V専用
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ロックアウト用安全カバー
モノタロウ
¥509
税込¥560
材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
汎用性の高い商品です。
用途YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。
サイズM12×1.0
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード