ダッシュボードの隙間の配線隠しに。ドレスアップに。
材質EPDM
使用温度範囲(℃)-20~80
全長(cm)約165
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。
材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12
全長(mm)約1000
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
ゴムと金属・樹脂パーツの取付に
効果的に接着できる素材:ステンレス、アルミニウム、ABS、アクリル、PS(ポリスチレン)
用途ウェザーストリップやゴムモールなど
形状巻き
サイズ10mm×2m
色ブラック
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)2
使用可能温度範囲0~80℃
1巻(2m)
¥299
税込¥329
当日出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)6
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダーアクセサリー(Q-BANシリーズ)
寸法(cm)25
1個(2本)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に
材質PA6
色黒
適合電線1.25~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
ガッチリ固定し着脱もできる。キノコ型フックが強力に噛み合いガッチリ固定。強力タイプのノリで確実に固定。用途に応じて自由にカットして使用できる。効果的に接着できる素材:アルミニウム・PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途モノの取付&取り外しに(着脱 )、オーディオ/ナビゲーションなど着脱するスイッチの固定に
セット内容オス、メス各1枚
材質本体/ポリオレフィン、粘着剤/アクリル系粘着剤
長さ(mm)100
幅(mm)25
色黒
使用温度範囲(℃)-20~100
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
超高輝度LED搭載で約200m先まで明るく照らす。明るさ・フォーカスの無段階調整調光機能付。小型・軽量で持ち運びに便利。丈夫で重厚感のあるアルミ製ボディ。高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる。モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属。金属面への取り付けに便利なマグネット、紛失・落下を防ぐストラップ付
セット内容ライト本体(底部磁石付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個
サイズ本体サイズ:約Φ34×H147(最小)~160(最大)mm
光源高輝度LED白色
充電時間3~4時間
使用可能温度範囲0~40度
連続点灯時間100%(約4時間)/50%(約8時間)/20%(約18時間)/フラッシュ(約3時間半)
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:3.7V/2200mAh
防水性IPX2相当
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
長いテープで綺麗に貼れる
用途ドアモールなどのメッキパーツの接着に
色グレー
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ幅(mm)10
基材発泡ポリマー
テープ長さ(m)3
テープ厚さ(mm)0.85
粘着剤アクリル系粘着剤
特性薄くて強力
1巻
¥899
税込¥989
3日以内出荷
リア用。耐摩耗性に優れ、汚れもサッと拭き取れるポリエステル生地採用。裏面防水コーティングで濡れたままでも乗車できる。背面部に「ダブルラッセルメッシュ」採用で蒸れにくく快適。シートバック部には小物の収納に便利な収納ポケット・モールシステム・面ファスナー付。シートにフィットしやすい、コーナーカットした製品形状。アジャストロープ付きでズレにくい。使用しない時はたたんで収納できる収納袋付属
セット内容シートプロテクター本体(ヘッドレスト部3枚・座面部・背面部各1枚)、収納袋
材質本体/ポリエステル+PVCコート(裏面)、収納袋/ポリエステル
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
フロント用。耐摩耗性に優れ、汚れもサッと拭き取れるポリエステル生地採用。裏面防水コーティングで濡れたままでも乗車できる。背面部に「ダブルラッセルメッシュ」採用で蒸れにくく快適。シートバック部には小物の収納に便利な収納ポケット・モールシステム・面ファスナー付。シートにフィットしやすい、コーナーカットした製品形状。アジャストロープ付きでズレにくい。使用しない時はたたんで収納できる収納袋付属
セット内容シートプロテクター本体(ヘッドレスト部・座面部・背面部・シートバック部各1枚)、収納袋
材質本体・収納袋/ポリエステル
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
シーンに合わせて自由に光を演出できるLEDライト。大容量バッテリー搭載、高輝度ライト。小型、軽量で持ち運びに便利。高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる。モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属。4段階明るさ調整機能付。白色、暖色、白色+暖色の3パターンの点灯モード。SOSフラッシュ機能付。本体を専用収納ポーチに格納したままON-OFF操作ができる。USB出力機能付きでモバイルバッテリーとしても使用できる
セット内容ライト本体(スタンド付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個
サイズ本体サイズ:約116×120×43mm
定格電圧(V)入力:DC5V(最大2.0A)・出力:USB Type-A(5V/2A)
光源LED色温度:白色(5500~6000K)/暖色(3000~3200K)
充電時間約7時間 ※電池の状況により異なります
使用可能温度範囲0~40度
連続点灯時間100%(約10時間)/60%(約17時間)/30%(約35時間)/3%(約185時間)/SOS(約42時間)
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:10000mAh(2500mAh)
防水性IPX2相当
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
スズキ車へカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。ステアリングリモコン接続コード付
1セット
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。
本体の切断はカッター等で簡単にできます。
定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質ポリプロピレン(難燃性)
長さ(m)10
色黒
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量小物用
効果的に接着できる素材:ステンレス、ガラス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET
用途外装小物やエンブレムなどに
色ブラック
形状巻き
サイズ15mm×2m
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)2
テープ厚さ(mm)0.3
使用可能温度範囲-20~80℃
1巻(2m)
¥269
税込¥296
当日出荷
関連キーワード