軽量外装パーツ用
曲面にしっかり追従
耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ
効果的に接着できる素材:鉄、ステンレス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET
用途リップスポイラー・サイドステップなどに接着・補強に
形状巻き
色グレー
テープ厚さ(mm)0.85
使用可能温度範囲0~80℃
長いテープで綺麗に貼れる
用途ドアモールなどのメッキパーツの接着に
色グレー
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ幅(mm)10
基材発泡ポリマー
テープ長さ(m)3
テープ厚さ(mm)0.85
粘着剤アクリル系粘着剤
特性薄くて強力
1巻
¥899
税込¥989
3日以内出荷
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
関連キーワード