スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。
防水性IPX3相当
セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)24
タイプギボシ端子
特性防水
●防水スリーブが付属したギボシ端子セット。
●黄銅製スズメッキ
オス端子サイズΦ3.5
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮+錫メッキ
使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)
使用可能電流(A)4~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途カバー取付け等
ねじサイズM4
材質SWCH相当
色シルバー
質量(g)1
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20
税込¥22
当日出荷
こんなお得な商品も!
ギボシ端子スリーブ セット
モノタロウ
¥179
税込¥197
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
タイプメスセット
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。
種別全ねじ
材質/仕上SCN435/黒酸化被膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
防水キャップが水をシャットアウト。
防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。
全長(mm)26.9
適合NH-64(ニチフ 専用工具)
種類防水形圧着スリーブ
定格電圧(V)300
定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)
特性防水
こんなお得な商品も!
ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
仕様ギボシ端子
材質黄銅(スズメッキ)
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
コードAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
こんなお得な商品も!
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ
100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして
材質PVC
使用電圧(V)1000
絶縁抵抗(MΩ)≧1.0
絶縁耐力2500V/Min
こんなお得な商品も!
圧着スリーブ 防水形
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。
種類防水形圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)105(MAX)
定格電圧(V)AC600
特性防水、防油、耐震、防塵
こんなお得な商品も!
絶縁スリーブ ギボシ端子用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
用途配線コードの絶縁に
材質軟質ビニル
適合電線0.5~2.0sq
仕様ギボシ端子スリーブ
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)11.2
定格電圧(V)300
定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
仕様RoHS指令の規制適合品
適合専用工具/NH64
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃、防水
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
こんなお得な商品も!
ギボシ端子スリーブ セット
モノタロウ
¥179
税込¥197
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)34
タイプギボシ/オスセット
端子種別ギボシ/オスセット
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(30個)
¥469
税込¥516
当日出荷
関連キーワード