3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に 形状丸形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

家原ライト工業オイルゲージMG形
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス 厚さ(mm)19.5 寸法F(mm)19.5 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)10 耐圧(MPa)1.5(40℃) 耐熱温度(℃)160
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家原ライト工業オイルゲージM形
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック 耐圧(MPa)1.5(40℃) 耐熱温度(℃)130
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)