20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工精度の向上・切削液の腐敗劣化防止・洗浄精度の向上に貢献! 新技術ベルトの導入により回収効率が飛躍的に向上 同社の従来品に比べ約1/2のスペースで設置可能 高い耐久性能を誇る金属ローラーを標準装備 汎用性を高める各国モーター対応仕様 動作確認をしやすくする点検用の天面窓付き 互換性を高める複数の取付ブラケットをご用意
関連資料(86.3MB)
1台
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。 付属品スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個 材質ステンレス(SUS304) モーター(W)(ギアードモーター)15
1台
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浮上油回収装置のオイルスキマーは広い用途で浮上油の回収能率をアップします。 各種洗浄機や洗浄槽、各種クーラント装置、工場内排水槽及び排水処理装置、給油所等の排水槽内などの浮上油を回収します。
高さ(mm)(シュート)300 ベルト幅(mm)150 モーター容量3相 200V 25W モーター回転数(min-1[r.p.m])27/31
1台
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。 各種洗浄機の浮上油回収。 電源(V)三相200 トラスコ品番457-9160 質量(kg)5 ベルト幅(mm)20 ベルト高さ(mm)840 本体寸法(mm)130×540×410 モーター(W)(ギアードモーター)15
1台
75,980 税込83,578
14日以内出荷


1台
20,980 税込23,078
14日以内出荷

ランニングコスト削減!比重差分離タンクが不要。タンクのわずらわしい清掃から解放されます。 ベルトの交換、スキージの調整も必要ありません。 省スペース!一般的なベルトスキマーの60%程度。 省エネ!標準モーターは6W。消費電力が非常に小さいです。
能力(回収)連続稼働で最大850mL/hr モーター(W)6
1式
211,900 税込233,090
10日以内出荷

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト 材質(ベルト)ゴム ベルト厚(mm)1.5 最大速度(m/sec)60 最小プーリ径(mm)16
1本
特価
469 税込516
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

電源(V)単相AC200 トラスコ品番808-5684 質量(kg)4.2 全高(mm)440 吸着力(N)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マグネット】50×73×55
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寺田ポンプ製作所油水分離機
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収 電源(V)単相 AC100 トラスコ品番453-1949 質量(kg)10.5 周波数(Hz)50/60
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト 材質(ベルト)ゴム ベルト厚(mm)2.5 最大速度(m/sec)60 最小プーリ径(mm)40
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。 収縮がほとんどありません。 耐屈曲性にすぐれています。 耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に 仕様側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色 ベルト幅(mm)50 規格JIS3種相当品 プライ数5P
1本
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

帽子やヘルメット内側に貼り、汗が目に入るのを防ぎます。 吸水速度が早く保水性に優れています。
アズワン品番1-9145-01 材質高分子吸水ポリマー(粘着テープ付) 使用目的吸汗
1袋(4枚)
307 税込338
当日出荷

本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命:メカニカルシール材として、ファインセラミックと特殊カーボンを選定。 高信頼:本体の主材料には耐蝕材のステンレス材を選定。スプリングは非接液の為、流体内異物、水垢に強い。 低トルク:メカニカルシール部は最適なシール材、面圧値の採用及び、ボールベアリングの採用により低トルクを実現。
流体 タイプLCT 最高使用温度(℃)100
1式
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

L型ボディと自立スタンドにより、狭い場所でも容易に設置できます。ベルト交換が簡単:テンションローラーを押し上げれば簡単にベルト交換ができます。
用途加工用水溶性クーラントの浮上油除去。各種洗浄槽・脱脂槽の浮上油除去 仕様電源コードプラグ有無:100V単相コンセント 出力(W)10 電源(V)単相100 消費電力(W)10 コード長さ(m)電源:3 処理能力回収量 3(L/h)(50/60Hz)(油100%時) 本体寸法(mm)幅60
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)