26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他※高さはボトル首までの高さです。 材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 目盛なし 材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本ほか
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり 仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体)ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)15 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)15
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質PE
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファイブフォーカスグリッチオイル
「超高粘度パワーオイル」 EVO-500は、これまでの潤滑性か抑磨耗性のどちらか一方ではなく、潤滑性と抑磨耗性の両方を兼備した全く新しいオイルです。「柔」と「剛」を併せ持つEVO-500が瞬発的な動きをサポートしながら、同時に道具を保護します。特に磨耗や軋みの強いパーツ部分にご使用ください。
用途<推奨用途>フィッシングリール、スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト、クロスワインダー等 【オイル】オレンジ 容量(mL)15 容器PETスポイト付容器入 使用頻度毎回注入しなくても防錆性、耐久性に優れているのでメンテナンスが苦手な方にも使いやすいオイルです!
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。
仕様シリコンキャップ付き 材質ガラス 形状角形 無色
1個
750 税込825
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛あり
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
740 税込814
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


各種実験用の容器として広い分野として使用できます。
材質本体・ピペット:ソーダガラス、フタ:AS樹脂、ゴム球:天然ゴム、ホールキャップ:PP
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイブフォーカスグリッチオイル
「一番水に近い超低粘度オイル」 粘度数値「3」という新たな非常識な非常識な潤滑油を開発しはじめて約1年半。ようやく完成しました。粘度数値3はハイスペックランバイクよりも水に近く、超低粘度オイルの部類に入ります。特性は温度変化での粘度変化等がなく、耐熱性・浸透性に優れアンチニュートン性能や潤滑レベルもトップレベルの数値がでています。その他にもゾイル系特殊添加物を配合。ゾイル系オイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。塩素系添加剤のように金属表面をミクロン単位で溶かすものではなく、金属表面をより強く強靭に再生する働きがあります。
用途<推奨用途>フィッシンググリール/バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等/ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等/フィッシンググリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等 【オイル】ライトイエロー 容量(mL)15 容器PETスポイト付容器入 使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1ケース(30本)ほか
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1ケース(12本)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ファイブフォーカスグリッチオイル
「高回転重視のプロ仕様」 わずか数滴の使用で、摩擦抵抗を極限まで抑え、注油後すぐにベアリングの回転性能が格段に向上します。耐久性、防錆性にも優れ、ベアリングの性能を極限まで引き出すアンチニュートン系オイルです。セラミックベアリングはもちろんの事、ニードルベアリングやミニチュアベアリングなど、様々な仕様のハイスペックベアリングの対応するグリッチオイル。様々なテストを行うことで導き出した超低粘度の黄金比。様々なシチュエーションで必要とされる重要な添加剤に力を入れ、高純度に仕上げております。フィッシングリール・スケートボード・ラジコン・エアガン・ミニ四駆などのベアリング部及びメタルパーツ全般での使用をお勧めします。
用途<推奨用途>バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等 ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等 フィッシングリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等 【オイル】グリーン 容量(mL)15 容器PETスポイト付容器入 使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

ファイブフォーカスグリッチオイル
「TEFROSSO」 非ニュートン系流体の性質を持つGLITCH OIL独自のベースオイルにPTFE(テフロン)微粒子の特殊添加剤を加えたエクスクルーシブなオイル。他のラインナップと同様にアンチニュートンと高い潤滑性はそのままに、鉱油との相性が良いPTFEを添加することで、初動性と耐熱性を持たせ、潤滑性をアップグレード。力が加われば加わるほどあらゆる方向に流動するベースオイルは、沈殿や偏りを起こしやすいPTFEを常に流動させ、PTFEの性質を最大限に発揮させます。
用途<推奨用途>バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等 ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等 フィッシングリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等 【オイル】レッド 容量(mL)15 容器PETスポイト付容器入 使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ファイブフォーカスグリッチオイル
「潤滑と防錆の両立」 GLITCH OIL独自のベースオイルに特殊潤滑剤、防錆剤をさらに強化し、潤滑性と共にトップレベルで尚且つ激しい磨耗にも耐え、潤滑性能及び回転性能が向上し磨耗を最大限回避させ同時に防錆被膜を生成し潤滑と防錆を両立した万能オイルです。
用途<推奨用途>バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等 ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等 フィッシングリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等 【オイル】ブルー 容量(mL)15 容器PETスポイト付容器入 使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ファイブフォーカスグリッチオイル
「海水にも使えるオールラウンダー」 「タンブルウィード」、強力な防錆性を持つ高性能フィッシングオイル。ベアリングの回転性能を最大に引き上げる独自の高性能オイルをベースに、海水にも耐え、防錆力の優れたフィッシング用に開発されたハイスペックオイル。持続する巻きの滑らかさと未体験の飛距離が、あなたのフィッシングをより先へと導きます。
用途<推奨用途>フィッシングリール、スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等 【オイル】クリア 容量(mL)15 容器PETスポイト付容器入 使用頻度毎回注入しなくても防錆性、耐久性に優れているのでメンテナンスが苦手な方にも使いやすいオイルです!
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ファイブフォーカスグリッチオイル
「粘度UP防錆特化型」 GLITCH OIL独自のベースオイルに特殊潤滑剤、防錆剤をさらに強化し、中粘度にも関わらず独自の特殊潤滑添加剤を配合する事により、中粘度という粘度に対しても納得のいく潤滑性能と耐磨耗性能を発揮します。豪雨や海での塩害などにもさらに対応していくスペシャリティーオイルです。
用途<推奨用途>バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等 ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等 フィッシングリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等 【オイル】ピンク 容量(mL)15 容器PETスポイト付容器入 使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ファイブフォーカスグリッチオイル
「EV-500よりもさらに超高粘度」 超高粘度パワーオイルEVO-2000誕生。これまでより遥かに粘度の高いオイル。単純に硬いだけではなく超高粘度でありながら狭い隙間によく浸透し、高精度で複雑な摩擦面にもよく付着し磨耗を防止。瞬発的な動きにも対応し潤滑性能と磨耗性を兼備したパワーオイルです。
用途<推奨用途>[フィッシングリール]スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト、クロスワインダー等 【オイル】パープル 容量(mL)15 容器PETスポイト付容器入・ミニ平筆付き 使用頻度毎回注入しなくても防錆性、耐久性に優れているのでメンテナンスが苦手な方にも使いやすいオイルです!
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

ノックキャップを押し込むと極細ニードルの先端から極少量の油を注油できます。 狭小部にピンポイントで注油できるので周囲を汚したり、過剰注油を防げます。 キャップとポケットクリップ付きなので常に携帯可能です。
用途狭小部への少量のオイル注入に。 付属品キャップ トラスコ品番256-2329 材質ボディ:アルミ、ニードル:スチール 全長(mm)143 シルバー 容量(mL)5 危険物の類別非危険物
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

少量容器のノズルがねじ式タイプになります。
材質(キャップ)PEHD 材質(ノズル)PEHD
1箱(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭い場所、細かい部分への注油に便利です。アルミボディーで軽量です。ペン型でポケット等に入るので携帯に便利です。 キャップ付きで油漏れの心配もありません。ミシン油等を入れてください。
用途工具・釣り具・ミシン等への注油作業。 仕様キャップ付き 材質アルミニウム、鉄 シルバー 容量(mL)5 ノズル長(mm)50 メモリーなし 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷