カテゴリ

  • 物流用品(87)
  • 測定用品(62)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • 建築金物(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 機構部品(8)
  • 厨房用品(6)
  • 家電(5)
  • 電動工具(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
さらに商品を絞り込む

「オイル 受」の検索結果

279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
オプション油受 サカエオプション油受サカエ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
材質ステンレスSUS430(2B仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン用油受ケ サカエツーリングワゴン用油受ケグリーンサカエ
5,498税込6,048
1枚
翌々日出荷
色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
一斗缶保管庫用油受 サカエ一斗缶保管庫用油受材質SUS304サカエ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
保管する一斗缶・ペール缶からの油モレを防ぎます。コーナー部は溶接の為、油モレしません。
材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
JT-125B 潤滑油角筒受台付タンク オーティ・マットーJT-125B 潤滑油角筒受台付タンクオーティ・マットー
72,980税込80,278
1台
当日出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可)容量(L)109内容積(L)121トラスコ品番761-2478セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)31ブルータイプペール缶受台付ピッチ(mm)381×381外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240アンカー穴(mm)Φ14
JT-60A-F 潤滑油丸型受台付タンク オーティ・マットーJT-60A-F 潤滑油丸型受台付タンクオーティ・マットー
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。 油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用容量(L)60内容積(L)64.4トラスコ品番761-2516材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)16ブルータイプペール缶受台付外径×高さH(Φmm×mm)490×900
引戸エアダンパー用受座 LAMP(スガツネ工業)引戸エアダンパー用受座LAMP(スガツネ工業)
62税込68
1個
翌々日出荷
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。<br />扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。<br />ダンパー用カバー(別売品)もございます。
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
サーモラベル 日油技研工業サーモラベル日油技研工業(12件のレビュー)
4,798税込5,278
1ケース(20枚)
当日出荷
温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理直径(Φmm)示温エレメント部:4
引き戸用エアダンパー 受座 LAMP(スガツネ工業)引き戸用エアダンパー 受座LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。<br />扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。<br />ダンパー用カバー(別売品)もございます。
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃材質ポリアミドグレー質量(g)2
サーモラベル 日油技研工業サーモラベル10℃間隔三段階表示タイプ日油技研工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1ケース(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
引き戸用エアダンパー S-20220 受座 LAMP(スガツネ工業)引き戸用エアダンパー S-20220 受座LAMP(スガツネ工業)
119税込131
1個
4日以内出荷
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。<br />扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。<br />ダンパー用カバー(別売品)もございます。
材質ポリアセタールブラック仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃
フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸 7200形受(2個組合せ) NACHI(不二越)フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸 7200形受(2個組合せ)開放形 ラジアルNACHI(不二越)
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルジャッキ マサダ製作所オイルジャッキマサダ製作所
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
高品質な定番品。標準型油圧ジャッキ。 建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されております。 自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキです。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。 小さな手元操作力で大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。
用途建設機械・土木作業・自動車車載用最低高さ(mm)305操作力(N)353ハンドル寸法(mm)Φ27.2×1000
オイルエレメントカッターセット JTCオイルエレメントカッターセットJTC
22,405税込24,646
1個
5日以内出荷
オイルエレメントのゴミの分別リサイクルに ペール缶に取付廃油受けと分別が簡単
用途サイズ:60~140mm <br />オイルフィルターの金属部分を切断し、ろ紙と分離できます。<br />ペール缶アダプターに固定してフィルターをセットしレンチで回し切断します。<br />JTC4272とJTC4272-Aのお得なセット品 <br />軽自動車~大型車のフィルターまで対応
フエルトZF型オイルシール 日近フエルトZF型オイルシール日近
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
型式ZF材質ニトリルゴム(NBR)
サーモラベル 日油技研工業サーモラベル一点表示タイプ日油技研工業(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1ケース(40枚)
当日出荷から4日以内出荷
温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様一点表示タイプ幅(mm)30直径(Φmm)示温エレメント部:11精度(℃)±2縦(mm)30
200044491 LFT-MB-950テーブル【天板受セット】専用電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)200044491 LFT-MB-950テーブル【天板受セット】専用電動昇降装置LAMP(スガツネ工業)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):800~950●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2024アズワン品番67-5602-82
200044490 LFT-TB-2000テーブル【天板受セット】専用電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)200044490 LFT-TB-2000テーブル【天板受セット】専用電動昇降装置LAMP(スガツネ工業)
59,480税込65,428特価
1台
当日出荷
テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):1400~2000●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0463アズワン品番67-5602-83
オイルシール TCV TCV24408 NOKオイルシール TCV TCV24408NOK
849税込934
1個
8日以内出荷
・油用で圧力がある場合のシールです。・リップ部の受圧面積を小さくすると共に、剛性をもたせた耐圧オイルシールで、比較的小径・中圧用に使用します。
材質ニトリル(NBR)型式TCV外径D(Φmm)40部品番号AP1260-E0軸径d(Φmm)24幅b(mm)8
サーモラベル3点表示屋外対応型 不可逆性 40度 日油技研工業サーモラベル3点表示屋外対応型 不可逆性 40度日油技研工業
5,098税込5,608
1ケース(20枚)
4日以内出荷
色の変化で温度の検知ができます。 一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途受変電設備・機械設備等の発熱点検、熱処理工程の温度管理、流通工程の温度管理、配電設備の温度管理変色温度(℃)40/50/60(原色)白、(変色後)青-赤-緑仕様10℃間隔三段階表示タイプ材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤幅(mm)30直径(Φmm)示温エレメント部:5質量(g)10寸法(Φmm)(エレメント)5シートサイズ(mm)15×30精度(℃)±2縦(mm)15変色40:白→青、50:白→赤、60:白→緑
オイルシール TCV TCV204011 NOKオイルシール TCV TCV204011NOK
739税込813
1個
8日以内出荷
・油用で圧力がある場合のシールです。・リップ部の受圧面積を小さくすると共に、剛性をもたせた耐圧オイルシールで、比較的小径・中圧用に使用します。
材質ニトリル(NBR)型式TCV外径D(Φmm)40部品番号AP1033-A0軸径d(Φmm)20幅b(mm)11
オイルエレメントカッターペール缶用アダプター JTCオイルエレメントカッターペール缶用アダプターJTC
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ペール缶に取り付けて廃油受けと分別が簡単!!JTC4272用
用途JTC4272をペール缶に取付けるアダプター適合20Lペール缶RoHS指令(10物質対応)対応
サーモラベル1点表示屋外対応型 不可逆性 日油技研工業サーモラベル1点表示屋外対応型 不可逆性日油技研工業
5,698税込6,268
1セット(40枚)
当日出荷から7日以内出荷
色の変化で温度の検知ができます。<br />一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途受変電設備・機械設備などの発熱点検。<br />熱処理工程の温度管理。<br />流通工程の温度管理。<br />配電設備の温度管理。2018年トラスコ掲載ページ1 1661材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
サーモラベル-4E 日油技研工業サーモラベル-4E温度範囲50~110℃日油技研工業
5,298税込5,828
1箱(20枚)
翌々日出荷
全温度域で5℃間隔なので、より細かい温度チェックが必要な箇所に使用することができます。<br />耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野に渡って活用されています。<br />電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。<br />特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。<br />耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。<br />裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙を剥がすだけで、側温部に貼って使用することができます。
用途屋内外の発熱・加熱温度管理/電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検/熱処理工程管理/流通時の温度管理温度範囲(℃)50~110精度(℃)変色:±2
低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
429,800税込472,780
1台
21日以内出荷
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、 潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、 ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他運転方式自動アンローダ式
低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式
ボトルジャッキ 油圧式 モノタロウボトルジャッキ 油圧式モノタロウ(109件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに使用温度範囲(℃)-20~45関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
標準型油圧ジャッキ マサダ製作所標準型油圧ジャッキマサダ製作所(13件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所ミニタイプ油圧ジャッキマサダ製作所(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
低型油圧ジャッキ マサダ製作所低型油圧ジャッキマサダ製作所(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
木材防虫防腐ソート アサヒペン木材防虫防腐ソートアサヒペン(22件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベンゾピレン等発ガン性物質を含まない安全タイプ。 日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤。 浸透性に優れ、長期間木材を保護。 優れた防虫・防カビ効果を発揮。 安全性の高い薬剤を使用。 クレオソート油に比べ安全・低臭。
用途クイ、板塀、溝板等の屋外未塗装部分の防腐、防虫。 土台、根太、根太受、床束、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐。主な用途木、屋根、床、板塀危険等級乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/4~6使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性
油圧ジャッキ(ハンドル付) オーエッチ工業油圧ジャッキ(ハンドル付)オーエッチ工業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から8日以内出荷
オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
油圧式ハンディロードセル マサダ製作所油圧式ハンディロードセルマサダ製作所
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。<br />軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。<br />軽量・小型で持ち運びが容易です。<br />ピークホールド機能付き狭いスペースで使用できます。
用途油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。トラスコ品番856-2326セット内容専用ケース付2018年トラスコ掲載ページ7 1472
グリセリン入り圧力計 CEJN(セイン)グリセリン入り圧力計外径63mm A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4CEJN(セイン)(8件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計最高使用圧力フルスケールの75% (静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4材質(ケース)ステンレス(AISI304)測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
コスモ ディーゼル CF コスモ石油コスモ ディーゼル CFコスモ石油
89,980税込98,978
1缶(200L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
エンジン清浄性に優れています コスモディーゼルCFは、スラッジを油中に細かく分散浮遊させ、エンジン内部をいつも清浄に保ちます。 酸中和性が優れています 硫黄分の多い燃料を使用しますと、硫黄分が燃焼して腐食性の強い酸性物質を生成します。これらが、軸 受、ピストンリング、シリンダーライナーなどを腐食・摩耗させます。 コスモディーゼルCFは、酸中和性能が優れていますので、エンジンを腐食・摩耗から守ります。 摩耗防止に優れています 精製度の高いベースオイルに優れた摩耗防止剤が配合されておりますので、タイミングギヤ-、タペット、カ ムシャフトなど油膜の形成が困難な部分においても、強い油膜を形成し、エンジン各部の摩耗を防止します。
用途コスモディーゼルCFは、主として軽油を燃料とする高過給機つき大型高出力建設機械をはじめ、鉄道車両、 発電機など過酷な運転条件で使用されるディーゼルエンジン、また、DPF未装着のバス、トラックなどに適応 するディーゼルエンジンオイルです。 なかでも次に示すような条件で運転されるディーゼルエンジンには、特に効果的です。 1. 建設機械およびダンプカー(DPF未装着車)など高出力でかつ負荷変動の大きい場合。 2. 建設機械などにおいて、硫黄分の多い燃料を使用する場合。適合範囲ディーゼル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
三段式油圧ジャッキ マサダ製作所三段式油圧ジャッキマサダ製作所
52,980税込58,278
1台
当日出荷
標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
付属品ハンドルトラスコ品番412-5207高さ(mm)120~270許容荷重(kN)30最高高さ(mm)270ヘッド径(Φmm)34最低高さ(mm)120受金寸法(mm)Φ34
標準型油圧ジャッキ マサダ製作所標準型油圧ジャッキマサダ製作所
89,980税込98,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
ポンプ式油圧ジャッキセット TRUSCOポンプ式油圧ジャッキセットTRUSCO
93,980税込103,378
1セット
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。<br />リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。<br />ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。<br />ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドルタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52ホース内径(Φmm)Φ6.0プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57ホース外径(Φmm)Φ15継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
12.0ton/241-468mm 油圧ジャッキ エスコ12.0ton/241-468mm 油圧ジャッキエスコ
17,600税込19,360
1個
3日以内出荷
高さの調節が可能です。
仕様●能力(t):12●揚高(mm):241~468●重量(kg):5.9●最低値:241mm●油圧(ラム)伸長:137mm●補助ねじ伸長:90mm●最高値:468mm●受金サイズ:Φ41.2mm●ベースサイズ(ベッド寸法):115×132mmアズワン品番68-1884-86
アルミシリンダー リケンアルミシリンダーリケン
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
全体に高耐力アルミ材を使用し、標準シリンダの約1/2の質量です。 全体を特殊表面処理しており、耐摩耗性に優れています。 偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 ご使用時はピストン面、ベース面共、前面で荷重を受けてください。
最高使用圧力70MPa
ポート穴付油圧ジャッキ マサダ製作所ポート穴付油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。
付属品ハンドル
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら