本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢。しかもホコリが溜まりません。
主要溶接構造により、非常に丈夫。
スペースをとらない手軽なボール盤台。
ボーリング作業専用なので耐久性、耐震性抜群。
油洩れ防止機能搭載
仕様油受け付
天板厚さ(mm)3.2(鋼版)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×340×75
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
・アルミ製トッププレートで汚れが拭きとりやすいテフロンTM加工。 温度が上がりにくく、バーナーまわりの焦げつきを低減。 テフロンTM加工は水や油をはじき、汚れが拭きとりやすいので、バーナーまわりにタレを垂らし、30分間燃焼しても焦げ付かず、サッとキレイ。・グリル容器「ロティプレート」。 形状にこだわったグリル容器は大きな食材が調理可能で、さんまも丸ごと焼けます。さらに、油汚れが落としやすいフッ素コート塗装でお手入れもカンタン。・今まで通り使ってもエコ!「スマートエコバーナー」。 これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。・調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。 経験や勘に頼ることなく、安定した調理サポート。調理中の鍋底温度を操作パネルで見える化。だから、上手に調理できた温度がわかります。・「つなぐレシピ」アプリに対応。 日々の献立検討やコンロへのレシピ送信はもちろん、送信したメニューを記録できるレシピノートも搭載し、調理の楽しさをアプリでもサポートします。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度クック機能、焼サポート、温調&タイマー併用、ワイドグリル、オートグリル機能、無水両面焼、アルミ製トッププレート、ラックリングごとく、グリルクリーンモード、フッ素コート焼網、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能、SI基準、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能、レンジフード連動、アプリ対応(つなぐレシピ)、音声ガイド
付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、魚すくって、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)
色ごとく:ブラック、トッププレート:ブラック、フェイスカラー:ブラック
電源アルカリ乾電池単1形-2個
グリーン購入法適合
材質(トッププレート)アルミ製
グリーンマーク認定
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)3.6
適合規格国交省超低騒音型
騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87
全長×全幅W×全高(mm)509×290×425
乾燥質量(kg)21.1
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0
エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC
スパークプラグCR5HSB
相数単相
定格電圧(V)交流/直流100/12
電流(A)交流/直流18/8.3
始動方式リコイルスターター(手動)
電圧調整方式PWM
変換方式多極式インバーター
定格出力(kVA)1.8
潤滑油量(L)0.44
エンジン総排気量(cm3)121
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法適合
発電方式多極界磁回転型
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
・シンプルでシャープなデザイン。 フラットエッジ:ガラス面との段差をより少なくしたフラット形状で、キッチン全体の印象をよりシンプルに。シャープな印象で上質感を演出します。 ラックリングごとく:バーナーリングとごとくが一体化。セラミックコーティングを施したバーナーキャップとの組み合わせでお手入れ性を追究しました。・デザイン性とお手入れ性を両立する「つやめきガラストップ」。 キッチンが明るくなる美しいつや。表面がつるつるでお手入れ簡単。高い耐衝撃性。・業界No.1のエネルギー消費効率を誇る「スマートエコバーナー」。 効率的に熱が伝わるから今までの使い方で自然と省エネに!これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。 バーナーを小径化することで、鍋底に火があたる距離が長くなり、効率的にエネルギーを使うことができます。・同時調理もスマートに。 鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時料理のストレスを軽減。 後ろコンロで炊飯できるからおかず作りが効率よくできます。・付属のグリル専用容器「ロティプレートS」でさんまも丸ごと焼けて便利。 従来品より大きくムダのないデザインになり、調理性能が向上しました。・焼き魚以外にも便利なオートグリル機能がおすすめ。 プレートオート:ロティプレートSを使ってオート調理。「トースト・焼き魚・あたため」からメニューと焼き加減を選択します。 焼網オート:「姿焼き・切身・干物」の3種類の中からメニューを選び、焼き加減を設定するだけで、自動で焼き上がります。・グリル庫内のキレイをキープ。 ロティプレートSはグリル庫内への油はねを防止します。・お手入れもラクラク!。 食材を置くプレートはフッ素コート塗装されているので、油汚れも落としやすくなっています。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度キープ、オートグリル機能、無水両面焼、つやめきガラストップ、ラックリングごとく、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能(別売部材対応)、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能
付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、ロティプレートS(支持台含む)、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)
電源アルカリ乾電池単1形-2個
グリーン購入法適合
材質(トッププレート)ガラストップ
グリーンマーク認定
・シンプルでシャープなデザイン。 フラットエッジ:ガラス面との段差をより少なくしたフラット形状で、キッチン全体の印象をよりシンプルに。シャープな印象で上質感を演出します。 ラックリングごとく:バーナーリングとごとくが一体化。セラミックコーティングを施したバーナーキャップとの組み合わせでお手入れ性を追究しました。・デザイン性とお手入れ性を両立する「つやめきガラストップ」。 キッチンが明るくなる美しいつや。表面がつるつるでお手入れ簡単。高い耐衝撃性。・業界No.1のエネルギー消費効率を誇る「スマートエコバーナー」。 効率的に熱が伝わるから今までの使い方で自然と省エネに!これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。 バーナーを小径化することで、鍋底に火があたる距離が長くなり、効率的にエネルギーを使うことができます。・同時調理もスマートに。 鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時料理のストレスを軽減。 後ろコンロで炊飯できるからおかず作りが効率よくできます。・付属のグリル専用容器「ロティプレートS」でさんまも丸ごと焼けて便利。 従来品より大きくムダのないデザインになり、調理性能が向上しました。・焼き魚以外にも便利なオートグリル機能がおすすめ。 プレートオート:ロティプレートSを使ってオート調理。「トースト・焼き魚・あたため」からメニューと焼き加減を選択します。 焼網オート:「姿焼き・切身・干物」の3種類の中からメニューを選び、焼き加減を設定するだけで、自動で焼き上がります。・グリル庫内のキレイをキープ。 ロティプレートSはグリル庫内への油はねを防止します。・お手入れもラクラク!。 食材を置くプレートはフッ素コート塗装されているので、油汚れも落としやすくなっています。
仕様ダブル高火力&ダブルトロ火、炊飯機能、湯わかし機能、温度キープ、オートグリル機能、無水両面焼、つやめきガラストップ、ラックリングごとく、洗えるサイドカバー、排気口落下物ガード、感震停止機能(別売部材対応)、焦げつき自動消火機能、グリル過熱防止センサー、グリル防炎機能、レンジフード連動(※コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要です)
付属品グリル排気口ちり受け、サイドカバー、ロティプレートS(支持台含む)、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)
電源アルカリ乾電池単1形-2個
グリーン購入法適合
材質(トッププレート)ガラストップ
グリーンマーク認定
高さ490~690mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!
付属品油受付、デバイダー各段2枚付
質量(kg)32
天板厚さ(mm)3.2(鋼板)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×340×75
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターAJ-1Mネジ径M16×P2.0
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
関連キーワード