オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別非危険物
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)2
取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。
先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置は自由に変えることができます。
吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油
トラスコ品番810-5352
質量(kg)2.3
穴径(Φmm)2
吸着力(N)784
ノズル長(mm)185
使用流体切削油
ノズル1本
材質(ノズル)軟質銅管
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。
用途切削液供給用
適合機種LO-3000A
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
タンク容量(L)0.5
トラスコ品番810-5069
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
エスコ品番EA991CV-21
材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
胴径(Φmm)38
危険物の類別非危険物
ねじサイズG1/4
1個(27mL)
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
約500ccの油を滴下させることが可能です。
本体上部の透明部は硝子ではなく、アクリル管を使用しておりますので耐久性も向上しています。
油の量の調整が可能です。
用途軸受やプレス機などに油を滴下する際に使用
材質黄銅条C2680R・黄銅棒C3604・真鍮網C2700W・アクリル樹脂・硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR・硬鋼線SW-C
トラスコ品番859-0863
全長(mm)206
質量(g)490
寸法(硝子外径×ネジD)100×G1/4
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ボール盤、旋盤、NC旋盤等を使用して、ブローチホルダーで穴あけをする際に切削液の供給用として使用します。
用途切削液供給用
適合機種BHM-02035、BHM-03050、BHM-14075
メーカー商品コード95198
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
エスコ品番EA991CV-24
材質真鍮(黄銅棒)、アクリル
胴径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
ねじサイズG1/4
1個(530mL)
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5363
セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)2.9
吐出口径(Φmm)【液】2
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
樹脂製のカップです。
取付ねじG1/4
容量(L)0.2
トラスコ品番380-7720
質量(g)100
適合スプレーガンW-300、LPH-300
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
容量(L)1
トラスコ品番810-5106
適合機種ルミナ自動スプレーガン
質量(g)400
寸法(直径Φ×高さH)(mm)94×280(360)
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
エスコ品番EA991CV-12
材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
胴径(Φmm)50
危険物の類別非危険物
ねじサイズG1/8
1個(65mL)
¥3,770
税込¥4,147
当日出荷
エスコ品番EA991CV-34
材質真鍮(黄銅棒)、アクリル
胴径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
ねじサイズG3/8
1個(530mL)
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5083
セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)2.6
吐出口径(Φmm)【液】2
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5084
セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)2.9
吐出口径(Φmm)【液】2
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5358
セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)2.6
吐出口径(Φmm)【液】2
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5368
セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.2
吐出口径(Φmm)【液】2
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5367
セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.2
吐出口径(Φmm)【液】2
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
重力式のためエアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置は自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。適合流体:切削油
重力式です。
用途切削油の滴下、諸設備への給液など、切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5082
セット内容スネーク、支柱(Φ2)×480、アーム、M型容器(0.5L)、コック
質量(kg)2.3
吸着力(N)784
ノズル長(mm)285
材質(ノズル)軟質銅管
適合流体切削油
穴径(mm)2
ノズル数1本
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5369
セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.2
吐出口径(Φmm)【液】2
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
重力式のためエアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置は自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。適合流体:切削油
重力式です。
用途切削油の滴下、諸設備への給液など、切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5353
セット内容スネーク、支柱(Φ2)×480、アーム、M型容器(0.5L)、コック
質量(kg)2.3
吸着力(N)784
ノズル長(mm)385
材質(ノズル)軟質銅管
適合流体切削油
穴径(mm)2
ノズル数1本
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5362
セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)2.9
吐出口径(Φmm)【液】2
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5357
セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)2.6
吐出口径(Φmm)【液】2
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
重力によって液を供給するタンクです。
ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。
容量(L)2
トラスコ品番810-5107
適合機種ルミナ自動スプレーガン
質量(g)600
寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×370(460)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
畜産消毒・環境衛生用にも使用可能です。長寿命のフッソパッキンで高い耐久性があります。各部取付ボルト・ビス類の材質はオールステンレスです。無圧室の採用により、薬槽の薬液がなくなり空運転の状態になっても5~10分の空運転では焼付を起しません。無圧室が受け止めるので、Vパッキンが摩耗しても水モレなし。運転時毎のオイル・グリスの点滴も必要ありません。
用途除草剤等の散布
関連キーワード