様々な用途にカットして使用できる吸着マット
耐摩耗性PPシート加工を表面に施している為、毛羽立ちが少なく、通路等に敷いての使用が可能。ミシン目が入っているので、切り取っての使用が可能です。出入り口の足ふきマットとして、靴裏に付着した液体の拡散防止などにご使用ください。
用途多目的用(水・油・溶剤等)
材質PP・表面耐摩耗性PPシート
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×20m×約5
吸収量(L/本)72
裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途多目的用(水・油・溶剤等)
材質PP・PE
色グレー
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×20m×4
裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途多目的用(水・油・溶剤等)
材質PP・PE
色グリーン・イエロー
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。
自重の約10倍以上液体をキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。
工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。
靴裏の油やオイルの吸着マットとして。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
形状ロールタイプ
幅(mm)400
厚さ(mm)3
色灰
長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)400×500/1枚
吸着量48(L/巻)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
厚みがあり、裏面をPEコーティングしてある為、ズレ・よれに強く、通路用マット、足拭きマットとして最適です。
裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。
用途オイル・水・溶剤用
対応オイル、水、溶剤
仕様ロールタイプ
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)
厚さ(mm)4
長さ(m)20
床面へ密着、吸着マットが床面に貼りつく!裏面に特殊粘着素材をコーティングしてマットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。マット全面を糸で縫いこみ耐久性を高めています。
用途多目的用(水・油・溶剤等)
材質ポリプロピレン・ナイロン・粘着剤
質量(kg)6.2
吸収量(L/本)約60
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)760×20m×2
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。
耐久性にすぐれたマット上層部は耐摩耗性です。往来の多い場合にもおすすめします。
マットの下層部は、油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。
防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
色黄
文字内容SAFETY(安全第一)
寸法61cm×22.5m×3mm(幅×長さ×厚さ)
吸収量約51.2L/巻
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
水は吸わずオイルのみ吸着します。水面に浮かべて油の吸着ができます。
自重の約10倍以上オイルをキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル用。
排水溝の浮上油の吸着や機械周りの拭き取りに。
対応オイル
材質ポリプロピレン
形状ロールタイプ
幅(mm)400
厚さ(mm)3
色白
長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)400×500/1枚
吸着量48(L/巻)
水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。
化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。
オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。
NETIS登録商品です。
油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。
用途オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として
対応オイル
初期吸収が素早く、帯電しにくい天然素材レーヨン95%使用。水、油、溶剤を素早く吸収します。
長さ(m)30
仕様ロールタイプ
材質レーヨン+ポリエステル
吸油量(L/m2)3
こんなお得な商品も!

マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
クッション性に優れたマットです。グリップ力にも優れ、すべり止めとしてもご利用いただけます。
用途立ち作業の足元に敷き、疲労軽減マットとして。足元のすべり止めとして。
幅(mm)600
長さ(m)20
厚さ(mm)6
タイプロール巻
質量(kg)18.6
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
衣類に使用出来ないリサイクルペットボトル繊維100%使用。水、油、溶剤を素早く吸収します。
厚さ(mm)6
吸油量(L/m2)4
仕様ロールタイプ
種別オイル/水/溶剤用
材質ポリエステル
耐薬品性で安心!安全!ノンスリップタイプ。倉庫・工場など、より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。また裏面の粘着材には「マトリクス」(エアーレス)加工を施しており、表面を擦るだけで空気が逃げやすく施工も容易です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など
仕様裏面粘着
幅(mm)1000
厚さ(μm)299±5(セパ無)
主な用途保護用
RoHS指令(10物質対応)対応
つやノンスリップ
総厚(μm)337±5
油専用 チューブタイプ。1本あたりの価格が安く、機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用になれます。
対応オイル
トラスコ品番781-2086
材質ポリプロピレン
長さ(mm)1200
質量(kg)5.4
色ホワイト
直径(Φmm)76
吸着量(L/枚)48
1箱(12本)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)
水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用
形状シートタイプ
材質ポリプロピレン(PP)
種別オイル専用
色ホワイト
油や液体による汚れやスリップでお困りの場所に。マットの裏面は粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カートが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がりがありません。マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。はさみやカッターで必要なサイズにカットすることができます。安全の意識を高めるグリーンのマットです。防炎適合品。
TKG品番9-1453-0801
厚さ(mm)3
幅×長さ(mm)790×15000
色グリーン
吸水量(L)約28.4
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
今までにない大判サイズで、大型機器の整備作業や製造品を置く養生として油の漏洩を防ぎます。
裏面にPEコーティングを施している為、吸収した油は裏面へ抜けません。
用途オイル専用
対応オイル
仕様ロールタイプ
トラスコ品番819-3389
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)
幅(mm)1600
厚さ(mm)3
質量(kg)14.4
長さ(m)20
吸油量(L/巻)116.3
1巻
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。
難燃性の素材で耐久性にも優れています。圧縮加工で耐久性に優れています。
ハサミやカッターでお好みの形にカットできます。
難燃性の素材を使用しております。
裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。
また滑り止め効果もあります。
用途オイル・水用。靴裏の油除去に。
色グリーン
タイプロールタイプ
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×5
吸油量(L/巻)100
外側のカバーで、ほこりや油ハネからキッチンペーパーをガード。
簡単にカット可能。付属のクッションで設置面に傷がつきにくい仕様。
直径約11×高さ23cmのキッチンロールペーパーに対応。
材質本体/スチール(粉体塗装)、キャップ/ポリプロピレン
質量(g)700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)11.5×11.5×24.5
関連キーワード