302件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)22 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-12 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)10 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-46 入数1枚
1枚
840 税込924
翌日出荷

用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用) 型式ISD 仕様運動:軸回転、大気側:ダスト タイプJISB2401-1:4 構造保護リップ付 最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
1個
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)32 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-20 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
510 税込561
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)11 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-40 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)30 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-16B 軸径(Φmm)16 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
525 税込578
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)7 外径(Φmm)28 適合温度(℃)-25~120/-25~120 アズワン品番64-7843-60 入数1枚
1枚
490 税込539
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)10 外径(Φmm)72 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-33 入数1枚
1枚
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)8 外径(Φmm)46 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-35 入数1枚
1枚
665 税込732
翌日出荷

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)


1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用) 材質ばね入り外周ゴム 型式IS 仕様運動:軸回転 タイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4 最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
1個
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)8 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-39 入数1枚
1枚
665 税込732
翌日出荷

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)11 外径(Φmm)45 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-34 入数1枚
1枚
595 税込655
8日以内出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)6 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-61 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)8 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-85 入数1枚
1枚
510 税込561
欠品中

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)35 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-20B 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 適合温度(℃)-25~120
1個
510 税込561
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)50 厚さ(mm)14 外径(Φmm)80 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-74 入数1枚
1枚
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)12 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-56 入数1枚
1枚
630 税込693
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)34 厚さ(mm)7 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-41 入数1枚
1枚
870 税込957
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)7 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-08 入数1枚
1枚
700 税込770
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-05 入数1枚
1枚
700 税込770
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)7 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-91 入数1枚
1枚
510 税込561
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)10 外径(Φmm)47 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-88 入数1枚
1枚
525 税込578
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)18 厚さ(mm)8 外径(Φmm)35 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-77 入数1枚
1枚
490 税込539
欠品中

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)38 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-26 軸径(Φmm)26 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
455 税込501
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)38 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-25 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
510 税込561
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)55 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-35B 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
665 税込732
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)7 外径(Φmm)47 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-36 入数1枚
1枚
665 税込732
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)11 外径(Φmm)50 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-23 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-92 入数1枚
1枚
525 税込578
当日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)35 厚さ(mm)8 外径(Φmm)62 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-45 入数1枚
1枚
840 税込924
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)10 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-94 入数1枚
1枚
595 税込655
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)10 外径(Φmm)72 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-60 入数1枚
1枚
1,380 税込1,518
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)38 厚さ(mm)9 外径(Φmm)55 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-50 入数1枚
1枚
700 税込770
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)8 外径(Φmm)47 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-37 入数1枚
1枚
665 税込732
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)7 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-24 入数1枚
1枚
665 税込732
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)30 厚さ(mm)7 外径(Φmm)46 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-16 入数1枚
1枚
820 税込902
翌日出荷