24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式TB 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式TB 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式TB 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式TB 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式TB 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
2,290 税込2,519
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油 仕様ダブルリップ 材質ゴム 最大圧力(MPa)0.03 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

代表車種EX250LGF 主な適合純正品番92051-005 主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999 主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
1個
459 税込505
当日出荷