油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。
付属品スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個
材質ステンレス(SUS304)
モーター(W)(ギアードモーター)15
加工精度の向上・切削液の腐敗劣化防止・洗浄精度の向上に貢献!
新技術ベルトの導入により回収効率が飛躍的に向上
同社の従来品に比べ約1/2のスペースで設置可能
高い耐久性能を誇る金属ローラーを標準装備
汎用性を高める各国モーター対応仕様
動作確認をしやすくする点検用の天面窓付き
互換性を高める複数の取付ブラケットをご用意
関連資料(86.3MB)
油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。
各種洗浄機の浮上油回収。
電源(V)三相200
トラスコ品番457-9160
質量(kg)5
ベルト幅(mm)20
ベルト高さ(mm)840
本体寸法(mm)130×540×410
モーター(W)(ギアードモーター)15
1台
¥75,980
税込¥83,578
14日以内出荷
本製品は、小型モーターで親油性のあるベルトをゆっくり回転させ、槽内液面の浮上油を回収する装置です。
従来ベルト式油回収装置は、ベルト周辺しか回収できませんが、浮上油引寄せ機構が付いていますので、槽内に水流が発生し、広い範囲の浮上油が回収可能になりました。
浮上油を回収することによって、油吸着剤等の寿命延長、水溶性クーラント液、洗浄液等の腐敗による悪臭を防止して、快適な作業環境を守ります。
また、液交換の回数を減らし、コスト削減も図ります。
電源電圧(V)AC100V 50/60Hz
仕様【回収可能な油】 油が液面上に浮上する液体。(1m2以内/回収可能な面積/1台)ただし、分散油、エマルジョン、スカム、スライム、グリース状になった浮上油は回収できません。(手で攪拌しますと回収出来ることがあります。)【浮上油回収能力】 5.8L/h(処理液温度20℃)、2.4L/h(処理液温度60℃)
寸法(mm)235~275(液面から本体底面までの)
質量(kg)3.5
電力(W)5
ベルト長さ(mm)355(本体底面からの)
使用温度(℃)2~60℃(ただし、凍結しないこと)
モーターシンクロナスモーター 30rpm・発熱・発火しない安全回路付
塗装色半艶黒色
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×1200×0.7(ベルト)
適合ベルトB354
設置条件本機は屋内仕様です。屋外で使用される場合は屋外用防水カバーをお求めください。
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
ランニングコスト削減!比重差分離タンクが不要。タンクのわずらわしい清掃から解放されます。
ベルトの交換、スキージの調整も必要ありません。
省スペース!一般的なベルトスキマーの60%程度。
省エネ!標準モーターは6W。消費電力が非常に小さいです。
能力(回収)連続稼働で最大850mL/hr
モーター(W)6
1式
¥211,900
税込¥233,090
10日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト厚(mm)1.5
最大速度(m/sec)60
最小プーリ径(mm)16
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収
電源(V)単相 AC100
トラスコ品番453-1949
質量(kg)10.5
周波数(Hz)50/60
1台
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
電源(V)単相AC200
トラスコ品番808-5684
質量(kg)4.2
全高(mm)440
吸着力(N)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マグネット】50×73×55
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
フローティング機構で水面と吸込口の関係は一定です。
スカムを多く、上澄水を少なく、効率良く回収できます。
付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個、係留ロープ(6m)3本
ケーブル長(m)6
吐出口径(Φmm)50
始動方式じか入
材質(ケーブル)VCT
適合ケーブル仕上外径(Φmm)11,1
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
特殊繊維と活性炭の2段階吸着処理のため、確実にドレン水を澄んだ水に処理します。ドレン水を油分濃度5ppm以下(水質汚濁防止法排出基準)に浄化します。自然落下方式を採用している為に、構造が簡単です。小型軽量で据え付けが簡単です。
用途コンプレッサやエアドライヤから排出されたドレン水の油分除去
トラスコ品番818-3556
材質PE(ポリエチレン)
幅(mm)305
接続口径ホース用プラグΦ10
質量(kg)5.2
高さ(mm)355
奥行(mm)305
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
有効内容量(L)18
処理後油分濃度(ppm)5以下
適合コンプレッサー(スクリュー)22kW以下、(レシプロ)22kW以下
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
菌・カビの繁殖を抑制
高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。
イヤなにおいを強力脱臭
高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。
花粉の侵入をブロック
帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
浮上油回収装置のオイルスキマーは広い用途で浮上油の回収能率をアップします。
各種洗浄機や洗浄槽、各種クーラント装置、工場内排水槽及び排水処理装置、給油所等の排水槽内などの浮上油を回収します。
高さ(mm)(シュート)300
ベルト幅(mm)150
モーター容量3相 200V 25W
モーター回転数(min-1[r.p.m])27/31
関連キーワード