701件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.1MB)
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性が良く、体力に無理がかからない カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)約270(水平時投入高さ) 質量(g)2000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)750×410×430 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

材質(本体)スチール 間口W×奥行D×高さH(mm)602×596×500 種別組立式 寸法(mm)(小物置台部)120 質量(kg)8.7
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

組み立て式のペール缶専用横置きスタンドです。 小分け作業の時間短縮ができます。 内容物が直接取り出せます。 クリーンに作業ができます。 さらに1セット購入すれば、上に継ぎ足して上下2段式にすることができます。
質量(kg)2.3 アイボリー 高さ(mm)約380(投入高さ) タイプ角型鋼管 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×335×330 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

作業性が良く、体力に無理がかからない カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)上段約730、下段約200(水平時投入高さ) 質量(g)4900 タイプ丸型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1075×415×460 危険物の類別非危険物
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKポリ蛇口付 適合ペール缶10~29L用 寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H) 組立方法固定組立式 アズワン品番64-7863-06 危険物の類別非危険物
1台
20,000 税込22,000
当日出荷

ハンドル付きなので、安定して注ぎ込めます。 移動時に便利なキャスター装備。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約350mm。
寸法(mm)幅409×奥行435×高さ895mm 適合ペール缶(20L) Φ286×360mm、ペール缶(18L) Φ286×340mm リング内径(Φmm)282 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 トラスコ品番450-2698 幅(mm)300 質量(kg)4.5 材質(本体)スチール 表面処理メラミン焼き付け塗装 適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L 寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上 危険物の類別非危険物
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器一斗缶
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。 缶のセットはワンタッチでできます。 給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に 付属品ポリ蛇口付 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール 寸法(mm)355×365×H465 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物 EBM品番5622600
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

重たいペール缶持ち上げから解放!タイヤ付きで移動可能!!
材質スチール、(タイヤ、クリップ、キャップ)PVC 幅(mm)540 質量(kg)3.8 高さ(mm)950、注ぎ口:320 材質(本体)鉄、粉体塗装 奥行(mm)450 最大積載荷重(kg)(約)30 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。 トラスコ品番450-2701 質量(g)700 表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット) 危険物の類別非危険物 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
1組
4,798 税込5,278
当日出荷

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油 材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR 高さ(mm)110 奥行(mm)140 規格JIS Z 1607のB型口金を適用 使用可能液体油類のみ 適合一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

給油はハンドルを傾けるだけ。ポリ蛇口、キャスター付き
アズワン品番64-7863-05 危険物の類別非危険物
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷


仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKです。ポリ蛇口付 適合一斗缶18L用 寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H) 組立方法固定組立式 アズワン品番64-7863-08 危険物の類別非危険物
1台
20,000 税込22,000
当日出荷

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合ペール缶、一斗缶 寸法(mm)70×55×150 接続口径JISB型口金Φ40 質量(g)290 バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm)40専用 バルブ径(Φmm)15 (1/2) 接続口径(Φmm)JIS型口金40 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。 缶のセットはワンタッチでできます。 給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に 付属品ポリ蛇口付 危険物の類別非危険物
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
当日出荷

仕様自在車3ヶ、うちストッパー付2ヶ 危険物の類別非危険物
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様1段式給油はハンドルを傾けるだけキャスター付缶のセットはワンタッチで簡単です。ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。 適合一斗缶18L用 寸法(mm)530(W)×460(D)×940(H) 組立方法移動組立式 アズワン品番64-7863-07 危険物の類別非危険物
1台
13,900 税込15,290
当日出荷

材質スチール 耐荷重(kg)300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)790×470×475 ハンドル長さ(mm)910 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.84MB)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。 油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。 車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 幅(mm)420
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪タイユードラムスタンド B型
内容物の小出し作業に最適です。
用途200Lスチールドラム缶専用 適合種別200L用 トラスコ品番787-4791 材質本体:スチール 幅(mm)530 質量(kg)12.5 ブルー 高さ(mm)830 奥行(mm)550 適合容器ドラム缶 危険物の類別非危険物
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。油(液体)の残量が少なくなってきたら、板を前に移動することで缶を傾斜させ、底の残りを給油しやすくなります。段積みが可能(2段まで)です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。 トラスコ品番395-0270 材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装) 幅(mm)435 高さ(mm)618 奥行(mm)440 本数(適合)1本 危険物の類別非危険物
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)400×440×750(水平400) 有効内寸(mm)245×245×355 適合容器角缶 危険物の類別非危険物
1台
38,980 税込42,878
欠品中

一斗缶やペール缶入りの塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
用途一斗缶用 型式角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×365×475 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

SKC-02 ステンレス缶スタンドSKC-02 エム・あい 動画あり
中身の取出しも片手でOK。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことができます。 内容物を少しずつ分けて注ぐ場合に最適。
寸法(mm)395×420×845 キャスター自在車3個、ストッパー2個付 キャスター径(Φmm)50 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×345 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷

SARAYA(サラヤ)缶スタンド
エコ商品
一斗缶から小分け容器への詰め替えが簡単にできる便利なスタンドです。
用途17kg一斗缶を傾ける際に使用する トラスコ品番176-0504 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

寸法(mm)405×400×725(水平395) 材質ステンレス 有効内寸(mm)335×330×295・320 適合容器バッグインコンテナー 危険物の類別非危険物
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKC-01 ステンレス缶スタンドSKC-01 エム・あい 動画あり
中身の取出しも片手でOK。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことができます。 内容物を少しずつ分けて注ぐ場合に最適。
寸法(mm)395×420×860 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×345 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

ケーマックス一斗缶バッグ
一斗缶の運搬、荷揚用バッグ。高い強度を誇ります。バランスの良い荷揚ができる吊り手アイ型を採用。
危険物の類別非危険物
1枚
8,598 税込9,458
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 外寸(mm)405×400×H725 適合容器バッグインコンテナー 危険物の類別非危険物 EBM品番2863100
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

仕様自在車3ヶ、うちストッパー付2ヶ キャスター径(Φmm)75 ゴム車 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法(mm)400×450×815(水平460) 有効内寸(mm)320×270 適合容器角缶 危険物の類別非危険物
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
用途丸型20L缶用 付属品缶用ノズル エスコ品番EA520W-6 適合種別20L用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500 危険物の類別非危険物
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。 組立はとても簡単です。 給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。 内容物の小出し作業用専用スタンドです。 適合1本 仕様ポリ蛇口付(Φ40mm)、車輪付 トラスコ品番431-3755 質量(kg)4.6 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)PP・EVA 角度(°)(転倒)58、(左右側転倒)58 キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×460×940 材質(ハンドル)PVC 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷