290件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用 耐熱温度(℃)-100~+260 特性耐薬品
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールテープ モノタロウ 動画あり
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適 耐熱温度(℃)-190~260 引張強度(N/mm2)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネームランド 油のついている面にもしっかりはれるテープ カシオ計算機 動画あり
ネームランドの交換用カートリッジ。 被着体についた油を吸収できる粘着剤を採用。サラダ油、切削油、エンジンオイル、防錆油などの油がついている面に貼ることができます。 工具の管理や、油を使う容器の管理、車のメンテナンス日の印刷やエアコンフィルターの交換日の表示など、今までは剥がれてしまうから、と諦めていた場所にも使えます。
タイプ油付着面にも貼れる 長さ(m)5.5 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車部品や金属加工品の除去しきれない油分が付着していても接着できるテープです。 このテープの優れたところは、粘着面が油分を吸収するという画期的な機能にあります。
用途自動車部品や機械類に部材を接着する時に、防錆油、切削油をウエスで拭き取っただけで接着できます。金属・プラスチック・発泡体等の幅広い材質に接着可能です。 幅(mm)20 長さ(m)50 適合用途油面 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷

ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。
用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79 特性難燃性
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-6 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

油面に貼れるテープ#6001L リンレイテープ 動画あり
リンレイテープ油面に貼れるテープ#6001L
エコ商品
油面(鉱物油・植物油に対応)でも剥がれずに貼れます。大掛かりな脱脂作業は不要です。 ※但し、床の汚れに対しては予め清掃等を行い、本製品の施工をお勧めします。手で切れて、剥離紙がないので作業効率UP。ゴミ排出量も削減されます。
用途油の付いた面への貼付に。工場内でのラインテープ、機械設備への貼付メモ用、マット等の固定用、工場内でのラインテープ、ドラム缶への貼付用、鉄部材への貼付用として テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.18 伸び(%)17 粘着力(N/10mm)5.8 引張強度(N/10mm)62.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に 材質融着防止フィルム:ポリエステル 引張強度(N/mm)55 絶縁破壊強度(kV/mm)12
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1
1セット(10巻)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79 特性耐熱
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
用途各種配管継手部のシール用 種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど 伸度(%)80 耐熱温度(℃)-100~260 主な用途継手ネジ部のシールなど 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9] 特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。 ねじ込み・取り外しが容易です。 化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。 仕様手で切断可能 トラスコ品番292-5168 質量(g)240 使用温度範囲-100~230℃ JIS規格K6885 質量(g/巻)24 引張強度(N/10mm)9 特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
1,998 税込2,198
当日出荷

接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として 硬度55~65
1袋(3枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。屈曲性能に優れた線材を採用しています。 。外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 。UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造ヨリ線 準拠規格産業用オープンネットワーク:CC-Link IE Field準拠品 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:UL444 CM 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:× 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6.5 導体サイズ(AWG[mm2])26AWG 爪折れ防止非対応 PoE対応×
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カテゴリー5Eに対応した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。信号減衰を抑える為、導体抵抗の低い単線導体を採用しています。 。UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造単線 準拠規格産業用オープンネットワーク:CC-Link IE Field認証品 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:UL444 CM 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:○ 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6.5 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応:× 爪折れ防止対応
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。屈曲性能に優れた線材を採用しています。 。外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 。UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造ヨリ線 準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:UL444 CM 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:× 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6.5 導体サイズ(AWG[mm2])26AWG 爪折れ防止非対応 PoE対応×
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。屈曲性能に優れた線材を採用しています。 。外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 。UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造ヨリ線 準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:AWM 20276 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:× 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6.5 導体サイズ(AWG[mm2])26AWG 爪折れ防止非対応 PoE対応×
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東電工油面接着用低VOC両面テープ
エコ商品
OW-5016 は、無溶剤型の粘着剤を使用することで、VOC放散量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省が指定するVOC14 物質を原材料として使用していません。金属、プラスチック、発泡体など幅広い被着体への接着性に優れ、油面への接着にもお使いいただけます。 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。 金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途自動車内装材やOA/家電機器内部の金属加工品とクッション材などの貼り合せ プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合せ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途油面 主なワークパーツ
1箱(12巻)
101,900 税込112,090
7日以内出荷

カテゴリー5Eに対応した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 。ツイストペアケーブルをアルミテープでシールドした耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。信号減衰を抑える為、導体抵抗の低い単線導体を採用しています。 。UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
黄緑 規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造単線 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:AWM 20276 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:× 材質(被膜)外部シース:PVC 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6.1 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応:× 爪折れ防止非対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。屈曲性能に優れた線材を採用しています。 。外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 。UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造ヨリ線 準拠規格産業用オープンネットワーク:CC-Link IE Field認証品 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:UL444 CM 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:× 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6 導体サイズ(AWG[mm2])26AWG 爪折れ防止非対応 PoE対応×
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カテゴリー5Eに対応した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。信号減衰を抑える為、導体抵抗の低い単線導体を採用しています。 。UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造単線 準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:UL444 CM 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:○ 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6.5 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応:× 爪折れ防止対応
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カテゴリー5Eに対応し、屈曲頻度の高い環境での使用に適した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。屈曲性能に優れた線材を採用しています。 。外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。柔らかく取り回しのし易いヨリ線導体を採用しています。 。UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造ヨリ線 準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:UL444 CM 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:× 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6 導体サイズ(AWG[mm2])26AWG 給電方式PoE対応:× 爪折れ防止非対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カテゴリー5Eに対応した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。信号減衰を抑える為、導体抵抗の低い単線導体を採用しています。 。UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
黄緑 規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造単線 準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品、CC-Link IE Field認証品 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:AWM 20276 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:○ 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6.6 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応:× 爪折れ防止対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。 金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。 VOC放散量が少ない両面テープです。
用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせ 材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系 厚さ(mm)0.16 ホワイト 長さ(m)50 粘着力7.75N/10mm
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

世界で唯一認証されSOLAS改正条約Ⅱ-2/15.2.11に完全適合する 可燃油飛散を予想される箇所(発火源から3~5m以内)に巻き付け、又は、遮蔽するだけで機関室火災を未然に防止できます。 アルミ箔と不燃織物により構成されているテープやシートは、炎があたっても燃える事はありません。(UL510FR認定取得済) 耐油、耐摩耗性及び耐候性に優れ、長期間(2~3年)保管した場合でも直に使用可能です。 テープの粘着剤は巻き付け後、自然硬化接着タイプなのでバンドや止め金具の必要はありません。 施工あるいは取外しに特別な工具や経験を必要とせず、誰でも簡単に施工可能です。
1巻(10m)
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム) 動画あり
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
1缶(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。
ホワイト 基材不織布 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 粘着剤無溶剤型アクリル系 主な用途建築塗装用 2018年トラスコ掲載ページ6 1987 粘着タイプ強粘着
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様はく離紙付タイプ 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.05 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~80 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/mm)5.44/25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
1巻
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-13 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-11 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-12 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-51 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
2,750 税込3,025
当日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-54 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-52 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷