232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さなお子様やペットにも優しい、オイルヒーター。 オイルヒーターは温風や炎を出すことなく、お部屋全体をゆっくり暖めます。空気を汚さず、クリーンな暖房です。 喉の乾燥も防げます。 人に優しいオイルヒーター。小さなお子様がいるご家庭や、ペットを飼っている人にもおすすめです。
消費電力(W)1200 質量(kg)8.5 ホワイト 切替方式(電力)3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×475×650 電源コード(m)1.6 適合床面積8畳
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷

デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
消費電力(W)1200/700/500 仕様お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ 質量(kg)13.2 グレイッシュホワイト 電気代の目安約32.4円/時(1200W時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×56×64 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

室内を乾燥させず、温風も出ないオイルヒーターならではの快適暖房 強(1000W)、中(600W)、弱(400W)3段階切替 無段階温度調節サーモスタット 転倒時電源遮断装置内蔵 温度過昇防止装置内蔵 収納式移動式取っ手 電源コードリール S-JET認証にてPES適合確認済
仕様移動キャスター、転倒時電源OFFスイッチ、温度過昇防止装置、放熱フィン枚数:9枚 材質ABS、PC樹脂、スチール 質量(kg)10.6 グレー 定格電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×240×635 定格出力(W)1000 電源コード(m)1.8 適合床面積約3~7畳 保証期間1年間
1台
15,900 税込17,490
翌々日出荷

じんわり部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さないミニオイルヒーター 空気を汚さないので換気の必要がありません お部屋の空気を乾燥させません お部屋を優しく暖めます 転倒OFFスイッチ 5枚フィン
ホワイト 消費電力(W)500 本体質量(kg)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.0×26.0×39.5 1時間あたりの電気代目安(円)約13.5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。 入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ
消費電力(W)1200/700/500 切替式 質量(kg)13.2 つや消しブラック 電気代の目安約32.4円/時(1200W時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×56.0×64.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

油加熱用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。 防滴構造の端子ボックス内に、信頼性の高い液膨式サーモスタットが組み込まれており、取扱いが容易です。 サーモスタットにより、任意の温度に設定できます。 金属シースは耐食性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
質量(kg)2 電源コードキャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付き) 温度コントローラー液膨式サーモスタット 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)1.25
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピュアホワイト+ブラック 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)1500/900/600(設定温度に合わせて自動制御) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×260×650 コード長さ(m)2.3 本体質量(kg)14.5 適合床面積10~13畳 待機電力(W)0.5
1台
39,900 税込43,890
翌々日出荷

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
仕様油加熱用 型式A型 寸法A(mm)250 寸法D(mm)10 寸法C(mm)100(最低液位) キャブタイヤコード(m)2(プラグ付)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1200W/700W/500W 3段切替え 自動設定温度調整機能付 オイルヒーター つや消し黒。部屋の空気を汚さない部屋全体を暖めるオイルヒーター。リビング、寝室におすすめです。
消費電力(W)1200/700/500(切替式) 仕様設定温度自動調節、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付 電気代の目安約32.4円/時(1200W時) タイマー1~24時間オン・オフタイマー
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様油用 型式B型
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自然対流熱と輻射熱で臭いがなく、風もなく、そして静かな暖房。温度調節機能付きでお好みの室温に設定ができます。 内蔵式転倒スイッチ搭載 選べるエコ3段切替 お好みの温度に自動で調節ができる「自動温度調節機能」付(ECOモード) 24時間OFFタイマー付 リモコン付 タッチスイッチ操作 チャイルドロック機能付き 「自動温度調節機能」付(ECOモード)
仕様転倒オフスイッチ:内蔵落球 材質本体:スチール/ SPCC、ベース:ABS 寸法(mm)約645×210×588 質量(kg)約8.7 安全装置サーモスタット(自動復帰型,手動復帰型) 電源コード(m)約1.8 ヒーターシーズヒーター 色(本体)ブラック 出力切替515/685/1200W リモコン 1時間あたりの電気代目安(円)37.2 切タイマー24時間
1台
12,900 税込14,190
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)1.25
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量強力タイプです。自動首振り機能を搭載しています。サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効利用しています。 消火時のイヤにおいの発生を抑えています。OFFタイマーが搭載されています。エコ運転やゆらぎ運転で灯油を節約します。
タンク容量(L)45 トラスコ品番171-8329 質量(kg)65 電源(V)単相100 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)2.7(最小)~4.1(最大) 消費電力(W)(50/60Hz)100/113 首振角度(°)自動左右首振方式 左右30°上方5°~45° 暖房の目安(コンクリート)134畳 暖房の目安(木造)96畳 本体寸法(mm)奥行545 本体寸法(mm)高さ1050 本体寸法(mm)幅1195 燃焼持続時間(h)11~16 発熱量(kW/h)26(最小)~39(最大)
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

機能性・操作性とも優れたハイグレード・スポットヒーターです。 燃焼量2段・送風量2段の選択が可能です。
用途塗料・接着剤の乾燥 タンク容量(L)45 質量(kg)51 電源(V)単相100 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.3(強)、31(弱) 消費電力(W)(50/60Hz)125/130 燃焼持続時間(h)10(強)、14(弱) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×1023×722 発熱量(kW/h)42(強)、31(弱)
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

強弱2段燃焼の静音バーナーを採用しています。コンパクトで使いやすい大きさです。
トラスコ品番561-1884 質量(kg)32 電源(V)単相100 タンク容量(L)38 安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.0/2.1 消費電力(W)(50/60Hz)105/120 首振角度(°)上方45~下方45、左方45~右方45 暖房の目安(コンクリート)101畳(172m2) 暖房の目安(木造)72畳(123m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×857×814 運転音(dB)65~69 周囲温度(℃)-20~40 燃焼持続時間(h)12.4~18 温風吐出量(m3/min)14/15 発熱量(kW/h)(強)29、(弱)20
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

日本ゼネラル・アプラィアンスDBKオイルヒーター ヒートスマートモデル
自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。 HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。 サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。 24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。 ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。 チャイルドロック機能。 通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)
仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国 アズワン品番67-9129-06
1台
24,980 税込27,478
13日以内出荷

ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。大型車輪で移動も容易です。
トラスコ品番459-9322 質量(kg)50 電源(V)単相100 安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.6 消費電力(W)(50/60Hz)232/313 暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2) 暖房の目安(木造)86畳(143m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×998×746 温風吐出量(m3/min)45/52 発熱量(kW/h)35
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

VAL6KBS専用の放熱ディスクです。
トラスコ品番185-4421 適合機種VAL6KBS 材質SUS302B、ステンレス 径(mm)Φ562
1個
23,900 税込26,290
当日出荷

60dBの静音設計です。 持ち運びに便利な取っ手付です。 ワイドな放熱部と安全ガード付です。
タンク容量(L)10 質量(kg)15 電源単相100V 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)1.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×538×587 発熱量(kW[kcal/h])13/h 燃焼持続時間(h)7
1台
92,980 税込102,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式ノズル噴霧方式 周波数(Hz)50/60共通 電源単相100V タンク容量(L)30
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新型高圧バーナー採用で静音性に優れています。(運転音:65dB)。3段積収納可能です。メンテナンス性が一段とアップ、連続燃焼15時間です。
タンク容量(L)54 トラスコ品番459-9292 質量(kg)38 電源(V)単相100 安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知電圧低下検知、停電時安全、過熱防止、過負荷保護 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.6 消費電力(W)(50/60Hz)98/114 首振角度(°)上方23~下方23 暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2) 暖房の目安(木造)86畳(143m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×717×810 燃焼持続時間(h)15 温風吐出量(m3/min)16/18 発熱量(kW/h)35
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式ノズル噴霧方式 周波数(Hz)50/60共通 電源単相100V タンク容量(L)30
1台
249,000 税込273,900
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
タンク容量(L)57 トラスコ品番459-9403 質量(kg)40 電源(V)単相100 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.8/2.9 消費電力(W)(50/60Hz)55/49 首振角度(°)上方20 暖房の目安(コンクリート)127畳(211m2) 暖房の目安(木造)92畳(152m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×703×884 燃焼持続時間(h)15~19 発熱量(kW/h)(強)37、(弱)28
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

トラスコ品番251-1412 適合機種VAL6PH 材質塩ビ梨地 幅(mm)550 高さ(mm)490 品名収納カバー 長さ(m)0.55 奥行(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,490 税込4,939
当日出荷

1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。 タンク容量(L)22.5 トラスコ品番468-9259 質量(kg)32(タンク空時) 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4 消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76 首振角度(°)上方40~下方5 暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2) 暖房の目安(木造)約22坪(68m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677 吐出量(m3/min)(温風)2 燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16 運転音(dB)(A)強/60、弱/58 放熱板(Φmm)337 熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
質量(kg)39 電源(V)単相100 タンク容量(L)25 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)78/77 首振角度(°)上方90~下方5 暖房の目安(コンクリート)81畳(134m2) 暖房の目安(木造)58畳(96m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960 燃焼持続時間(h)10 発熱量(kW/h)23
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

果樹の凍霜害対策に『霜よけ用オイルヒーター』。火力調整用吸気口の操作で、3段階の火力調整が可能。筒の上部に雨よけ用傘付。移動持ち運び用ベース付
仕様組み立て式 材質スチール タンク容量(L)40 使用燃料軽油・灯油 燃焼時間(時間)目安:1穴開放時 燃料使用1.5L/時(約26.6時間)(L)、2穴開放時 燃料使用2.5L/時(約16時間)、3穴開放時 燃料使用3L/時(約13.3時間)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
タンク容量(L)25 トラスコ品番459-9420 質量(kg)39 電源単相100V 消費電力78W 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)2.4 首振角度(°)上方90°~下方5° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960mm 燃焼持続時間(h)10 発熱量(kW/h)23 2018年トラスコ掲載ページ9 0916 暖房の目安58畳(96[[平米]])(木造)81畳(134[[平米]])(コンクリート)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

赤外線とパワフルなサーキュレーターのWで暖房します。自動首振り機能を搭載し、より広範囲をカバーします。スイッチを入れるだけでエコモードにより、灯油代を大幅に節約します。
タンク容量(L)45 トラスコ品番494-0784 質量(kg)61 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)4.0~2.5(最大~最小) 消費電力(W)(50/60Hz)115/123 燃焼持続時間(h)11(強)18(弱) 発熱量(kW/h)38~24
1個
299,800 税込329,780
当日出荷

取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 液中での発熱(直接加熱)のため、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照) ※ナットは別売です。
材質【シース部・加熱部】鉄パイプ/ニッケルメッキ仕上 寸法B(mm)23 寸法C(mm)15
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

燃焼時、安全用防護柵としてご使用ください。季節商品の為、シーズンオフになりますと長期欠品になる場合がございますので、予めご了承ください。
アズワン品番62-6326-28
1個
34,900 税込38,390
6日以内出荷

モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ! 関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB) サービス分類その他
1個
3,490 税込3,839
15日以内出荷

熱効率の良いヒーティングフロー:デジタル記録サーモスタッド制御で正確な温度管理。お部屋全体を穏やかに暖める。 オーバーヒート制御機能搭載。転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心。北欧ノルウェーのモダンデザイン。
用途電気ヒーター、パネル型ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 ホワイト 消費電力(W)1000 質量(kg)4.7 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×210×435 保証期間お買い上げ日より1年 タイマー入切タイマー:1~24時間設定可能(1時間毎)※入切同時設定不可 温度設定5~35度 暖房の目安木造4畳まで/コンクリート6畳まで
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削油用ヒーターは、「冬季の切削加工は、手が冷たくて大変」という現場の声を受け、開発された投込みヒーターです。切削油用タンクのような、入口が小さく中が広いタンク内の切削油を加熱するのに最適です。 Φ100以上の穴から挿入して使用します。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液体中での加熱のため、熱効率は最高です。 シースには耐食性の高いステンレスパイプSUS316Lを使用していますので、多種の切削油(油性、水性)の加熱に最適です。 サーモスタットにより、0~40℃までの任意の温度に設定できます。
温度調節範囲(℃)0~40 電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付 温度コントローラー液膨式サーモスタット 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)1.25
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
発熱密度(W/cm2)2.5
1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)