ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。
自重の約30倍の油を吸着できます。
キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
用途オイル用(水は吸いません)
対応オイル
材質植物系天然繊維主体
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)4
仕様シート状
材質/仕上天然繊維主原料
対応オイル
ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
シートタイプの油吸着材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用
セット内容オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚
材質/仕上(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙
ケース寸法(mm)420×570×320
容器プラスチックダンボール+ベルト
吸油量約35kg
トラスコ品番387-0545
対応オイル、水、溶剤
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)19(A重油基準)
仕様天然素材の油液吸着材
その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番126-3374
材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量1袋あたり吸収量約19L
対応オイル
1袋(18kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
小スペースに保管する場合に最適な緊急セットです。
持ち運びに便利な持ち手が付いています。
配送車両に常備しやすい小型タイプです。
用途オイル・水・溶剤用、メンテナンス時の油回収や、油流出事故の回収作業に最適動植物油・有機溶剤の吸収
対応オイル、水、溶剤
仕様幅43.5cm×高さ54.0cm×奥行10cm
トラスコ品番469-3418
セット内容オイル・水・溶剤用チューブ(YT-45)×5 本、オイル・水用シート(PCA54-2)×25枚、回収袋1枚
材質(PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(YT-45)新聞古紙
質量(kg)2
吸油量25
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)。(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材
対応オイル
セット内容オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個)
寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り)
吸着量(オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。
外観淡黄色液体
オイル・水・溶剤を吸収できる緊急事態対応キットです。
用途オイル・水・溶剤用。
対応オイル、水、溶剤
仕様プラスチックコンテナ容器タイプ
吸収量35L
天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーK-50)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーFMU-5090)油液吸着用(床面)フロアーマットタイプ
対応オイル
セット内容オイルキャッチャーK-50(10枚)、オイルキャッチャーSB-30(5枚)、オイルキャッチャーFMU-5090(1枚)
寸法(mm)(オイルキャッチャーK-50)500×500×7(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーFMU-5090)500×900×7(1枚当り)
吸着量(オイルキャッチャーK-50)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーFMU-5090)1.8kg(1枚当り)
1箱(2セット)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
シートタイプの油吸着材を計31枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用
セット内容オイル用シート(PC-50・PC50-2)×各5枚、オイル・水用シート(PCA-54・PCA54-2)×各5枚、オイル・水・溶剤用マット(Y-30)×5枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋
材質/仕上(PC-50・PC50-2・PCA-54・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(Y-30・YT-100)新聞古紙
ケース寸法(mm)420×570×320
容器プラスチックダンボール+ベルト
吸油量約35kg
トラスコ品番397-0485
対応オイル、水、溶剤
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
シートタイプ及びチューブタイプの油専用の吸着材を同梱していますので、油漏れ流出対策に最適です。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途油専用
対応オイル
セット内容オイル用シート(PC-50)×25枚、オイル用シート(PC50-2)×25枚、オイル用チューブ(PT-120)×4本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋
材質オイル用シート/ポリプロピレン(PP)、オイル用チューブ/ポリプロピレン(PP)
ケース寸法(mm)420×470×320
容器プラスチックダンボール+ベルト
吸油量約50L
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
シートタイプ及びチューブタイプの油専用の吸着材を同梱していますので、油漏れ流出対策に最適です。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途油・水兼用
対応オイル、水
セット内容油・水兼用シート(PCA54)×25枚、油・水兼用シート(PCA54-2)×25枚、油・水兼用チューブ(YT-100)×4本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋
材質油・水兼用シート/ポリプロピレン(PP)、油・水兼用チューブ/新聞古紙
ケース寸法(mm)420×470×320
容器プラスチックダンボール+ベルト
吸油量約52.6L
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
自重の30倍以上の吸着力、吸着速度は化学繊維の3倍速。
連結方法がフックを用いてクロスに重ねて連結するので、継ぎ目から油の漏れ出しが少なくなります。
小型のフェンス型吸着材なので、川や用水路沿いの立地条件の方には最適です。
対応オイル
材質天然繊維
色ベージュ
吸着量31L/本
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)100×3500
1箱(6本)
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
自重の30倍以上の吸着力、吸着速度は化学繊維の3倍速。
連結方法がフックを用いてクロスに重ねて連結するので、継ぎ目から油の漏れ出しが少なくなります。
小型のフェンス型吸着材なので、川や用水路沿いの立地条件の方には最適です。
対応オイル
材質天然繊維
色ベージュ
吸着量18L/本
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)100×2000
1箱(8本)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード