21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2サイクル混合ガソリン仕様車での公道走行時に便利な計量機能付携帯オイルボトル。容量200ccで、手を汚さず片手で簡単に20cc迄の定量計測が可能。計量室に定量オイルを溜めたら、あとはボトルを傾け注ぐだけ。ウェストバックにベストフィット。
仕様ケイリョウキツキ 危険物の類別非危険物
1個
769 税込846
当日出荷

出したい分量の部分を押すと、約10c.c. または、15c.c.が出せますので、調理する時に手間が省けます。 軽量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
耐熱温度(℃)70 材質本体・蓋:ポリエチレン、キャップ・中筒:ポリプロピレン 容量(mL)360 外径×高さH(Φmm×mm)62×196
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。 粘度46 タイプ25:1 引火点(℃)118 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.88 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(250mL)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●握りやすい取手です。 ●液体などの移し替えに便利です。 ●バランスよく注入できるノズルです。
材質ポリエチレン 仕様ふた・こし網なし取っ手一体成形 タイプフタなし 口径(Φ)13
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンド分注器 Kartell(カルテル) 動画あり
目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)5 材質(ボトル)PE、(カップ)PMP
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1L までのあらゆる比率の混合ガソリンが簡単に出来る計量中筒付きのブレンドタンクです。
用途混合燃料などの混合に 容量(L)1 危険物の類別非危険物
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトル全周に記された目盛がどの位置からも内容液が計量できます。 ボトルの口が大きく、内容物の注入が容易です。 ノズル付です。
材質(本体)LDPE 使用温度範囲(℃)-30~60 材質(キャップ)LLDPE 材質(ノズル)LLDPE
1箱(12個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に 付属品ジャバラノズル 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン 目盛あり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 仕様中栓付、先端キャップ付 材質ポリエチレン(PE) 寸法L(mm)230 目盛あり 色(フタ) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料耐薬データ(3.8MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリット部分から透過いたします。
仕様●容量:2L●内径:24mm●寸法:W145×D90×H210mm●材質:ポリエチレン●中栓付●目盛間隔:250mL(目盛は目安となります)
1個
769 税込846
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンプッシュで計量できる さじかげんの600mlタイプです。大容量の600mlですので、中身を補充する手間が軽減できます。多用途に使用できるようにカラーは3色展開です。ワンプッシュで10cc, 25cc, 30ccが計量できます。醤油など調味料の使い過ぎを防ぐことができるので、減塩対策と無駄遣いを減らすことができます。
材質【フタ】ポリエチレン/【キャップ・計量筒】ポリプロピレン 容量(mL)600 質量(g)99 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×240
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。 ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。 小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。 計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL)500
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

25:1・50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
用途混合ガソリンを調合する為のタンク。 容量(L)2 トラスコ品番227-7239 材質ポリエチレン(PE) 材質/仕上ポリエチレン(PE) 質量(g)350 容器寸法230×100×225mm 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。
付属品フタ、コシアミ、ノズル 材質PE(ポリエチレン) メモリーあり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ 動画あり
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5 ノズル長(mm)530 セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


食品にも使用できます。
用途本体のみ交換した場合等 仕様目盛付、ノズルキャップなし 材質(本体)ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)15 目盛あり 口内径(Φmm)15 耐熱温度(℃)60 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)15
1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万田酵素抽出液(保湿成分)を配合した素肌うるおう”本格入浴液”です。 1本で約10回分の計量キャップ付ボトル。 ぬくもり成分ショウガ根茎エキス・温泉水配合。 自然の恵みが香る100%天然由来香料は心やすらぐシトラスウッディの香り。 ウォームブラウンのお湯。 合成香料・合成着色料・鉱物油・酸化防止剤・パラベン無添加。
湯の色ウォームブラウンのお湯 香り心やすらぐシトラスウッディの香り
1個(300mL)
1,998 税込2,198
8日以内出荷