609件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
719 税込791
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【OCTA  オクタ 】 ホームテイスト 動画あり
美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ! 壁にもフィットする「2つの八角形」を持つテレビスタンド 本体にコードを隠したシンプルデザイン 場所をとらず、離れた場所からでも見やすい高さを実現 32~65型のテレビに対応 3段階のネジ穴でテレビを見やすい高さに微調整できます。シンプルなコード一体型デザインでお部屋を広くみせます。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 材質スチール 質量(kg)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59.7×約42×約123-134
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA オクタ】 ホームテイスト 動画あり
美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49.5×37×92.8~104 質量(kg)約12.4 素材スチール 対応インチサイズ32~65インチまで 耐荷重(kg)40以下
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットハンドル モノタロウ 動画あり
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 送り角度(°)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ラチェットハンドル KTC 動画あり
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3連タイプのパーティションです。パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
用途レイアウトの変更が簡単なキャスター付き3連タイプパーティション。 高さ(mm)1800 幅(mm)1800 脚の種類キャスター付き 材質フレーム/スチール、パネル/ポリカーボネイト、連結部分/ABS樹脂 質量(kg)16.7 奥行(mm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×1800 アズワン品番64-0845-44
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

ラチェットハンドル 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
従来のラチェットハンドルより軽量で扱いやすいです。ラバーグリップにより握りやすくすべりません。またプッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 材質クロムバナジウム鋼 送り角度(°)5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八角形のフレームにより、周囲どこからでも出入りが可能で使い方を選びません。 フレームは各部位ごとに共通のパーツを使用しているため、簡単に設営できます。 UVカット加工。
間口(m)1.75 付属品収納袋入り サイズ(cm)対辺:425、対角460 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)合掌:25.4×1.2 軒高(m)2.05 棟高(m)2.84 材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ) 材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。型番PA768-WA6FRM3Gは、ロングレンジ対応バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 最大 10m離れた所からのバーコード読み取りが可能です。クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)167×75.5×17 質量(g)270(標準バッテリ搭載時) 温度範囲(℃)(充電)0~45 サイズ(inch)6.3 バッテリー(メイン)3.85V/5100mAh(満充電まで約4時間、最長16時間駆動) メモリー6GBRAM/64GBUFSフラッシュROM(128GBMicroSDカード取り付け可) ディスプレイ太陽光下でも見やすいLCDバックライト(最大輝度500ニット)、カラー 高解像度LCDディスプレイ 2160 X 1080 (フルHD+) 防塵防水性能IP67 (IEC60529)(IP67、IP65両等級に対応) 使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ、 64ビット、 オクタコア 2.7GHz CPU 保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリ取り外し時) 許容相対湿度(%)5~95(結露ないこと) OSAndroid 12 言語表示多言語対応 耐久性落下テスト:バンパー有り 1.8 m、バンパー取り外し時 1.5 m、振動と衝撃テスト:高さ 0.5 mより、タンブルテスト600回 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証GMS認証取得済、AER認証取得済(Android Enterprise認証取得) タッチパネル方式容量型マルチタッチパネル搭載 Gorilla ガラス、グローブモード(厚さ最大4mm)・スタイラス・水濡れ状態での操作可能 インジケータLED、スピーカ、 バイブレータ キーパッドプログラマブルファンクションボタン: デュアルスキャンボタン(両側面): 音量上下ボタン: オン/オフボタン 動作温度範囲(℃)-20~55 カメラ仕様500万画素:フロントカメラ、1600万画素:リアカメラ、自動焦点、フラッシュライト付、Google ARcoreサポート 対応ソフトウェア【Azure】SOTI、 AirWatch、 42Gears、 12Manage、 MoboLink (ユニテックオリジナルMDMソフト)
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。 トラスコ品番501-0199 材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系 乳白 高さ(mm)5.7 縦(mm)19 横(mm)19 適合結束タイ(mm)4.3以下 テープアクリル系
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

イベント機材関係のオクタノルムで良く利用されるサイズの極短ビットソケットです。
全長(mm)19.5 差込角(sq.)6.35[1/4]
1個
882 税込970
当日出荷

ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5 先端形状T型トルクス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳)10以上 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA -オクタ-】 ホームテイスト 動画あり
美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ!シンプルなコード一体型デザインでお部屋を広くみせます。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 材質スチール 質量(kg)12.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×92.8~104
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【OCTA -オクタ-】 ホームテイスト 動画あり
美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ!シンプルなコード一体型デザインでお部屋を広くみせます。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 材質スチール 質量(kg)約17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59.7×42×122.8~134
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードパック内嵌合で汁漏れしにくいカットフルーツ容器です。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。カットパイン約320gが中身の目安です。
用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。 材質エコA-PET 外寸(mm)125×130×79 耐熱温度(℃)60 入数500
1セット(500枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

フードパック内嵌合で汁漏れしにくいカットフルーツ容器です。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。カットパイン約270gが中身の目安です。
用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。 材質エコA-PET 外寸(mm)141×146×48 耐熱温度(℃)60 入数400
1セット(400枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

フードパック内嵌合で汁漏れしにくいカットフルーツ容器です。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。カットパイン約410gが中身の目安です。
用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。 材質エコA-PET 外寸(mm)169×174×48 耐熱温度(℃)60 入数300
1セット(300枚)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

APオクタ13-13用の2段分け中皿です。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。
用途青果物容器APオクタ13-13用の2段分け中皿。 材質エコA-PET 外寸(mm)108×108×15 耐熱温度(℃)60 入数2000
1セット(2000枚)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

フードパック内嵌合で汁漏れしにくいカットフルーツ容器です。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。カットパイン約430gが中身の目安です。
用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。 材質エコA-PET 外寸(mm)155×160×73 耐熱温度(℃)60 入数400
1セット(400枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

フードパック内嵌合で汁漏れしにくいカットフルーツ容器で、アソート用に仕切付きです。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合の4つ仕つきカットフルーツ容器です。
用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。 材質エコA-PET 外寸(mm)169×174×41 耐熱温度(℃)60 入数300
1セット(300枚)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

フードパック内嵌合で汁漏れしにくいカットフルーツ容器で、アソート用に仕切付きです。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合の3仕切つきカットフルーツ容器です。
用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。 材質エコA-PET 外寸(mm)169×174×41 耐熱温度(℃)60 入数300
1セット(300枚)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

フードパック内嵌合で汁漏れしにくいカットフルーツ容器です。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。カットパイン約130gが中身の目安です。
用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。 材質エコA-PET 外寸(mm)96×101×64 耐熱温度(℃)60 入数900
1セット(900枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

オクタシリーズの青果用穴あきタイプです。天面広く鮮度感とボリューム感を演出します。
用途青果物容器(ミニトマト等)。 材質エコA-PET 外寸(mm)169×174×48 耐熱温度(℃)60 入数300
1セット(300枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

フードパック内嵌合で汁漏れしにくいカットフルーツ容器です。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。カットパイン約260gが中身の目安です。
用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。 材質エコA-PET 外寸(mm)125×130×61 耐熱温度(℃)60 入数500
1セット(500枚)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

フードパック内嵌合で汁漏れしにくいカットフルーツ容器です。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。カットパイン約360gが中身の目安です。
用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。 材質エコA-PET 外寸(mm)125×130×99 耐熱温度(℃)60 入数500
1セット(500枚)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

フードパック内嵌合で汁漏れしにくいカットフルーツ容器で、アソート用に仕切付きです。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。
用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。 材質エコA-PET 外寸(mm)169×174×41 耐熱温度(℃)60 入数300
1セット(300枚)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

フードパック内嵌合で汁漏れしにくいカットフルーツ容器です。本体フタ一体型の汁漏れしにくい内嵌合のカットフルーツ容器です。カットパイン約690gが中身の目安です。
用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。 材質エコA-PET 外寸(mm)180×185×85 耐熱温度(℃)60 入数300
1セット(300枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

オクタシリーズの青果用穴あきタイプです。天面広く鮮度感とボリューム感を演出します。
用途青果物容器(ミニトマト等)。 材質エコA-PET 外寸(mm)141×146×48 耐熱温度(℃)60 入数400
1セット(400枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

付属のウッドビーターで8枚の音板の内側をなでるように叩いて演奏する楽器 付属のビーター以外にもビー玉などの球体を入れて本体を回すことでも簡単に演奏可能 なんとも不思議で心地よい音色を奏でます 音楽のアクセント用途以外にも、癒し・ヒーリングアイテムとしてもオススメ
付属品ウッドビーター 材質木製 寸法(mm)約150×110 質量(g)約270
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

材質ポリエステルターポリン(防炎加工) 寸法(幅W×高さH)(cm)692×195(1枚あたり)
1枚
34,980 税込38,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

編組チューブ 形状記憶タイプ モノタロウ 動画あり
スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。 材質ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~150
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
90 税込99
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)