スパイク付きのオクタフロー。ポットなどに挿してかん水。
仕様スパイク式
使用圧力(MPa)0.1
ノズル流量調整可能
適合チューブLT5535、LT53
散水量(L/時)0~40
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
流量の調節できるドリッパー。止水も可能。
仕様バーブ式
使用圧力(MPa)0.1
ノズル流量調整可能
適合チューブLT5535、LT53
散水量(L/時)0~40
ドリッパー接続用のチューブ。つゆ草シリーズやオクタフロー等に。
ドリップかん水とスプレーノズルの利点を兼ね備えたかん水資材。
散水量(L/時)0.5(0.07MPa時)
使用圧力(MPa)0.05
適合チューブLT5535
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカリウムイオンを測定するコンパクトなカリウムイオンメータです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。特に、土壌中のカリウムイオンの測定や水耕栽培養液のカリウムイオンの測定に便利です。
用途土壌・栽培管理・食品・健康管理など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲4~9900 ppm(mg/L)、 2~5000(kg/10a)
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目カリウムイオン
精度±10%(読み値に対して)
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
分解能0~99ppm:1ppm100~990ppm:10ppm1000~9900ppm:100ppm
温度表示0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正最大2点
測定原理イオン電極法
試料容量(mL)0.3以上
主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能
アズワン品番1-7344-22
主材質ABS樹脂
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
チューブ(LT5535・LT53)を分岐させる部品。
仕様4ウェイマニホルド
適合チューブ4分岐
適合チューブLT5535、LT53
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
スーパーティフシリーズ。ストッパー機構付き。
仕様定流量タイプ、ストッパー付
使用圧力(MPa)0.1~0.35
取付部4mmバーブ
材質PVC
使用圧力(MPa)0.1~0.2
内径×外径(Φmm)4×6.5
適合流体水(上水道水)
水質の悪いところで分解して洗浄できます。
点滴かん水資材。本管からチューブで取り出して接続。
種別棚配管ドリップ式
タイプ定流量
使用圧力(MPa)0.1~0.35
取付部4mmバーブ
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
ポリエチレンパイプ用継手。片側オスネジ。
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)135
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カリウムイオン電極
適合本体B-731/LAQUAtwin-K-11
測定範囲4~9900 ppm(mg/L)2~5000(kg/10a)(土壌と水の抽出比1:5の時)
使用温度範囲(℃)5~40
測定項目カリウムイオン
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
試料容量(mL)0.3mL以上
適合本体B-751、LAQUAtwin-K-11
D100と接続したり、ポリエチレンパイプに直接挿してチューブを取り出すためのコネクター。ハンガースプレーセットやサンライザーセット等に。
3×5mmマイクロチューブに差し込んで使用します。ステイクの周辺の比較的広い範囲や大型のポットに散水できます。ネタフィムのオンラインPCドリッパーやPC-CNLドリッパーと併せて使用することで、圧力補正や、水ダレ防止機構が加えられます。
用途灌水用資材
水圧適合:1bar
関連キーワード