カテゴリ

  • メカニカル部品(388)
  • 厨房用品(21)
  • 卓上消耗品(17)
  • 手袋(6)
  • 清掃用品(4)
  • 日用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「オザック」の検索結果

448件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準リニアベアリング オザック精工標準リニアベアリングオザック精工
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別標準型材質SUJ-2シールシール無フランジフランジ無
<LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング オザック精工<LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリングオザック精工
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
<L> 標準 リニアベアリング オザック精工<L> 標準 リニアベアリングオザック精工(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工スーパーすべりネジ MSKシリーズオザック精工(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷から11日以内出荷
樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプYSK[リニアシャフト](24件のレビュー)
2,694税込2,963
1本
35日以内出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
<LH> リニアアルミハウジング オザック精工<LH> リニアアルミハウジングオザック精工
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット形状ケーシング入りRoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ケースユニット仕様ケースユニット種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
<LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工<LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリングオザック精工
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
<CH> コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<CH> コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
99税込109特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニット形状ケーシング入り
<LH> リニアアルミハウジング オザック精工<LH> リニアアルミハウジングオザック精工
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レジロール オザックスレジロールオザックス
899税込989
1袋(5巻)
当日出荷
保存性の高い「中保存」でコストを抑えた感熱レジロールです。レジ周りなどでご利用いただくのに好評のレジロールです。
用途外食、小売、ファーストフード種別感熱紙寸法(mm)58×80
片手で簡単取り出しポリ袋 オザックス片手で簡単取り出しポリ袋オザックス
289税込318
1袋(200枚)
9日以内出荷
場所を取らずに簡単にフックにかけて取り付けられる便利なポリ袋です。2 枚摘みを防ぐつまみやすい「折返し」付です。カバー付で清潔です。
用途レジ周り・外食・小売・ホテル・ファーストフード・省人・省力・業務用半透明種類平袋入数(枚)200
たいこづくり用ファイバーアート紙 オザックスたいこづくり用ファイバーアート紙オザックス(1件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷
サイズ:完成時:Φ205×45mm
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。寸法(mm)250×250×0.25
トパック ゴミ袋C オザックストパック ゴミ袋Cオザックス
449税込494
1冊(30枚)
当日出荷
引っ張り強度の高いHDPEタイプです。10枚一束で入っているので個分けして使えます。厨房、サニタリー、出入口、レジ周り、フロア、カウンター、フロント、客室、浴室、バックヤード、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評のゴミ袋です。
用途外食、小売、食品工場、印刷パッケージ、メディカル、工場、農場、環境、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード材質高密度ポリエチレン(HDPE)
抗菌シートペーパー  エンボス加工 オザックス抗菌シートペーパー エンボス加工オザックス
699税込769
1袋(100枚)
翌々日出荷
使用後はそのまま水に流せますので衛生的。
シートサイズ(mm)372×440TKG品番9-1424-0201TKG品番(2017)6-1280-0201
<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロック オザック精工<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロックオザック精工
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミダイキャスト合金ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプSBC(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から25日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
クラフレックス カウンタークロス 薄手小判 オザックスクラフレックス カウンタークロス 薄手小判オザックス
2,898税込3,188
1箱(100枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
業務用にも日用使いにも便利なカウンタークロス。レーヨンを使用した不織布の衛生ふきんです。高い吸水性を持ちながら、汚れが落ちやすく乾燥が速いため、雑菌が繁殖しにくく衛生的です。毛羽などの混入の心配も少なく、豊富なカラーバリエーションで、セクション別、用途別の使い分けが可能です。
材質レーヨン100%寸法(mm)300×600
ハンディワイパー オザックスハンディワイパーオザックス
199税込219
1袋(5枚)
当日出荷
高性能専用シートにより、ほこり・花粉・ハウスダストをしっかり吸着します。 ズボンやエプロンのポケットに収納でき、使用時さっと取出して使えます。 店舗などでスタッフの皆様に持ち歩いてもらったり、お部屋ごとに置くにも便利です。ハンドル部が回転してコンパクトに収納可能です。
用途外食、小売、食品工場、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフードブルー繰り返し・詰め替え対応
クラフレックス カウンタークロス モノデュア ピンク オザックスクラフレックス カウンタークロス モノデュア ピンクオザックス
3,098税込3,408
1箱(40枚)
5日以内出荷
厚手タイプの為ボリューム感があり、優れた吸水性・長時間使用しても毛羽立ちにくく耐久性に優れ衛生的です。
材質レーヨン70%、ポリエステル30%寸法(mm)300×600ピンク
カウンタークロス モノデュア ハーフ オザックスカウンタークロス モノデュア ハーフオザックス
1,998税込2,198
1袋(40枚)
5日以内出荷
業務用にも日用使いにも便利なカウンタークロス。レーヨンを使用した不織布の衛生ふきんです。高い吸水性を持ちながら、汚れが落ちやすく乾燥が速いため、雑菌が繁殖しにくく衛生的です。毛羽などの混入の心配も少なく、豊富なカラーバリエーションで、セクション別、用途別の使い分けが可能です。
材質レーヨン70%、ポリエステル30%寸法(mm)300×330ピンク
クラフレックス カウンタークロス スタンダード 厚手小判 オザックスクラフレックス カウンタークロス スタンダード 厚手小判オザックス
2,398税込2,638
1箱(80枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
業務用にも日用使いにも便利なカウンタークロス。レーヨンを使用した不織布の衛生ふきんです。高い吸水性を持ちながら、汚れが落ちやすく乾燥が速いため、雑菌が繁殖しにくく衛生的です。毛羽などの混入の心配も少なく、豊富なカラーバリエーションで、セクション別、用途別の使い分けが可能です。
寸法(mm)300×600
油こし オザックス油こしオザックス(1件のレビュー)
899税込989
1袋(50枚)
当日出荷
使い終わった油の濾過作業に最適です。厨房、バックヤード、コンセッションなどでご利用いただくのに好評の油こしです。
用途外食、小売、工場、ホテル、シネコン、給食、ファーストフード材質レーヨン寸法(mm)500×500ホワイト
<ML-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工<ML-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリングオザック精工
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリング オザック精工<LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリングオザック精工
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプスタンダード標準型両シール付きRoHS指令(10物質対応)対応
<ML> 防錆 リニアベアリング オザック精工<ML> 防錆 リニアベアリングオザック精工
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLF> 防錆 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工<MLF> 防錆 標準 丸フランジ付リニアベアリングオザック精工
7,298税込8,028
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFT-MF> メンテナンスフリー 防錆 Tフランジ付リニアベアリング オザック精工<MLFT-MF> メンテナンスフリー 防錆 Tフランジ付リニアベアリングオザック精工
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFDTB> 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFDTB> 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<L-OH> 油穴付 リニアベアリング オザック精工<L-OH> 油穴付 リニアベアリングオザック精工
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFDT> 防錆 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFDT> 防錆 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クラフレックス カウンタークロス 厚手小判 オザックスクラフレックス カウンタークロス 厚手小判オザックス
3,098税込3,408
1箱(60枚)
当日出荷から11日以内出荷
汚れが落ち易く、乾燥が速いので、細菌付着数が少なく衛生的です。すぐれた吸水性です。洗濯・漂白・殺菌が可能です。豊富なカラーバリエーションでセクション別、用途別の使い分けが可能です。レーヨン100%の自然素材で色落ちもなく、手にも食品にも安心です。
材質レーヨン100%寸法(mm)300×600
スプーンストロー オザックススプーンストローオザックス(1件のレビュー)
739税込813
1箱(500本)
当日出荷
TKG品番9-0958-1901TKG品番(2017)6-0845-1001
サステナウッドカトラリープラス オザックスサステナウッドカトラリープラスオザックス
989税込1,088
1袋(100本)
当日出荷
表面コーティングにより耐熱・耐水性に優れた環境に配慮した木製フォーク。耐熱・耐水コーティングにより、スープ類にもお使いいただけます。テイクアウト需要に応え、衛生面に配慮した紙個包装を採用しています。
種別フォーク材質白樺(メラミンアルキド塗装)寸法(mm)40×190包装形態個包装入数(個)100
ストレッチポリエチレン手袋 オザックスストレッチポリエチレン手袋オザックス
399税込439
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応した「ストレッチポリ手袋」となっております。 まるでニトリルグローブを使用しているかのような、細かな作業が可能になった、溶剤や油・薬品にも強いポリエチレン製手袋です。 通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。 PVCやニトリル素材の手袋の代わりになるようなフィット感がある、非常に使い勝手の良い素材を使用しています。 食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。 また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。 手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。
用途介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンに規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号)機能耐油/耐薬品/耐久性/伸縮性粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)100
アルミホイル オザックスアルミホイルオザックス
659税込725
1本(50m)
当日出荷
業務用に最適な50m巻き、フタが閉まるため衛生的です。
用途外食、小売、食品工場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード材質アルミニウム長さ(m)50幅(cm)30
ナプキン オザックスナプキンオザックス
499税込549
1袋(1000枚)
当日出荷から7日以内出荷
飲食店で定番のリーズナブルな紙ナプキンです。お弁当や飲食店、医療・介護施設・イベントなどでご利用いただけます。食品衛生基準に適合しておりますので安心です。フロント、コンセッションなどでご利用いただくのに好評のナプキンです。
用途外食、ファーストフード材質パルプ
PVC手袋 エコノミータイプ 粉なし オザックスPVC手袋 エコノミータイプ 粉なしオザックス
999税込1,099
1箱(100枚)
7日以内出荷
薄手で柔らかく、作業性の高い使い捨て手袋です。出入口、フロント、客室、浴室、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評の手袋です。
用途外食、小売、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
サステナウッドカトラリープラス オザックスサステナウッドカトラリープラスオザックス
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷
表面コーティングにより耐熱・耐水性に優れた環境に配慮した木製スプーン。耐熱・耐水コーティングにより、スープ類にもお使いいただけます。テイクアウト需要に応え、衛生面に配慮した紙個包装を採用しています。
種別スプーン材質白樺(メラミンアルキド塗装)寸法(mm)40×190包装形態個包装入数(個)100
ストレッチポリ手袋X オザックスストレッチポリ手袋Xオザックス
359税込395
1箱(100枚)
欠品中
PVCやニトリル素材の手袋の代わりにご好評いただいている使い捨て手袋です。伸縮性があるため ポリエチレンの手袋よりフィット感があります。手袋の手首部分から取ることができるため衛生的です。食品衛生法適合品です。厨房、サニタリー、出入口、レジ周り、フロア、カウンター、フロント、客室、浴室、バックヤードなどでご利用いただくのに好評の手袋です。
用途外食、小売、食品工場、メディカル、工場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード材質ポリエチレン(エンボス加工)、熱可塑性エラストマーブルー入数(枚)100機能伸縮性
...