39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質FC25 ユニット形状フランジ形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

材質アルミダイキャスト合金 ユニット形状フランジ形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YSBB 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当 形状中実
1本
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

YSSAA 【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~1500 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,143 税込2,357
16日以内出荷

3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状ストレート 仕様標準形 種別外筒両端シール形 材質(シール)ゴム 材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃)80 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適! 全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。 また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。 【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。
形状ケースユニットロングタイプ 仕様標準型 種別両側ゴムシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命にはグリース封入・防塵タイプが最適! 全周にわたって特殊シールがあり、防塵・油分供給に優れます。 また新開発シール構造により、グリース漏れを極限まで減らしました。 【無給油】潤滑性能が向上し長期にわたって維持できるため、設置後の定期的なグリースアップが不要になり、メインテナンスの手間を省くことができます。
形状ストレート 仕様標準型 種別両側ゴムシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オザック精工コンパクト・シャフトサポーター
エコ商品
強靭なアルミダイキャスト製で芯高は最小限に抑えており、コンパクトな設計に最適です。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 形状標準型 材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム シールニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80℃
1個
特価
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム タイプダブル丸型フランジタイプ シールニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80℃ 形状丸型フランジ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オザック精工T型フランジ
エコ商品
端面にT型のフランジが付いており省スペースで簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オザック精工ダブル丸型フランジ
エコ商品
端面に丸型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ダブルタイプなので耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 形状丸型フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オザック精工ダブルT型フランジ LFDTタイプ
エコ商品
端面にT型のフランジが付いており省スペースで簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ダブルタイプなので耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなハウジングに入っており装置の省スペース化・軽量化が可能です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ベアリングが2個組み込まれており耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 形状角形フランジ 材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム タイプ角形フランジタイプ シールニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80℃
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム タイプT型フランジタイプ シールニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80℃
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 形状角型フランジ 材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム タイプダブル角型フランジタイプ シールニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80℃
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オザック精工角形フランジ
エコ商品
端面に角型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 形状角形フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オザック精工ダブル角型フランジ LFDKタイプ
エコ商品
端面に角型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ダブルタイプなので耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 形状角型フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オザック精工リニアベアリング
エコ商品
最も多く使用されている形状です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オザック精工丸形フランジ
エコ商品
端面に丸型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 形状丸形フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなハウジングに入っており装置の省スペース化・軽量化が可能です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム タイプダブルT型フランジタイプ シールニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80℃
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 形状丸形フランジ 材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴム タイプ丸形フランジタイプ シールニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80℃
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オザック精工<LH> リニアアルミハウジング
エコ商品
ユニット形状ケーシング入り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

形状スライドユニット 材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:アルミ シール両側シール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャフトホルダSS形 大阪魂 動画あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シャフトホルダ SS400 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SS400 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
1本
1,540 税込1,694
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ