20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PM ペットボトル顕微鏡製作セット ケニス 動画あり
ペットボトルとガラスビーズでユニークな顕微鏡が作れます。 虫めがねのような単式の簡単な構造ですが高倍率です。 本品はペットボトル顕微鏡の工作に必要な材料と用具をセットしたものです。(6人分)
セット内容ガラスビーズ(約10g:約800個)、リサイクルカットL×2、千枚通し×2、ペットボトル(300mL)×6
1セット
6,498 税込7,148
翌日出荷

吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
材質PU(ポリウレタン)100%
1袋(200個)ほか
10,500 税込11,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目に見えないホコリもキャッチ。新素材ルビセルの吸水・吸着機能を生かした高性能拭き取り材。自己発塵性がほとんどなく、しかも柔軟性に富んでいるので、拭き取りの際キズがつきません。耐薬品、耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105 材質(ヘッド)ポリウレタン100% 材質(スティック部)ポリプロピレン
1パック(50本)
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステルの長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性、溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますから、クリーンルームで使用できます。
タイプ片綿 滅菌 材質(軸)PP(ポリプロピレン) 滅菌方法γ線 材質(ヘッド)PE(ポリエステル)長繊維
1箱(100本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 内容積(L)約43 安全装置温度警報 ドアスイッチ 精度(℃)±0.5(37℃時) ヒーター容量(kW)0.35 温度制御PID制御 温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時) 排気口28mmΦ×1(上面) 運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ 対流方式自然対流式 材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ) 扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
1個
88,980 税込97,878
翌日出荷

ガラスビーズ ケニス 動画あり
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。 ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
1個(10g)ほか
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100本)
1,762 税込1,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリーンスティック モノタロウ 動画あり
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に 材質(柄部)PP(ポリプロピレン) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

マルエム(理化学・容器)FCスクリュー管瓶
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート(ポリエチレンに両面PP張り)
1ケース(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

綿棒のような発塵がないスポンジタイプの綿棒です。超微細発泡タイプですので、ふき取り性能に優れています。IPA等の溶媒も含浸しやすく便利にご使用いただけます。ヘッドのみの交換ができます。
タイプ片綿
1箱(50本)ほか
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0
1箱(100本)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超小型・ボタンタイプの温度データロガーです。 PCに接続し専用ソフトで計測条件や測定開始時刻を設定できます。
質量(g)約3.3 寸法(mm)17.35Φ×5.89 測定範囲(℃)-40~85 精度±1.0℃(-30℃~+70℃)、±1.3℃(-40~-30℃ 70℃~85℃) 分解能(℃)0.5℃ステップ メモリー最大2048ステップ連続温度記録 測定間隔1~255分(1分間隔)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレットトラックの操作機能を備えた運搬機。 加工・組立ラインへの組み込みが容易。 タフネス設計の2段式油圧シリンダー(HC-10A-70、HC-10B-70のみ)。 リフトアップ約2.5~3倍の早揚り装置付。
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析天秤 MAシリーズ
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354 ひょう量単位g
1台
194,800 税込214,280
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:520g MA503シリーズ
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示1mg ひょう量(g)520 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354 計量皿寸法(Φmm)120
1台
176,800 税込194,480
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:220g MA203シリーズ
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示1mg ひょう量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354 計量皿寸法(Φmm)120
1台
145,800 税込160,380
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズ
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示1mg ひょう量(g)320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354 計量皿寸法(Φmm)120
1台
155,800 税込171,380
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アスベストサンプリング用のメンブレンフィルターを装着するろ紙クリップです。 ・Φ47mmのメンブレンフィルターが装着可能なろ紙クリップ10個がセットになっています。 ・ろ紙を装着した状態で透明ケースに入れ、専用の木箱に10組まで収納して持ち運ぶことができます。
適合Φ47mmメンブレンフィルター用 有効径(Φmm)(フィルター)35
1セット(5組)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)