幅(mm)約330
質量(kg)約3.7
高さ(mm)約190
奥行(mm)約124
電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)、AC100~120(400Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×124×190
解像度7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els
消費電力(VA)(最大)95
確度±10 ppm(クロック)
サンプリング速度最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s
周波数カウンタ6桁
DCゲイン確度±(1.5%+0.5%フルスケール)
オフセット電圧(mV)2mV/div~50mV/div:±1000、50.2mV/div~500mV/div:±10000、502mV/div~10V/div:±100000
SDS6000Aは、研究室内での移動が容易で、デスクスペースも小さくて済みます。12.1インチの大型で高解像度のタッチスクリーンは、直感的な操作と明確な情報を提供し、迅速なデバッグを可能にします。
データ保存も容易で印刷ボタンを押すか、リモートウェブサーバーを介してスクリーンショットを撮るだけです。
また、カスタマイズも容易で、チャンネルトレースの色、デフォルト設定、メニュースタイル、測定フォーマットなど、お好みのものを選ぶことができます。SDS6000Aの高速なUIレスポンスは、R&D作業をより効率的に行うことができます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)5.5
チャンネル数4ch
分解能垂直:8~16ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×159×288
周波数帯域(MHz)500
ディスプレイ12.1インチLCD
波形更新レート:170000波形/秒
サンプルレート10GS/s
レコード長最大:500Mpts
1個
¥1,498,000
税込¥1,647,800
6日以内出荷
SDS5000Xシリーズは、256レベルの輝度グレーディング表示機能と色温度表示モードを備えたSiglentのSPOテクノロジを採用しています。また、高感度で低ジッタの革新的なデジタルトリガシステムも採用しています。
トリガシステムはシリアルバストリガを含む複数の強力なトリガモードをサポート。履歴波形記録、シーケンス取得、検索およびナビゲート機能により、拡張波形記録をキャプチャ、保存、および分析することができます。
10.1インチディスプレイの大容量静電容量式タッチスクリーンはマルチタッチジェスチャーをサポート。使いやすいワンボタンデザインにより、操作効率を大幅に向上させることができます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)4
チャンネル数4ch
分解能垂直:8~11ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×144×231
ディスプレイ10.1インチLCD
波形更新レート:110000波形/秒
サンプルレート5GS/s
レコード長最大:250Mpts
FPGA並列処理で高速波形更新レートを実現し、発生頻度の少ない現象も表示できます。ソフトウェアをインストールすると、シリアルバス解析や電源品質解析機能が使用できます。
日常的な問題解決ツールとしてデザインされたR&S(R)RTM3000には、Power of ten(10ビットADC、10倍のメモリ、10.1インチタッチスクリーン)と
すべてのローデ・シュワルツ製プローブ用ローデ・シュワルツ・プローブインタフェースが統合されています。
仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)
質量(kg)3.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152
入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div
入力インピーダンス(Ω)50Ω±1.5 %(実測)、1MΩ±1%(実測)||14pF±1pF(実測)
インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバー
サンプリング5GSa/s
解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビット
スクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280×800ピクセル)
トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス、タイムアウト
メモリ長さ(最大)80Mサンプル
DCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度>5mV/div±)フルスケールの2%
クラス最高のシグナルインテグリティーと超大容量メモリを備えたデザインにより、
R&S(R)RTA4000はPower of tenを新たなレベルに引き上げます。
ローデ・シュワルツがデザインした10ビットADCにクラス最高のノイズ特性とメモリ容量が追加され、
想定外の測定の課題に直面した際にもシャープな波形、非常に正確な測定、信頼性を提供します。
仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)
質量(kg)3.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152
入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10 V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div
インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバー
サンプリング5GSa/s
解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビット
スクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280 × 800ピクセル)
トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス
メモリ長さ(最大)200Mサンプル
DCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃(入力感度>5 mV/div)±フルスケールの1%、(入力感度≦5mV/div~≧1mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度 <1mV/div)±フルスケールの2.5 %
日常的な問題解決ツールとしてデザインされたR&S(R)RTM3000には、Power of ten(10ビットADC、10倍のメモリ、10.1インチタッチスクリーン)と
すべてのローデ・シュワルツ製プローブ用ローデ・シュワルツ・プローブインタフェースが統合されています。
仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)
質量(kg)3.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152
入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div
入力インピーダンス(Ω)50Ω±1.5 %(実測)、1MΩ±1%(実測)||14pF±1pF(実測)
インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバー
サンプリング5GSa/s
解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビット
スクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280×800ピクセル)
トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス、タイムアウト
メモリ長さ(最大)80Mサンプル
DCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度>5mV/div±)フルスケールの2%
性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。
仕様【垂直軸システム-アナログ部】チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V【水平軸システム - アナログ部】時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz【トリガ・レベル・レンジ】任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方【波形演算】関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関【DCオフセット】DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]【表示】波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能
質量(g)バッテリ:450、機器単体:1.8
使用温度範囲(℃)充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F)
電源(V)AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz)
規格CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ)
出力AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A
測定項目自動測定:36種類の自動測定項目振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×344×40.4
分解能垂直:8ビット
最大消費電力(W)60
入力感度1 mV/div ~ 10 V/div
インターフェースUSB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ)
バッテリーリチウム・イオン
高度(m)動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート)
ズームすべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポート
ディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン
解像度1280×800
入力インピーダンスBNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満
バッテリー電圧(V)14.52DC
フォーマット形式YT、XY
動作時間最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能
カップリング入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下)
最大入力電圧300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms
表示モードオーバーレイ、スタック
動作湿度(%)動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度
バッテリー容量(mAh)6700
言語表示英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語
マウントラック・タイプ:5U
補間機能Sin(x)/x、直線
演算項目加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs
帯域制限20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限)
サンプルレート1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり)
レコード長10m
カーソル測定波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バー
トリガモードオート、ノーマル、シングル
動作温度範囲(℃)0 ~+50 (+32 °F~120 °F)
DCゲイン確度±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下)
ロジック機能AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。
開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、
フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。
開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、
バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。
仕様【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×293×74
分解能(デジタルマルチメータ)10000カウント
温度PT100/温度センサ使用時
インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション)
測定機能33
サンプリング5GSa/s
スクリーン7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル)
防水保護等級IP51、IEC60529に準拠
トリガモードオート、ノーマル、シングル
メモリ長さ(最大)500kサンプル
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
質量(kg)3.9
インターフェースUSB/LAN/HDMI
ディスプレイ10.1インチ
操作タッチ操作:あり
垂直(縦)軸レンジ1mV/div~10V/div
サンプルレート10Gサンプル/秒
レコード長500Mポイント (オプション)
性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。
仕様【垂直軸システム-アナログ部】チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V【水平軸システム - アナログ部】時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz【トリガ・レベル・レンジ】任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方【波形演算】関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関【DCオフセット】DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]【表示】波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能
質量(g)バッテリ:450、機器単体:1.8
使用温度範囲(℃)充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F)
電源(V)AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz)
規格CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ)
出力AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A
測定項目自動測定:36種類の自動測定項目振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×344×40.4
分解能垂直:8ビット
最大消費電力(W)60
入力感度1 mV/div ~ 10 V/div
インターフェースUSB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ)
バッテリーリチウム・イオン
高度(m)動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート)
ズームすべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポート
ディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン
解像度1280×800
入力インピーダンスBNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満
バッテリー電圧(V)14.52DC
フォーマット形式YT、XY
動作時間最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能
カップリング入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下)
最大入力電圧300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms
表示モードオーバーレイ、スタック
動作湿度(%)動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度
バッテリー容量(mAh)6700
言語表示英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語
マウントラック・タイプ:5U
補間機能Sin(x)/x、直線
演算項目加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs
帯域制限20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限)
サンプルレート1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり)
レコード長10m
カーソル測定波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バー
トリガモードオート、ノーマル、シングル
動作温度範囲(℃)0 ~+50 (+32 °F~120 °F)
DCゲイン確度±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下)
ロジック機能AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
PicoScope 6000Eシリーズ高分解能・FlexResオシロスコープは、垂直分解能8~12ビット、帯域幅最大500 MHz、サンプルレート5 GS/sなどの機能を搭載しています。
4つまたは8つのアナログチャネルモデルは、タイミングのエラー、グリッチ、ドロップアウト、クロストーク、準安定性問題などの信号品質に関する問題を調べるのに必要となるタイミングや振幅分解能を提供することができます。
用途高性能組み込みシステム、信号処理、パワーエレクトロニクス、メカトロニクス、自動車設計などに取り組むデザインエンジニア、および物理研究所や粒子加速器などにおいてマルチチャンネル高性能実験を行う研究者や科学者に最適の設計となっています。
堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。
開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、
フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。
開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、
バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。
仕様【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×293×74
分解能(デジタル電圧計)999カウント
温度PT100/温度センサ使用時
インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション)
測定機能33
サンプリング5GSa/s
スクリーン7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル)
防水保護等級IP51、IEC60529に準拠
トリガモードオート、ノーマル、シングル
メモリ長さ(最大)500kサンプル
350MHz、500MHz、1GHzモデル。12-bit高分解能。最大4 GSa/sのサンプリング・レート。最大400 Mptsのメモリ深度。最大890,000 wfm/sの波形キャプチャ・レート(シーケンス・モード)。ノイズフロアは1GHz全帯域幅で125μVrmsと低い
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):890000
チャンネル数4
分解能12bit
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート4GSa/s
メモリ長さ400Mpts/ch
Teledyne テスト ツール T3DSO3000HD デジタル オシロスコープは、200 MHz、350 MHz、。500 MHz および 1 GHzの帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 400 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプション。16 デジタルチャンネル混合信号解析機能を表示します。
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):890000
質量(kg)5.6
チャンネル数4
分解能12bit
インターフェースUSB 3.0 Host x2, USB 2.0 Host x1, USB 3.0 Device, 10M/100M/1000M LAN, External trigger,Auxiliary output (TRIG OUT, PASS/FAIL)
長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0
ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート4GSa/s
メモリ長さ400Mpts/ch
垂直分解能:8bit
メモリ長:25Kポイント/ch
画面分割機能:入力チャンネルを独立表示。電圧・時間・トリガを個別に設定可能
大型8インチ、SVGA TFTカラー液晶
入力インピーダンス切り替え機能:50Ω/75Ω/1MΩ
垂直感度:1MΩ;2mV~5V/dit(1-2-5ステップ)、50Ω/75Ω;2mV~1V/dit(1-2-5ステップ)
時間軸レンジ:1ns~100s/div、1-2、5-5ステップ(500MHzモデル)、1ns~100s/div、1-2-5ステップ(150/250/350MHzモデル)
水平ズーム機能:画面上部に全体波形を、画面下部に拡大波形を表示
アプリケーション追加機能:アプリケーション追加で機能拡張可能
USBホスト/デバイス、RS-232C、Ethernet(LAN)、SVGA出力、GPIB(別売GUG-001使用)、GoNoGo判定出力
USBメモリ:画像、波形データ、パネル設定(SET)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
RoHS指令(10物質対応)対応
プローブ径(Φmm)0.5
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)5.3
チャンネル数4
分解能垂直:12 ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mm
インターフェースUSB Host, USB Device, LAN
周波数帯域(MHz)500
ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶
電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150
サンプルレート2.5GS/s
レコード長最大:12.5M
メモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)
1個
¥2,498,000
税込¥2,747,800
6日以内出荷
追加購入パッシブ・プローブ PP020-1
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
付属品パッシブ・プローブ PP020-1x4本
質量(kg)3.9
チャンネル数4
分解能垂直:8 ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mm
インターフェースUSB Host, USB Device, LAN
周波数帯域(MHz)500(2ch)
ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶
電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25
サンプルレート1GS/s
レコード長最大:100M
メモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
6日以内出荷
テレダイン・レクロイ デジタルオシロスコープ
クラス最大の250Mポイントメモリ搭載
T3DSO3000オシロスコープは、アナログ帯域幅で200MHz~1GHzの4チャンネルモデルです。
各モデルは、5 GSa/sの最大サンプル レートと、2チャンネルモードで 250Mポイント の最大メモリ長を搭載しています
仕様【シリアル・データ・トリガ/デコード】標準:I2C、SPI、UART、CAN、LIN
分解能垂直:8ビット(100MHz以下は10ビット)
保証期間3年間
垂直(縦)軸レンジ500μV/div-10V/div
最大入力電圧400V
波形更新レート:110,000波形/秒(ノーマルモード)、500,000波形/秒(シーケンスモード)
サンプルレート最高:2.5GS/s
メモリ長さ125M
非常に低いノイズフロア、優れた高電圧振幅周波数特性を達成
RoHS指令(10物質対応)対応
備考GDS-3102/3104
タイプ減衰器×10
機能リードアウト対応:○
周波数帯域(MHz)500
入力インピーダンス1MΩ/約12pF
最大入力電圧DC500
立ち上がり時間約0.7ns
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(pF)8~20
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
SMPシリーズは表明実装基板用のプロービングに適したオシロスコープ用の電圧プローブです。近接した2.54mmピッチのピンに連続で並べることが可能で、薄型を実現したことにより、狭い基板間のプロービング、装置内のプロービングが簡単にできるようになっています。プローブの先端は、0.64mm角型、0.8mm丸形ピンに適合するため、表面実装基板等、狭小なターゲットに確実にコンタクトすることができます。
用途表面実装部品(SMD)のプロービング
ケーブル長(m)1.3
入力電圧最大30Vrms
関連キーワード