168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタンエアーホースAH用継手で固定オスニップル仕様です。
用途ウレタンエアーホースAH用 トラスコ品番383-6743 材質黄銅 接続口径PT3/8 全長(mm)128 適合チューブ外径(Φmm)12 六角対辺(mm)【本体】17【取付けナット】19 適合チューブ内径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)2040 高圧オスメスニップル 鉄製
エコ商品
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合 メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 最高使用温度(℃)450 接続方式ねじ込み 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合 メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 最高使用温度(℃)350 接続方式ねじ込み 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)ステンレス(SUS304) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続種類 = ニップル。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 2インチ。ねじサイズ 2 = 2インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = R (テーパー)。長さ = 71.12mm。。RS継手六角ニップルNPS. 他の2つの固定具を接続するために使用される、様々なサイズが揃ったRSオス / オス六角ニップルです。. 材質: 316 BS3799
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

接続種類 = ニップル。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1-1/4インチ。ねじサイズ 2 = 1-1/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = R (テーパー)。長さ = 66.04mm。。RS継手六角ニップルNPS. 他の2つの固定具を接続するために使用される、様々なサイズが揃ったRSオス / オス六角ニップルです。. 材質: 316 BS3799
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

接続種類 = ニップル。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1-1/2インチ。ねじサイズ 2 = 1-1/2インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = R (テーパー)。長さ = 68.072mm。。RS継手六角ニップルNPS. 他の2つの固定具を接続するために使用される、様々なサイズが揃ったRSオス / オス六角ニップルです。. 材質: 316 BS3799
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

TF-1600 SS 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600  両端SSユニオン トーフレ カスタマイズ可
パッキン不要のため、配管後のメンテナンス不要です。パッキン付ユニオン金具に比べ、コンパクトで軽量です。先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、可動部などの変位吸収 流体冷温水(冷温水以外の流体をご使用の場合はTF-7000を推奨致します。) 使用温度範囲(℃)推奨:0~100 常用圧力(MPa)1 金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター 最高使用温度(℃)100 材質(チューブ)SUS304 材質(継手)炭素鋼(メッキ) 口径10A~25A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
5,828 税込6,411
翌々日出荷

TF-1600SUS 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600  両端SUSユニオン トーフレ カスタマイズ可
パッキン不要のため、配管後のメンテナンス不要です。パッキン付ユニオン金具に比べ、コンパクトで軽量です。先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、可動部などの変位吸収 流体冷温水(冷温水以外の流体をご使用の場合はTF-7000を推奨致します。) 使用温度範囲(℃)推奨:0~100 常用圧力(MPa)1 金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター 最高使用温度(℃)100 材質(チューブ)SUS304 材質(継手)ステンレス鋼 SUS304 口径10A~25A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
8,714 税込9,585
翌々日出荷

TF-7000SUS 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SUSユニオン トーフレ カスタマイズ可
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。使用条件に応じた多様なチューブの選定が可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収 流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。) 使用温度範囲(℃)推奨:-40~300 常用圧力(MPa)1 金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター 最高使用温度(℃)300 材質(チューブ)SUS316L 材質(継手)ステンレス鋼 SUS304 口径10A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
10,757 税込11,833
翌々日出荷

TF-7000SS 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SSユニオン トーフレ カスタマイズ可
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収 流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。) 使用温度範囲(℃)推奨:-40~300 常用圧力(MPa)1 金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター 最高使用温度(℃)300 材質(チューブ)SUS316L 材質(継手)炭素鋼(シルバー塗装) 口径10A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
8,162 税込8,978
翌々日出荷

カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 13mm。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 8mm。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 13mm。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 23。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 23。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 8mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 23。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 6mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ23コネクタ、シングルシャットオフスタンダードタイプ (C9000 ISO P6シリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 6mm。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ25 / 26コネクタ. 6バールでの流量: シリーズ25: 1800 l/min シリーズ26: 1000 l/min
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 6mm。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ25 / 26コネクタ. 6バールでの流量: シリーズ25: 1800 l/min シリーズ26: 1000 l/min
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = RECTUS 23。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 16バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ23コネクタ、シングルシャットオフスタンダードタイプ (C9000 ISO P6シリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Rectus 17, Schrader NW5。メーカーシリーズ = 17。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ17コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Rectus 17, Schrader NW5。メーカーシリーズ = 17。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 8mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ17コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Rectus 17, Schrader NW5。メーカーシリーズ = 17。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 6mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。シリーズ17コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Rectus 17, Schrader NW5。メーカーシリーズ = 17。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 6mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO 8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PLC 60, Rectus 19。メーカーシリーズ = 19。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90。メーカーシリーズ = 21。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 6mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO V8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷