カテゴリ

  • 塗料(11)
  • 塗装・養生・内装用品(7)

「オスモ 刷毛」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オスモ筋違い刷毛 オスモカラーオスモ筋違い刷毛オスモカラー
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
すりこむように塗れ、オスモカラー塗装に最適です
オスモブラシ オスモカラーオスモブラシオスモカラー
898税込988
1本
4日以内出荷
25~100mm幅まで4タイプからお選びください
オスモベーシック刷毛 オスモカラーオスモベーシック刷毛オスモカラー
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
水性ガーデンカラー、植物油由来のオスモカラー両方の塗装におすすめです塗りやすいです
オスモコテバケ オスモカラーオスモコテバケオスモカラー
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
広い面の塗装に最適ですスペア部分は交換できます120cm柄の取り付けが可能です
幅(mm)200
コテバケスペア オスモカラーコテバケスペアオスモカラー
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
広い面の塗装に最適ですスペア部分は交換できます
幅(mm)200
オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラーオスモ ガーデンカラー[水性塗料]オスモカラー
6,498税込7,148
1缶(0.75L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ドイツ オスモ社が開発した、人と環境に優しい水性木材保護塗料「オスモ ガーデンカラー」・主剤は木に対して最適に調整されたアクリル樹脂。木にとってベストになるように開発されています。・塗りやすく施工性に優れています。刷毛やオスモコテバケでの施工に加えて、ローラー塗装やスプレー塗装も可能です。・乾燥時間が3~4時間と短いため、塗装作業の時間が短縮できます。・人にも動植物にも安全、おもちゃの塗装にもおすすめ。・撥水性と防汚性に優れています。・国交省仕様 JASS18-M209(EP塗り) 適合・内装木部、外装木部どちらにも塗装が可能です。
用途《適用素材》内外部木部《用途》外壁・ウッドフェンス・ガーデン家具・内装壁・内装家具・おもちゃ など《推奨塗装仕様》内装塗装 1~2回塗り外装塗装 2回塗り(別途WR ウォーターレベレントを下塗してください。)塗装用具: オスモ刷毛、ローラー(マイクロファイバー中毛(毛丈13mm)推奨)、スプレー※詳しくは塗装仕様書をご確認ください。その他拭き取り不要種類内外装用水性木材保護塗料主な用途内外部木部使用場所屋内外希釈無希釈危険物の類別非危険物油性 or 水性水性取扱説明書※内装1回塗り塗装仕様書(0.09MB) ※内装2回塗り塗装仕様書(0.09MB) ※外装2回塗り塗装仕様書(0.1MB)乾燥時間3~4塗回数内装1回塗り/外装2回塗り塗り面積(2回塗り)(m2/L)8つや3分つや
オスモ ウッドリバイバージェル オスモカラーオスモ ウッドリバイバージェルオスモカラー
2,898税込3,188
1缶(0.5L)ほか
4日以内出荷
屋外木部の下処理剤。 特にウッドデッキや屋外木部外壁などの塗り替えの前処理におすすめです。 灰色化した木部のアクや汚れを落として、塗装に最適な素地を復活させます。 灰色化した木部がほぼ元通りの色、風合いに戻ります。 臭いがなく生分解する環境性があります。 木部を水で濡らし、オスモウッドリバイバージェルを刷毛で塗布し、約20分待ってからシダブラシなどでこすりながら真水で洗い流します。 48時間以上乾燥させてオスモカラーウッドステインプロテクターで保護塗布します。
用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具、既設塗装の上塗り使用方法ウッドリバイバージェルを塗布し、擦り洗いする主な用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具、既設塗装の上塗り乾燥時間(時間)48以上使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合上塗りウッドステインプロテクター2回塗り
オスモカラー WRウォーターレペレント(外装用・下塗り剤) オスモカラーオスモカラー WRウォーターレペレント(外装用・下塗り剤)オスモカラー
6,198税込6,818
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
オスモカラー外装用塗料の下塗り剤として使用します。 木材に高い撥水性と防虫、防腐、防カビ効果を付与、木のアバレも軽減します。 透明の下塗り剤です。
用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具などあらゆる外装木部透明主な用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具などあらゆる外装木部塗布方法腰の固い刷毛、オスモブラシ、コテバケ危険等級乾燥時間(時間)12/20℃使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水性、防虫、防腐、防カビ危険物の性状非水溶性塗回数1回(上塗り必要)塗り面積(1回塗り)(m2/L)6~8/1
オスモカラー カウンタートップオイル オスモカラーオスモカラー カウンタートップオイルオスモカラー
7,998税込8,798
1缶(0.5L)
当日出荷
カウンタートップ(天板)のために作られたメンテナンスに手がかからない塗料です。 撥水性、防汚性に長け、熱湯をいれた湯呑を置いても輪ジミがつきません。 ヨーロッパ食品安全基準EN1186に合格、食品に味移りしないので食べ物を直接置いても安心です。 透明仕上げ、5分つや、3分つや、つや消しの3タイプ。
用途テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具主な用途テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具使用場所屋内特性撥水性、防汚性規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-301(UC塗り)適合品塗回数2回塗布方法コテバケ、刷毛塗り面積(1回塗り)(m2/L)12/1塗布面積(m2/缶)6/1(1回塗り)乾燥時間(時間)8/20℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オスモカラー ウッドプロテクター(内装用・下塗り剤) オスモカラーオスモカラー ウッドプロテクター(内装用・下塗り剤)オスモカラー
7,598税込8,358
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
オスモカラーの下塗り剤として使用します。 塗装後1週間以内にその部位に適したオスモカラーで上塗り仕上げをしてください。 高い撥水性を付与、薬剤無添加でありながら防カビ効果があります。 防カビ用の下塗り剤として、湿気の多い場所に最適です。
用途室内で湿気の多い浴室/脱衣室/キッチンなどに最適、防カビの下塗りとして無垢/木質フローリング/コルクタイル/壁天井/家具建具など透明規格自然塗料 防カビ下塗り/JIS Z 2911 該当主な用途室内で湿気の多い浴室/脱衣室/キッチンなどに最適、防カビの下塗りとして無垢/木質フローリング/コルクタイル/壁天井/家具建具など塗布方法刷毛、ローラー危険等級乾燥時間(時間)12/20℃使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ危険物の性状非水溶性塗回数1回(上塗り必要)塗り面積(1回塗り)(m2/L)10~12/1
オスモカラー 430ノンスリップデッキ(上塗り剤) オスモカラーオスモカラー 430ノンスリップデッキ(上塗り剤)オスモカラー
7,998税込8,798
1缶(0.75L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
着色塗料に塗装したウッドデッキに上塗りすると滑りません。 雨上がりのウッドデッキが安全になります。 ノンスリップデッキを塗装するとウッドデッキ表面に滑り止め効果が付与されます。 ノンスリップデッキは屋外での撥水性、耐候性、紫外線カット、防カビ、防藻、防腐性能を持っています。 経年した屋外用ステイン塗装の上塗りとして使用すると、ノンスリップ効果のみならず塗装の耐久性を大幅に向上させます。
用途屋外ウッドデッキ用の透明上塗り塗料(着色塗装したウッドデッキの上塗りに使用します)仕上透明主な用途屋外ウッドデッキ塗布方法刷毛、またはコテバケ危険等級乾燥時間(時間)約12(20℃)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水性、耐候性、紫外線カット、防カビ、防藻、防腐危険物の性状非水溶性塗回数1回塗り
オスモカラー カントリーカラー「鳥居色」 オスモカラーオスモカラー カントリーカラー「鳥居色」オスモカラー
38,980税込42,878
1缶(2.5L)
4日以内出荷
鳥居に最適な赤橙色、本朱色 オパーク(塗りつぶし)仕上げ、屋外用。 防虫、防腐、防カビ効果を付与します。 めくれ、剥がれ、割れ、ふくれが起こりません。 塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
用途屋外 用途:鳥居に最適仕上塗りつぶし塗布面積(m2/缶)約40/1(2回塗り)主な用途鳥居塗布方法刷毛、またはコテバケ危険等級乾燥時間(時間)約12(20℃)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量750mLRoHS指令(10物質対応)対応特性防虫、防腐、防カビ危険物の性状非水溶性塗回数2回塗り塗り面積(2回塗り)(m2/L)約16/1
オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラーオスモカラー カントリーカラープラスオスモカラー(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-304(SOP塗り)適合品仕上塗りつぶし塗布方法新設の場合、刷毛、またはコテバケ/古材の場合、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗回数新設の場合、2回/古材の場合、1回
オスモカラー専用刷毛洗浄液 オスモカラーオスモカラー専用刷毛洗浄液オスモカラー
3,198税込3,518
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オスモカラーの塗装に使った刷毛の洗浄に。 オスモカラー塗装に使った刷毛や塗装道具の洗浄にご使用ください (塗料を薄めるのに使用しないでください)
用途オスモカラーの刷毛洗い用透明香り低臭外観液状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オスモ コテバケ スペア オスモカラーオスモ コテバケ スペアオスモカラー(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
広い面を手早く塗るにはオスモコテバケが最適です。 広い面の塗装に最適です。 スペア部分は交換できます。 120cm長柄の取り付けが可能です。
用途オスモカラーの塗装種類刷毛用部品柄長さ(mm)120主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
オスモ コテバケ オスモカラーオスモ コテバケオスモカラー(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
広い面を手早く塗るにはオスモコテバケが最適です。 広い面の塗装に最適です。 スペア部分は交換できます。 120cm長柄の取り付けが可能です。
用途オスモカラーの塗装セット内容コテ部、刷毛部 各1個種類刷毛柄長さ(mm)120主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
オスモカラー 外装用クリアープラス オスモカラーオスモカラー 外装用クリアープラスオスモカラー(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(0.75L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
今までできなかった耐候性のある外装用クリアー(透明)仕上げが可能になりました。 国土交通省建築/木造工事標準仕様書適合の耐久性。 屋外用クリアー(透明)仕上げ(日焼防止木地仕上げ)。 木部に防カビ、防腐、防藻性能を付与できます 経年した着色塗装の上塗りとして使用すると、塗装の耐久性を大幅に向上させます。 クリアー単独で仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に比べ灰色化の速度を12分の1に遅らせる働きがあります。 塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
用途屋外木部クリアー仕上げ塗料としてご使用いただけます/外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、木製遊具、既設塗装の上塗り、など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オスモカラー ウッドワックス(内装用) オスモカラーオスモカラー ウッドワックス(内装用)オスモカラー(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(0.75L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木目をいかす半透明の着色仕上げです。 日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性 内装用の半透明3分つや有り仕上げ 耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。 ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。
用途家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら