63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。 劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。 メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。 運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。 運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。 待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に 付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個 電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12 消費電力(W)36 本体質量(kg)1.6 本体寸法(mm)奥行82 適合面積(m2)(目安)~100 流量(L/min)8(ポンプ) 本体高さ(mm)317 本体幅(mm)198 オゾン発生量(mg/h)600 脱臭機能対応 タイマー機能対応
1個
60,000 税込66,000
当日出荷

オゾンの脱臭効果を飛躍的に高める補助スプレー
1個(2本)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用のパワフルなオゾン発生器です。 オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 品質にこだわり抜いた「日本製」です。 耐食性にすぐれたステンレスを外装に採用しています。 酸素ボンベなどを利用して非常に濃度の濃いオゾンの生成も可能です。研究施設などに。 約1ppmのオゾン水の生成も可能です。 12Vのシガーソケットにつないで、自動車内での脱臭にも使用できます。 メンテナンスは特に必要ありません。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・食品加工工場・飲食店などの脱臭や除菌、ウイルス対策に 仕様風圧4250L/min 電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12 消費電力(W)43 本体質量(kg)3.5 定格寿命(時間)約10000 本体寸法(mm)奥行173 適合面積(m2)(目安)~150 本体高さ(mm)161 本体幅(mm)280 オゾン発生量(mg/h)1400 脱臭機能対応
1個
250,000 税込275,000
6日以内出荷

ハイブリッド消臭・除菌のハイドロ銀チタン(R)フィルター採用&オゾン発生。 ハイドロ銀チタン(R)フィルターと低濃度オゾン(オゾン濃度:0.03ppm以下)発生のダブル消臭・脱臭。車内の嫌なにおいを検知するとファンが動いてオゾンを発生し、消臭・脱臭するにおい検知システム内蔵。 きれいな空気の時は青色点灯、嫌なにおいを検知すると赤色点灯するランプ付き。 ON/OFFスイッチ付き。フィルターを取りはずして交換可能。
ケーブル長(m)約1 定格電圧 DC V5 オゾン濃度0.03ppm以下
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

オゾンを届けて、快適な空気を。オゾネオ技術によりオゾンの清らかな風が出ます。短時間に消臭したいときに、クイックモードを追加。24時間連続使用でも電気代が月額最大89円と経済的。※新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。約8時間後自動オフタイマー機能付。フィルター交換不要。
付属品専用ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 消費電力(W)最大4 電源専用ACアダプター 本体質量(g)約850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×82×233 適合床面積1~20畳(推奨) オゾン発生量(mg/h)最大10 (クイックモード時) 脱臭機能 タイマー機能
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
990 税込1,089
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力な除菌力 お手入れ簡単 オゾンの力で脱臭 空気中の酸素からオゾンを生成
用途空気循環式紫外線洗浄機 紫外線ランプを本体に取り付けて使用します 質量(kg)11 (本体/天板)ホワイト/グレイ 消費電力(W)41 電源コード(m)1.7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×220 機能カバー開閉時運転自動停止 風量調整3段階(パワー/標準/静音) 適用畳数16畳
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

「部屋干しショット」で衣類を乾かしながら、ニオイをすっきり消臭 「衣類ダイレクトショット」と専用カバーで、帰宅後、コートやスーツを消臭し、付着した菌を抑制 湿気がこもりがちなクローゼットや押し入れの除菌・消臭にもおすすめ 付属のリモコンで、離れた位置からでも本体操作が可能
付属品専用衣類カバー、リモコン(電池CR2032含む)、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)2.4 ホワイト 電源(V)AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×197(首振り上下0度の場合) 消費電力(W)(50/60Hz)33/30 風速(m/s)(50Hz)L:3、H:4.5、C:2.5 / (60Hz)L:2.5、H:3.5、C:2 モード部屋干しショット(2モード):LもしくはH、衣類ダイレクトショット(1モード):C タイマー設定:1~7時間 / オートOFF:8時間 オゾン発生量(mg/h)10 左右首振約60度(自動) 上下首振0度、45度、90度(手動3段階) タイマー機能
1個
13,880 税込15,268
5日以内出荷

手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。 仕様使用技術:低電圧電解式 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 本体質量(g)130 安全装置加熱時電源遮断装置 本体寸法(mm)奥行80 寿命電極:約2000時間 本体高さ(mm)30 オゾン濃度生成可能:3~5ppm 本体幅(mm)80 水量(L)対応:1~10
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

紫外線とオゾンの相乗効果に依り、空気消毒と脱臭を行う装置。
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オゾンの力で、細菌の多い冷蔵庫内を除菌・消臭・鮮度保持。 付属のフックを使って、冷蔵庫のドアポケットにかけて使用できます。 ドアの裏側に掛けることで、放出したオゾンが均一に冷蔵庫に分布します。USB充電式です。 2.5時間充電で、ノーマルモードでは約36日間、ハイパワーモードでは約4日間使用できます。 マイナス15℃まで使用可能です。 50℃以上の環境では使用しないでください。 ノーマルモード(5分間オゾン発生→90分間動作停止)とハイパワーモード(30分間オゾン発生→30分間動作停止)の2つのモードが選べます。フィルターなどの交換は不要です。
用途冷蔵庫内の除菌・消臭・鮮度保持に。クローゼット、靴箱、トイレの除菌・消臭に。 使用場所冷蔵庫 商品タイプ本体 本体幅(mm)37 本体寸法(mm)奥行37 本体高さ(mm)135 本体質量(g)110 充電時間約2.5時間 使用可能日数通常モード時:約36日、ハイパワーモード時:約4日 バッテリー寿命充電回数約500回程度 付属品Type-C 充電ケーブル、取付具、フック、取扱説明書 危険物の類別非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

オゾン除菌と空気清浄のハイブリット。店舗の閉店後など無人状態での強力除菌に威力を発揮する高濃度オゾン発生HIモード搭載した業務用モデル。放出されたオゾンは360°に拡散されわずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。気になる生活臭も除去します。オゾンの発生は、店舗の閉店後など、無人状態での強力除菌に威力を発揮するHIモードオゾン(高濃度オゾン)と最大でも0.1ppmを超えないように設定され、人体に影響を及ぼすことなく、日常の暮らしで安心して使用可能なマイルドオゾン(低濃度オゾン)の2パターンから選べます。集じんフィルター(3層)と脱臭フィルター(3層)があわさった高性能6層フィルターを搭載。集塵フィルターでは花粉やホコリだけでなくPM2.5も除去。ホルムアルデヒドや有害ガスなどの超微細な粒子も吸収・分解します。脱臭フィルターでは気になるニオイや有害ガスを吸収して除去。空気中の細菌も効果的に取り去ります。フィルターを通ってろ過された空気をUVで除菌、さらにマイナスイオンも放出しカビ菌やアンモニア、ホルムアルデヒドまでも除去します。室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。HIモードに設定する際、スイッチを押して高濃度オゾンが発生する前に10秒間アラートが鳴ります。その間に本機から離れてください。ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。二酸化炭素の濃度を高精度に測定するセンサーを搭載。効率的で確実な換気をするための目安になります。
適合床面積空気清浄:~約15畳(~24.3m2)、オゾン除菌:約15~45畳(24.3~72.9m2) ホワイト センサーダブル高性能センサー(ニオイセンサー/汚れセンサー)、CO2センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×192×645 質量(kg)約7.9 ランプUVランプ:5W 稼働時間(分)【オゾン】HIモード:連続120/マイルドオゾン:連続120 フィルター6層集じん・脱臭フィルター(高密度フロントフィルター/HEPAフィルター/冷触媒フィルター/活性炭フィルター/ハニカム状活性炭フィルター/光触媒フィルター(本体内蔵)) 安全機能オートストップ・セーフティロック・チャイルドロック・HIモードアラート 電源電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)強:80、中:70、弱:35 付属品リモコン(電池別売り) タイマー1/2/4/8/12/24時間 電源コード(m)1.8 脱臭機能 PM2.5対応 花粉モード 仕様【オゾン発生体】HIモードオゾン:コイル式オゾン発生システム (COGS)/マイルドオゾン:マイルドオゾン発生システム、【オゾン】HIモードオゾン(夜間・休日など無人の空間で使用)/マイルドオゾン(通常の営業時に使用)
1台
225,455 税込248,001
6日以内出荷

オゾンの力で強力脱臭!。家庭内のトイレ・タバコ・ペット臭や靴箱やごみ箱など様々な生活臭の除去に役立ちます。また軽量コンパクトで手軽に持ち運べるため出張や旅行釣りやアウトドアといった出先でも大活躍。電池・専用充電池・Type-C給電の3電源に対応。AC電源を気にすることなくささっと設置できます。自立させて使うほか取り外しできる吊り下げヒモ付きなのでハンガーやS字フックに掛けて使用することもできます。※乾電池・専用充電池は別売りです。
付属品お手入れブラシ 質量(g)100 寸法幅60×奥行50×高さ74mm 電源単3乾電池×3(別売り)・専用充電池(別売り)・Type-C給電 ※専用充電池は別売りのHapson製YA-LP13をご使用ください オゾン発生量強/5mg/h、弱/2mg/h、間欠/0.01mg/h 電池寿命アルカリ電池使用時:強/20分×8回、弱/20分×20回、間欠/連続使用約1ヶ月、YA-LP3使用時:強/20分×12回、弱/20分×25回、間欠/連続約1ヶ月 推奨環境強/3~10畳、弱/トイレ・車内・クローゼット等、間欠/冷蔵庫・靴箱等 アズワン品番60-5670-20
1個
6,558 税込7,214
9日以内出荷

気になる個所に0.5秒当てるだけで除菌率99%!オゾン噴霧で除菌+脱臭!
用途ソファーやパソコン、スマホなどの除菌・消臭に。 波長(nm)275 連続使用可能時間UV-C:3.5h/オゾン:16h 充電時間(時間)3~4 オゾン濃度60mg/m2 脱臭機能
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業 消費電力(W)11.5 出力紫外線出力:1.5mW/cm3/10cm 定格電圧(V)AC100(50/60HZ) 機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線 モード切替運転操作 切り替えスイッチ(表示LED) イオン連続運転/イオン+オゾン・紫外線断続運転/イオン+オゾン・紫外線連続運転 オゾン発生量12(mg/hr) 適合床面積面積別運転モード選択方式 High 45m2(約28畳)/Mid 22.5m2(約14畳) 関連資料(3.08MB)
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業 消費電力(W)5.4 出力紫外線出力:0.2mW/cm3/10cm 定格電圧(V)AC100(50/60HZ) 機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線 モード切替切替スイッチ(表示LED) 運転停止/イオン連続運転/イオン+オゾン・紫外線連続運転/イオン連続運転+オゾン・紫外線連続運転 オゾン発生量6.4(mg/hr) 適合床面積23m2(約14畳) 関連資料(3.08MB)
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

アースウォーカートレーディングオゾン水生成器「オゾンバスタープロ」
大量のオゾン水が短時間で生成できる、オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。50リットルの水なら約5分で1ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。 仕様使用技術:低電圧電解式 本体質量(kg)1.35(コードおよび電源含む) 安全装置加熱時電源遮断装置 本体寸法(mm)奥行80 寿命電極:約2000時間 本体高さ(mm)150 オゾン濃度生成可能:3~5ppm 本体幅(mm)80 水量(L)対応:10~50
1個
90,000 税込99,000
当日出荷

大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業 消費電力(W)10 出力紫外線出力:1.0mW/cm3/10cm 定格電圧(V)AC100(50/60HZ) コード長さ(m)4 機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線 モード切替運転モード選択ローリング方式 High UV管連続点灯 /Low UV管30分毎に入・切点灯 /Ion UV管消灯/イオン運転のみ オゾン発生量16(mg/hr) 適合床面積面積別運転モード選択方式 High 60m2(約18坪・36畳)/Low 30m2(約9坪・18畳) 関連資料(3.08MB)
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・卓上でも使用可能なコンパクトな製品です。 ・一般家庭では必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA11フィルターにより、PM0.3の微細粒子を95%ろ過します。 ・心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・PM100フィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターが一体になっているため、フィルター交換で初期性能が回復します。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・高性能なHEPA13フィルターと交換すれば、医療施設やクリーンルームにも対応できます。
用途24畳以下一般家庭のLDKやリビングルーム、オフィス、教室などでの、花粉、ダニ、ハウスダスト対策と空気の消毒消臭。 適合床面積12~24畳(20~40m2) 質量(kg)2.5 仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h 寸法(mm)215×215×350 オフホワイト 電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz)) 消費電力(W)25 フィルターHEPA11 騒音値(dB)35~55 風量調整5段階(自動/手動)
1個
27,000 税込29,700
6日以内出荷

大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業 消費電力(W)1.2 機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線 オゾン発生量2(mg/hr) 関連資料(3.08MB)
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業 消費電力(W)20 出力紫外線出力:2.0mW/cm3/10cm 定格電圧(V)AC100(50/60HZ) コード長さ(m)4 機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線 モード切替運転モード選択ローリング方式 High UV管2本の連続点灯 /Mid UV管1本の連続点灯、1本は30分毎に入・切点灯 /Low UV管1本の連続点灯 、1本は消灯 オゾン発生量32(mg/hr) 適合床面積面積別運転モード選択方式 High 120m2(約35坪・70畳)/Mid 95m2(約27坪・50畳)/Low 70m2(約20坪・40畳) 関連資料(3.08MB)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。 ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。 コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ 質量(g)780 電源(V)AC100 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289 タイマー30分.60分.120分.180分
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

オゾンの力できれいに暮らす。美しい光、心地よい風、そしてきれいな空気につつまれた、清潔で健康的な暮らし。器具に搭載されたオゾン発生器とファンの組み合わせで、室内の空気を隅々まで改質、浄化します。健康維持や衛生への意識が一層高まっている今、是非ご活用いただきたいニューアイテムです。
仕様リズム回転・風向切替、調光器:不可 質量(kg)6.1 取付直付専用/簡易取付A 高さ(mm)150 種類器具:LED一体型 消費電力(W)40 適合場所屋内 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)660 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)41 リモコン 昇降方式電動昇降装置:対応型 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)(白色時)4225 調光率(%)連続調光100-1・調色(リモコン) 適用畳数~8畳
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)溶存オゾン計
本器は、殺菌、消毒、酸化等の工程に於ける、オゾン濃度を3mg/Lの高濃度迄測定出来る、吸光光度法、溶存オゾン計です。測定試薬はパック化した特殊粉末試薬で、溶存オゾン濃度を迅速、且つ正確に測定出来ます。0.00~3.00mg/L迄の液相オゾン濃度の測定が可能。2.簡単な測定操作、2つのキー操作でOK。3.発色試薬は1種類だけ、粉末パック試薬。
用途除鉄、除マンガン、脱臭プラント等の酸化、脱色、脱臭のオゾン水、プール、クーリングタワー、養殖、野菜等のオゾン処理水、水道水、地下水、河川水等のオゾン処理水、食品工場、給食センター等のオゾン殺菌水 仕様●自動電源断:測定値ホールド表示5秒後オートパワーオフ●測定目的:上水等の溶存オゾン●発色試薬:粉末パック試薬 1種類 (OZ-K-1)●標準外付属品:溶存オゾン用試薬(OZ-K-1):100回分●表示 LCD:3桁 付属品計器本体(乾電池付)測定セル:2ヶ、試薬(OZ-K-1):100回分、スポイト 5mL:1ヶ、携帯ケース:1ヶ 測定範囲0.00~3.00mg/L 電源(V)アルカリ乾電池 LR03(単4)×4ヶ(DC6 使用温度(℃)5~35 分解能0.01mg/L 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×38 検水量5mL 光源LED 測定対象溶存オゾン濃度 測定原理発色試薬による吸光光度法 アズワン品番64-4046-94
1個
89,980 税込98,978
17日以内出荷

オゾンの持つ強い殺菌、脱臭力で衣類や履物を清潔に保ちます。 白衣を最大8着まで収納できます。
1台
598,800 税込658,680
7日以内出荷

無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
仕様●オゾン発生量:350/700/1050/1400 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階●風量:1.61 m3/min●電源電圧:AC100V 50/60Hz●消費電力:70W●外形寸法:390(W)×160(D)×265(H)mm(突起部含む)●重量:4kg●使用温度範囲:0~40℃(結露のないところ) アズワン品番65-3676-30
1個
409,800 税込450,780
6日以内出荷

無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
仕様オゾン発生量:4段階 250/500/750/1000mg/h(20℃60%RH時) ファン風量:1.37m3/min オゾン回収機能搭載 プログラムタイマー付き 消費電力:49W 電源:AC100V 50/60Hz コード2m アズワン品番65-2795-60
1個
389,800 税込428,780
10日以内出荷

無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾンガス発生装置MOZSは、Mini-CUBEシリーズの共通筐体に酸素ガス発生装置部(PSA)と、オゾン発生ユニットを組み込む事を実現しました。 オゾン原料に低露点・高濃度の酸素ガスを用いる、メーカーの既存製品(オゾン発生装置:PZシリーズ)と同様の機器構成を採用し、オゾン発生量 2g/h を業界最小サイズとなっております。 原料を空気とするオゾン発生装置は、オゾン化の副産物として、有害なNOxガスを大量に発生させますが、本装置は低露点の酸素ガスをオゾン化する事により、有害なNOxガスの発生を大幅に減らしたオゾンガスを提供します。 ゴム、樹脂のオゾン劣化試験、化学実験用の酸化促進ガス及び、農業、養殖業界での生産環境の殺菌用等、さまざまな用途にご使用頂けます。 さらにMOZSは従来の機械的なイメージから一転したスタイリッシュなデザインとその優れた特性で、病院、福祉関連施設、ホテル、食品工場、スーパー等において殺菌・脱臭などの様々なニーズにお応えします。
用途化学(酸化プロセス)、排水処理、脱臭(脱色、分解)、クリーニング、綿づめ(脱臭、漂白)、水産(殺菌、浄化)、耐久試験(酸化腐食)、樹脂加工(ラミネート加工) 吐出圧力(MPa)0~0.05 仕様(オゾン発生方式)空冷円筒型、無声放電式、(原料酸素発生方式)PSA方式(O2濃度 90±5%以内 露点-55℃以下) 周囲温度(℃)5~35 周囲湿度(%RH)10~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず) 質量(kg)25 騒音値(dB)55 消費電力(kW)0.3 電源電圧AC100~240V(50/60Hz)
1台
999,800 税込1,099,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計のため省スペースに設置が可能です。 網棚オプションによりスリッパなど様々なモノの殺菌・脱臭にご利用いただけます。 オゾンの効果で繊維の隅々まで殺菌が可能です。 殺菌・不活性効果を示す指標CT値は約80で、高い殺菌効果が見込めます。 扉を開けた時にはオゾンランプが消灯する安全機構を搭載しております。
ブラウン
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

有人環境で使用するオゾン発生装置で24時間運転が可能です。インテリア性に優れ、事務所や店舗の除菌・脱臭に適しています。
仕様●オゾン発生量:10/20/30/40/50mg/h(5段階切替)●風量:0.21m3/min●電源電圧:AC100V 50/60Hz●消費電力:6.0W●外形寸法:236(W)×73.5(D)×202(H)mm●重量:1.3kg●使用温度範囲:0~40℃(結露のないこと)
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。人感センサー搭載で、オゾンの発生を停止させる安全機能付き。ダイヤルを回すだけのシンプル操作
仕様オゾン発生量:4段階 700/1400/2100/2800mg/h(20℃60%RH時) ファン風量:1.61m3/min×2基 消費電力:140W 電源:AC100V 50/60Hz コード2m アズワン品番65-2795-59
1個
619,800 税込681,780
6日以内出荷

富士通ゼネラル脱臭機
急な来客時も素早く脱臭!トリプル脱臭。ペットの毛、ホコリ対策に!集じん機能。トリプル脱臭機能はそのまま、コンパクト設計。脱臭効果は毎日回復!フィルター交換不要。※1ヵ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。)。簡単、便利、しかも経済的、その他便利機能
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナスイオンと低濃度オゾンの力で目に見えないウイルスやハウスダスト室内の気になる臭いや菌を分解・抑制することができます。単にホコリや花粉を取り除くだけではなく澄んだ森などの自然界に多く含まれるマイナスイオンを発生させることで健康的でリラックスできる空間を作り出します。ファンやモーターを使用していないので無騒音です。【2段階のモード切替】お使いのお部屋の大きさに応じて通常モード(6畳~10畳)エコノミーモード(5畳以下)に切り替え可能。【浮遊ウイルスの除去】5分で96%15分で99.9%抑制される実験結果が出ております。(※容積200?の試験用チェンバー内にて稼働前稼働後での浮遊ウイルスの濃度を測定)。【カビ菌の除去】1時間で99.9%除去(※容積200?の試験用チェンバー内にて稼働前稼働後での浮遊ウイルスの濃度を測定)。【脱臭性能】自然減衰に比べメチルメルカプタンは30分で0%に硫化水素は30分で46%60分で16%にアンモニアは30分で88%60分で70%に脱臭(※27?のアクリル容器の中でメチルメルカプタン硫化水素アンモニアの各成分を個別に検知管にて測定)。【電気代】24時間つけっぱなしでも1日約3.3円月約99円(※一般消費者家庭電力料金単価27円/kwhにて計算)。【経済的】メンテナンスは電極と集塵板を拭くだけ手間のかかる交換用フィルターの購入は必要なし薬剤を使用せずに電気の力で低濃度オゾンを生成するので経済的です)。【軽量】コンパクトなのでどこにも置けてスタイリッシュ(幅約20cm高さ10cm奥行き10cm)。手のひらサイズなので持ち運びできて重さも約500g(リンゴ2個ほど)です。【ほぼ無音】小惑星探査機の放電技術でマイナスイオンを発生させるのでほぼ無音寝室や子供の勉強部屋などに最適です。
電源AC100V(50/60Hz共用)、DC12V 本体質量(g)516 外形寸法W201×D105×H98mm 消費電力5W 推奨環境約6~10畳(ノーマルモード)、5畳以下(エコモード) 放電方式コロナ無声放電 オゾン発生量(ppm)0.05以下 アズワン品番64-9619-89 イオン濃度(ions/cm3)600万以上発生(吹出口)
1台
33,980 税込37,378
12日以内出荷

アドバンスド-脱臭フィルター(CUK) 最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
用途自動車用フィルター フィルター活性炭フィルター
1個ほか
1,990 税込2,189
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

オゾンの脱臭効果を飛躍的に高める補助スプレー
仕様成分:光触媒(酸化タングステン防化合物)、防腐剤、純水 ご使用上の注意 使用に注意を要する物:絹・レーヨンなど水に弱い繊維、防水や撥水加工があるもの、プラスチック製品、紙 使用に適さない物:和装品、美術品、金属製品、ガラス、皮革(合成皮革含む)製品、木材 アズワン品番65-3676-34
1個(6本)
18,980 税込20,878
欠品中

富士通ゼネラル加湿除菌脱臭機
清潔な空気がうれしい、浮遊ウイルス抑制・除菌機能。一気に取り込みスピード脱臭、トリプル脱臭。様々な物質をキャッチ!集じん機能。お部屋やお肌を乾燥から守る!清潔加湿。脱臭力が甦る!フィルター交換不要。※1ヵ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。高機能集じんフィルター(別売)を除く。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。)。使う人のことを考えた機能、その他便利機能
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USBポートに挿し込むだけ! オゾンで除菌・消臭。 USBポートに挿し込むだけで簡単に車内を除菌できる。 首振り・回転ができるフレキシブル機構でUSBコネクタ部が自在に可動。 持ち運べて便利。 通電モニターランプがプルーに光る。 パソコン等、屋内でも使用できる。 オゾン濃度:0.03ppm以下。
仕様強力オゾン消臭 材質PC・POM ブラック 発光色ブルー光 機能通電モニターランプ付き オゾン濃度0.03ppm以下 首振り90°可能 回転角度(°)270
1個
1,998 税込2,198
当日出荷