パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質ステンレス
形状ねじ式スピードナットU形
ねじの種類ナット
材質ステンレス
形状丸形スピードナット
材質鉄
表面処理三価ホワイト
形状ねじ式スピードナットU形
ねじの種類ナット
材質鉄
表面処理ACP
形状ねじ式スピードナットU形
ねじの種類ナット
材質ステンレス
寸法t(mm)0.4
形状P形スピードナット
寸法B(mm)6
寸法C(mm)8
材質鉄
表面処理三価ホワイト
形状P形スピードナット
ねじの種類ナット
寸法A(mm)20.6
寸法B(mm)13.5
材質鉄
寸法t(mm)0.6
表面処理三価ホワイト
形状ねじ式スピードナットワイドレンジ形
寸法H(mm)5
寸法D(mm)(最大)8
寸法D1(mm)9.5
寸法P(mm)(最小)0.7(最大)2.5
寸法HF(mm)7
1パック(15個)
¥529
税込¥582
当日出荷
材質鉄
表面処理ACP
形状ねじ式スピードナットワイドレンジ形
材質鉄
表面処理三価ホワイト
形状ねじ式スピードナットF形
材質鉄
表面処理ACP
形状T形スピードナット
寸法t(mm)0.3
寸法h(mm)(最小)0.5
寸法t1(mm)0.8
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)4.5
材質(本体)鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm
※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質スチール
適合板厚(mm)0.8~1.6
表面処理クロメート
ピッチP(mm)1
寸法B(mm)12.7
材質鉄
表面処理ACP
形状ねじ式スピードナットJ形
寸法D1(mm)12
材質鉄
寸法D2(mm)6
表面処理3価ホワイト
形状P形スピードナット
寸法B(mm)4.5
寸法C(mm)6
材質鉄
表面処理三価ホワイト
形状ねじ式スピードナットJ形
寸法A(mm)20
寸法B(mm)12.7
材質鉄
表面処理ACP(燐酸塩被膜)
形状ねじ式スピードナットJ形
寸法H(mm)5
寸法D(mm)(最大)8
寸法D1(mm)10
寸法HF(mm)7
現行品と同形状になります。クリップナットはボディーカバーの接合部などに使用されています。
材質ステンレス
ねじの種類ナット
M5タッピングネジ用 クリップナット。
材質スチール
サイズ(mm)縦:約16.5×横:約10.5×穴径:約6
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)
材質ステンレス
形状CA止め輪
関連キーワード