「オフロード ミラー ヤマハ」の検索結果
オフロード車専用に開発。ハードライディングの際には折りたたみ可能。M10ボルト採用。
1個
¥1,598
税込¥1,758
14日以内出荷
3次元Rでミラーが前方にオフセット
スタンディング時の腕に干渉しなくなります
ステーには対候性に優れたネオンブラックメッキ
取付部分の倒しこみが可能です
ねじ径(mm)10
鏡面寸法(mm)Φ100
可倒ステー・フルアジャスト機能・三次元ステーと機能満載。転倒時のダメージを研究し尽くしたミラーです。RALLY独自のユニバーサル機能によりミラーの細かな位置調節が可能。ライダー・車体にあったミラー位置を見出せるため、後方視認性もUP!
ベーシックな左右10mm正ネジ仕様に加えて、SEROWやWR250R/XなどのYAMAHA車にも対応する右側10mm逆ネジ仕様(RY690R2)もラインナップ。
ピボット機能で角度を細かく設定でき、ハードライディング時は折り畳みが可能。視認性の高いオフロード車専用の大型ミラー。 M10ボルト採用。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オフロード車向け補修用ミラー。
可倒式ステーで折れにくい設計です。
HONDA/SUZUKI用正ネジ。
ネジ径10mmの車両に使用可能です。
種別左右セット
メーカーHONDA
仕様10mm 正ネジ L/Rセット
1セット(2本)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
ポジションに応じてステーの長さ調節可能。
ユニバーサルジョイントにより転倒・接触時のダメージを緩和。
可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツ採用。
種別左右共通
仕様左右共通ユニバーサルジョイント
オフロード車専用に開発。ハードライディングの際には折りたたみ可能。M10ボルト採用。
ピボット機能で角度を細かく設定でき、ハードライディング時は折り畳みが可能。視認性の高いオフロード車専用の大型ミラー。 M10ボルト採用。
ハンドルにクランプする軽量ミラー
樹脂クランプにより取り付け場所を選びません
取付部のボールジョイントにより不必要な時には倒しこめます
鏡面寸法(mm)Φ82.5
転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。
二次カットにより、鏡の歪みがなく、鮮明度が高いミラーです。
3次元曲げステー採用で干渉性に優れています。
ステー部はクロミカメッキ仕上げで対侯性に優れています。
取り付け部分は可倒式になっていて利便性バツグン。
ねじ径(mm)8
鏡面寸法(mm)Φ100
スクータータイプの補修用ミラー。ジョグ・アプリオ・アクシスなどに。 左右セット
種別左右セット
メーカーYAMAHA
仕様8mm 逆ネジ車両用 L/Rセット
適合車種ジョグアプリオアクシス50等
1セット(2本)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
従来のボディカバーで、マフラーの熱い状態でかけて、溶けてしまった経験がある人はとっても多いのではないでしょうかこの溶けないバイクカバーはそんな経験のある人にピッタリです。マフラーだけではなく、エンジンの熱にも効果を発揮出来ます。溶けないこと以外にも細部に配慮されて作られています。外側表面には厚手のオックス300D生地を使用した実用性と耐久性を実現したボディカバーです。安いのはすぐに破れてちょっと、、、という人にも最適です。ワンタッチで止められる風飛び防止ベルトが中央部分についています。更に前後の4ヶ所に直径70mmのロックでも取り付けられる大型鍵穴が付いていて前後が色で区別出来るようになっています。どちらが前なのか、わざわざ広げて確認する必要はありませんし、又、盗難予防と風飛び予防の両方に高い効果が期待出来ます。
材質生地:ポリエステルオックス 300D、溶けない生地部分 : コットンポリエステル(コットン85%、ポリエステル15%)