仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 3MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Max = +85 ℃幅 = 6.4mm
1袋(5個)
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 15MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 5V/μs動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm
1袋(5個)
¥839
税込¥923
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1.2V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 6.4mm汎用オペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 20MHz標準スルーレート = 40V/μs動作温度 Max = +85 ℃標準電圧ゲイン = 75 dB高速オペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 800kHz標準スルーレート = 0.7V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 6.4mm高出力電流オペアンプ、NJR
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V
長さ(mm)10.16
ピン数(ピン)8
電源タイプ±2電源, 単一電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
アンプタイプ高精度
最小動作温度(℃)0
1箱(5個)
¥619
税込¥681
当日出荷
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 40 V標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準デュアル供給電圧 = ±15V標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.5mmUA741、シングル汎用バイポーラオペアンプ. 動作電圧: 5 → 40 V ラッチアップなし 高電圧ゲイン: 200 V/mV標準 短絡保護 周波数補正不要 LM248NはクワッドUA741バイポーラオペアンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.4V/μs動作温度 Max = +85 ℃標準入力電圧ノイズ密度 = 10nV/√Hz低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJR
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。
また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。
さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。
PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
種類工作キット
サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz
仕様(DACレゾリューション)16bit
周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時)
基板寸法(mm)97×45
対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降
適合(USB)1.1または2.0
電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能)
歪率(%)0.014(USBバスパワー時)
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 27MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 6V/μs動作温度 Max = +75 ℃寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm低ノイズオペアンプ、NJR
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ。現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用
アズワン品番67-0457-20
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 3.7MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = NoCA3140、4.5 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / バイポーラ出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 広いコモンノード入力電圧範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:DIP-8●回路数:-●最低動作電圧:5V●最大動作電圧:40V●入力タイプ(電圧範囲):`-0.3~45V●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:700kHz●スルーレート:0.7V/μs●入力オフセット電圧:9mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:`-500nA●出力電流:`-50mA●タイプ:オペアンプ●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-
アズワン品番68-2206-75
1個
¥69
税込¥76
5日以内出荷
仕様●タイプ:-●パッケージ:DIP-8●回路数:-●最低動作電圧:-●最大動作電圧:-●入力タイプ(電圧範囲):±14V●出力タイプ(電圧範囲):±3V~±18V●利得帯域幅積:-●スルーレート:0.3V/μs●入力オフセット電圧:85μV●入力電圧ドリフト:0.5μV/℃●入力換算雑音電圧:10●入力バイアス電流:±1.7nA●出力電流:-●タイプ:-●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-
アズワン品番68-2207-04
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:10MHz●標準シングル供給電圧:3 → 18 V●標準スルーレート:14V/μs●標準入力電圧ノイズ密度:27nV/√Hz
ピン数(ピン)8
電源タイプ単一電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Analog Devices 高速オペアンプ
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
アンプタイプ高精度
最小動作温度(℃)-40
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準ゲインバンド幅積 = 14MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 6V/μs動作温度 Max = +85 ℃高さ = 1mmデュアルオペアンプ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 3V/μs動作温度 Min = -20 ℃幅 = 4.4mmデュアルオペアンプ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±9 V標準スルーレート = 15V/μs動作温度 Max = +80 ℃寸法 = 5.2 x 4.4 x 1.49mmデュアルオペアンプ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥320
税込¥352
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 3MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 13V/μs動作温度 Max = +85 ℃高さ = 1.15mmJ-FET入力オペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 15MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 5V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 3mm低ノイズオペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準デュアル供給電圧 = ±3V標準スルーレート = 5V/μs動作温度 Min = -20 ℃幅 = 4.4mm低ノイズオペアンプ、ローム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 5mm低ノイズオペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39
税込¥43
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 2.1MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 2V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 4mmMC3317x、速度比低消費電力オペアンプ. MC3x172 (デュアル)及びMC3x174 (クワッド)は、バイポーラオペアンプです。. 良好な消費電力/速度比: 200 μA/アンプ(2.1 MHz、2 V/μs) 広い入力カスタム電圧範囲 シングル電源動作: +4 → +44 V 標準デュアルオペアンプと1対1のピン互換
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 6.4mm高速オペアンプ、NJR
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 15 V標準ゲインバンド幅積 = 1.5MHz標準スルーレート = 3.5V/μs動作温度 Max = +75 ℃幅 = 5mmLow Operating Voltage Operational Amplifiers, NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:SOP-8●回路数:-●最低動作電圧:3V●最大動作電圧:32V●入力タイプ(電圧範囲):`-0.3~32V●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:-●スルーレート:-●入力オフセット電圧:3mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:`-20nA●出力電流:20mA●タイプ:オペアンプ●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-
アズワン品番68-2206-84
1個
¥49
税込¥54
5日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 15 V標準ゲインバンド幅積 = 1.5MHz標準スルーレート = 3.5V/μs動作温度 Max = +75 ℃幅 = 6.4mmLow Operating Voltage Operational Amplifiers, NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 15 V標準ゲインバンド幅積 = 1.5MHz標準スルーレート = 3.5V/μs動作温度 Max = +75 ℃幅 = 6.4mmLow Operating Voltage Operational Amplifiers, NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 1.8MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 2.1V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 5mmLow Operating Current Operational Amplifiers, NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 12 V標準ゲインバンド幅積 = 10MHz標準スルーレート = 3.5V/μs動作温度 Max = +85 ℃標準入力電圧ノイズ密度 = 10nV/√Hz低ノイズオペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.4V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 5mm低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJR
1袋(5個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 15 V標準ゲインバンド幅積 = 100kHz標準スルーレート = 0.05V/μs動作温度 Min = -20 ℃高さ = 1.6mmLow Operating Current Operational Amplifiers, NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.45V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kV
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1.2V/μs動作温度 Min = -40 ℃高さ = 1.6mm汎用オペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ