色ブラック
セット内容本体×1、ネジカバー×2、取付ネジセット×1
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/ファッションサッシ用
仕様オペレーターハンドルセット(R)
色ブラック系
代表対象商品新日軽>出窓/アルプラ70用
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
メインコンパートメントへはフロント上部と正面からそれぞれアクセス可能です。スキャバード(鞘)は不使用時バックパックの底の部分に畳んで収納することができます。体のサイズに合わせてショルダーストラップを調整することができます。
材質1000デニールコーデュラナイロン
質量(kg)4.62
2018年トラスコ掲載ページ4 2213
開口部(mm)(封印支柱)Φ3
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
作業員と運転者双方に危険をお知らせ
重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。
感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。
充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。
近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。
外部振動子、回転灯・リモートボタンについて
外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。
回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。
リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
トラスコ品番788-3439
適合機種918-I
質量(kg)2
品名スライドボックス
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
セット内容(同梱)皿小M5x14:2本止
色ブロンズ
適合シリーズNCVオペラ
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
セット内容(同梱)皿小M5x14:2本止
色ブロンズ
適合シリーズNCVオペラ
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。
優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。
背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。
反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。
本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。
マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。
フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。
テープ地色ライムイエロー
手の動きに制限がある方が、ノブ・栓・弁・キーを回すのをサポートします。
T字型のハンドルで回しやすいです。
突起が自由に動くので、ノブの形にフィットします。
材質合成ゴム
直径(Φmm)57
ハンドル長さ(mm)133
アズワン品番7-2988-01
1個
¥9,390
税込¥10,329
翌々日出荷
セット内容ハンドル式オペレーター:1、皿小ねじM5x14:2、トラス小ねじM4x8:1、取説
適合シリーズNCVゼファー、ガラスルーバー窓
マイクロスイッチの数により2段型3通りから6段型64通りの回路構成ができ、それぞれ独立した鍵によって操作します。
特定のオペレーターはそれぞれの専用鍵を使用するため操作管理が完全です。
コンパクトでスペースをとりません。
取付けが容易です。
用途各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵違い数各鍵イニシャル番号につき1,000通り
鍵No.0102
1セット
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
1個
¥57
税込¥63
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ