長さ(mm)300
色クリア
直径(Φmm)(手すり)32
付属品ブラケット×4、六角ビス×2、座金×2、木ネジ×6、コンクリートプラグ×6、六角レンチ×1
規格-
下穴径(Φmm)5
1本
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
長さ(mm)3600(1200×3本継)
色クリア
直径(Φmm)(手すり)32
付属品ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1
エコマーク認定認定
アズワン品番65-1690-12
エコマーク認定番号06115004
1セット(3本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
いたわり手すりΦ32 用の樹脂製ブラケットです。
プラグや取付用六角レンチ付属。
用途いたわり手すり (丸棒径Φ32)のブラケットの取替や追加に。※手すり棒がΦ32 であれば取付可能です。
色ブラウン
適合本体品番:86645
直径(Φmm)(手すり)32
適合径(Φmm)32
アズワン品番65-1690-13
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
色クリア
直径(Φmm)(手すり)32
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06115004
室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。
スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。
耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。
カットして長さを調整できます。
用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどに
色ホワイト
パイプ径(Φmm)35
取付縦・横方向
耐荷重(kg)80
手すり部分に高輝度蓄光材(日本製)のラインを埋め込んでおり、夜間や薄暗い場所でも安全です。寝室での消灯時などに便利。立ち上がりの補助に最適なタテ使いもできます。縦横兼用。取付簡単!。木部カット可。介護保険住宅改修対象商品。生産物対人賠償責任保証付。エコマーク認定木材使用(認定番号:第06115005号)
用途階段に、玄関に
セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、カバー2個、受け座固定ネジ(Φ4×50mm)6本
材質手すり棒:ゴム集成材(ウレタン塗装)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー:PP樹脂
長さ(mm)600
色ナチュラル
径(Φmm)32
耐荷重(kg)80
仕上手すり棒:ウレタン塗装
関連資料(2.64MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)35
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。生産物対人保障責任保険付商品です。介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。ご年配の方々の歩行する場所などに。手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。
付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ8本
トラスコ品番384-8698
材質天然木(ゴム集成材)
厚さ(mm)35
全長(mm)400
高さ(mm)38
耐荷重(kg)80
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。生産物対人保障責任保険付商品です。介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。ご年配の方々の歩行する場所などに。手すり棒は床面に水平になる様にしてください。(床から標準750mm)
付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ8本、手すり固定ねじ4本
トラスコ品番384-8744
材質天然木(ゴム集成材)
厚さ(mm)35
全長(mm)800
高さ(mm)21.8
耐荷重(kg)80
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
手すり部分に高輝度蓄光材(日本製)のラインを埋め込んでおり、夜間や薄暗い場所でも安全です。寝室での消灯時などに便利。立ち上がりの補助に最適なタテ使いもできます。縦横兼用。取付簡単!。木部カット可。介護保険住宅改修対象商品。生産物対人賠償責任保証付。エコマーク認定木材使用(認定番号:第06115005号)
用途階段に、玄関に
セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、カバー2個、受け座固定ネジ(Φ4×50mm)6本
材質手すり棒:天然木(ゴム集成材)(ウレタン塗装)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー:PP樹脂
長さ(mm)400
色ナチュラル
径(Φmm)32
耐荷重(kg)80
仕上手すり棒:ウレタン塗装
関連資料(2.64MB)
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。
厚さ(mm)35
耐荷重(kg)80
セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本
材質天然木(ゴム集成材)
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)32
付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)80
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂
適合径(Φmm)35
形状L受
仕上アクリル焼付塗装
使用ねじ丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)3600(1200×3本)
色ライトオーク
直径(Φmm)(手すり)33
付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質タモ集成材+亜鉛合金
構造金具部/ダイカスト
寸法A(Φmm)35
寸法B(Φmm)43
寸法H(mm)74
寸法H1(mm)55
仕様抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
材質亜鉛合金
形状L受
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです!
手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本
安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
関連キーワード