おむついじりの防止に、プッシュホックでガードするハーフパンツタイプ。
男女兼用。
洗濯機OK。
乾燥機OK。
色ベージュ
混率(%)ポリエステル65綿35
性別男女兼用
オムツホルダーが一体式なので、はだけずにオムツを定位置に保てる肌着です。股下のホックの開閉でオムツやパッドの交換が簡単です。伸縮性に優れた「ツーウェイニット」素材なので、タテ・ヨコに伸び縮みします。
混率(%)綿92、ポリウレタン8(ツーウェイニット)
性別男女兼用
アイデアホックにより、軽度の不潔行為やおむつ外しを防止。ウエスト調整がしやすいベルトの構造。パンツタイプ、テープタイプの紙おむつ専用ホルダー。おむつの上から直接履けるよう腰廻りはゆったりと設計。ハーフパンツタイプなのでムレにくく軽快な履き心地
色ベージュ
関連資料(1.16MB)
シルエットにこだわった紙オムツ用カバー。ストレッチ素材で身体にフィットします。
優れた伸縮性と透湿性を備えた素材を使用。
フラット型の紙オムツをやさしく体にフィットさせます。
パンツ型の紙オムツもモレにくくなります。
仕様乾燥機OK、紙用、伸縮
混率(%)ポリエステル100
生地ニット ポリウレタンフィルム 三層ラミネート
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(100℃)
耐熱性に優れタンブラー乾燥が可能です。
両サイドにアイデアホックを採用。
立ったままのおむつ交換がしやすい内羽タイプ。
材質(表地)ポリエステル100%、(裏地)塩化ビニールラミネート加工 ポリエステル100%
耐熱温度(℃)120
全面、面ファスナーで体型に合わせて調節しやすい。
二重股と防水生地で、もれを防止。
材質(表地)ポリエステル100%、(裏地)ポリエステル100%<防水透湿加工/ポリウレタン>
タイプ男女共用、布・紙おむつ両用
洗濯方法洗濯(40℃まで)、乾燥機(130℃まで)蒸気滅菌121℃以下、 高温乾燥は130℃以下で処理してください。
着せ替えがしやすい首から足首までのロングファスナーです。
おむつはずしや不潔行為の防止にご本人では外しにくいロックファスナーを採用しています。
男女兼用オールシーズン用。
混率(%)綿65・ポリエステル35
洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可
性別男女兼用
装着するとき、すべての操作が身体の前面、腰の部分でできますので着脱が簡単です。
長時間の使用でも腰回りの肌を傷つけないように幅広のソフトゴムベルト材を使用しています。
洗い替え用に後部ベルトのスペア(2本)付き。
材質(表)人絹、(裏)ウーリーナイロン
ウエスト(cm)56~100
アズワン品番0-584-02
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
着脱がしやすいフルオープンファスナータイプ。プッシュホックでオムツいじりなどの行為を防ぎます。
フルオープンできるので、寝たきりの方でも無理なく着脱ができます。
仕様プッシュホック
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地ツイル
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別男女兼用
「介護する方、される方がより快適に暮らせる環境をつくりたい」という思いのもと、開発されたのがフドーシリーズです。
胸元からしたへ向かってファスナーを閉める構造です。
ファスナーつまみを覆うアイデアホックを股部分に配置。ズボンをはけばホックが隠れます。
普段着としてご使用いただける素材とデザイン。
動きやすい五分袖です。
フドーズボンと併用してご使用いただけます。
材質綿100%(スウェット生地)
価格を抑えたリーズナブルな介護ねまき。ファスナーは首元から右足首にかけて開き、股部分も開閉可能。本人では開けにくいアイデアホックを採用。
材質ポリエステル65%・綿35%
洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(家庭用のみ)
性別男女兼用
材質真鍮
外径(Φmm)15
寝たきりの方にも着せ替えやすいフルオープンタイプ。
男女兼用。
ロック付ファスナー。
洗濯機OK。
乾燥機OK。
仕様特殊鍵付ファスナー
混率(%)ポリエステル65綿35
性別男女兼用
交換しやすい全開タイプ。体型に合わせて調節しやすいマジックテープ式。
色クリーム
材質(表地)ポリエステル100%、(中地)ポリウレタンフィルム
業務用オムツカバーの定番です。高温乾燥機にも対応できる耐熱素材を使用しています。
色分けで、ひと目でサイズがわかり、とても便利。
繰り返しの洗濯、高温の乾燥にも機能が損なわれない高品質カバー。
仕様乾燥機OK、布用
混率(%)表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100
生地表/タフタ、裏/スムース ポリウレタンラミネート
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
乾きやすい、しわになりにくい、やわらか素材の防水シーツです。両面使用可能です。
用途部分タイプの防水シーツ。
仕様洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(130℃)
色クリーム
寸法(cm)90×145
素材ポリエステル100%(スムース ポリウレタン三層ラミネート)
1枚
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
タブ止めボタンはプッシュホックを採用しているので自身では開けにくいため、不潔行為を防ぐ介護向けの仕様です。ファスナー持ち手部分は破損防止のタブ付きです。
関連キーワード