保護構造IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く)
耐電圧コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下
材質(ケース)ABS樹脂
保存温度(℃)-25~+65
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)0~+40
材質(ケーブル)PVC
使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
耐衝撃(m/s2)150(X、Y、Z各方向3回)
耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字 (29キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
メモリー容量4GB RAM / 64GB Flash
ディスプレイ4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応
使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125)
OSAndroid 10
言語表示日本語を含む多言語
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth 5.1
インジケータLED、スピーカー、バイブレーター
キーパッド数字キー付き (29 キー) 、バックライト付き
対応コード1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR)
カメラ仕様背面 13 メガピクセル自動焦点、フラッシュ付き
GPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou
無線LANWLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)、WWAN:LTE アドバンストサポート CAT4、LTE (FDD)-バンド 1、2、3、4、5、7、8、17、20、28、LTE (TDD)-バンド 38、39、40、41、UMTS/HSPA+ (3G)-バンド 1、2、5、8GSM/GPRS/EDGE クワッドバンド (850/900/1800/1900 MHz)(日本国内での使用についてはメーカーにお問い合わせ下さい。)
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字・ファンクションキー (38キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。数字キーと10個のファンクションキー付。
軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
メモリー容量4GB RAM / 64GB Flash
ディスプレイ4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応
使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125)
OSAndroid 10
言語表示日本語を含む多言語
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth 5.1
インジケータLED、スピーカー、バイブレーター
キーパッド数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付き
対応コード1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR)
カメラ仕様背面 13 メガピクセル自動焦点、フラッシュ付き
GPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou
無線LANWLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)、WWAN:LTE アドバンストサポート CAT4、LTE (FDD)-バンド 1、2、3、4、5、7、8、17、20、28、LTE (TDD)-バンド 38、39、40、41、UMTS/HSPA+ (3G)-バンド 1、2、5、8GSM/GPRS/EDGE クワッドバンド (850/900/1800/1900 MHz)(日本国内での使用についてはメーカーにお問い合わせ下さい。)
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
一次元/二次元コード読取対応小型ハンディターミナル。ハンディターミナル本体OPH-5000BLK、充電クレードルCRD-5000-BLK+PS、通信用BluetoothアダプタOPA-3201-USBCOMのセットモデル。入出庫/棚卸等の実績収集、出荷時の消込検品、バーコード照合等の簡単な仕様に対応。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現。縦横どの方向からでも快適にバーコード読取が可能。液晶表示のバーコード読取対応。OCR読取機能を標準装備、パスポートやビザ、旅行証明書、書籍・書籍種類と価格、免許証、マイナンバーなど様々なOCRフォントを読取可能。無線LAN、Bluetooth標準搭載。置くだけで充電可能な無接点充電タイプのクレードルを採用。Bluetooth非搭載のPCでも同梱のBluetoothアダプタをUSBに挿してBluetooth通信が可能。落下1.5m、防塵防滴IP54の耐久性能。バーコードデータの照合/収集/消し込み等の本体アプリを簡単な操作画面で設定できるツール「WelPet」を標準搭載、購入後簡単に設定してすぐに使用可能
用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、サイドタッチセンサ:スキャン用、内蔵NFCタグ:ISO/IEC14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4、湾曲面読み取り:R ≧ 20mm (UPC 0.33mm 12桁)、 R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)、最小PCS値:0.2以上
付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ、QUICK START GUIDE、CRD-5000-BLK+PS、OPA-3201-USBCOM
色キーバックライト:白色
文字種別JIS 第一水準/第二水準,ANK
保護構造保護構造
角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360
連続使用時間20時間以上(10秒に2回バーコード読取、Bluetooth送信、バイブ無し)
光源電球色LED(エイミング光源:緑色LED)
速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値)
分解能(mm)0.1 (Code 39)
インターフェースUSB
電池リチウムイオン 1100mAh
表示LED赤緑1、青1
ブザー音音量調整(3段階)可能、音程調整可能
フォント12/16/24ドットフォント
安全規格【LED 安全規格】IEC 62471-1 リスク免除グル-プ【製品安全規格】EN60950-1, IEC60950-1 ,RE/EMC:RE 指令(EN 300 328, EN 62479,EN 301 489-1, EN 301 489-17,EN 55024, EN 55032 Class A)、FCC Part 15(Subpart C , Subpart B Class A)、工事設計認証,(VCCI クラス A)
使用周囲照度(Lx)太陽光:100000 以下、蛍光灯:10000 以下
動作温度(℃)-10~50
画素数30万画素
キー数字/F1~F3/電源/上下,SCAN/SHIFT/BS/CLEAR/小数点/ENT
表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ
耐静電気放電非破壊:±15kV、非誤動作:±8kV
無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n 準拠、周波数:2412~2472MHz(1~13ch)、最大出力:0.0026W/MHz、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP/WPA/WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP,UDP,DHCP,ARP,SSL,DNS
バックライト白色LED, 輝度調整可能
BluetoothBluetoothVer2.1クラス2、周波数:2402MHz~2480MHz、通信距離:10m、Profile:SPP/HID
動作湿度(%RH)20~85 (非結露, 非氷結)
対応コード(1D)UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Postal Code[GS1 データバー, コンポジット],GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC(2D)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix ( ECC 0 - 140 / ECC 200 ), MaxiCode( Modes 2 to 5 ), Aztec Code, Chinese-sensible code
給電方式電磁誘導式無接点給電、Micro-USB
USBタイプFull-Speed 12Mbps ( HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応
読取方式CMOSエリアセンサー
落下耐久(m)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと
1式
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル)
棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。
ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。
棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。
無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック
仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション
規格RoHS
表示方式モノクロLCD(バックライト付)
保護等級IP54準拠
連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)
キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー
メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB
使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)
表示LED赤/緑/橙 (3色表示)
ブザー音音階、ボリューム可変
保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)
使用CPU32bit RISC CPU
防塵・防滴IP54
時計機能年月日時分秒/うるう年補正付
表示ドット数96×64
表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)
USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)
読取深度(mm)50~300
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ハンディターミナル(FHT31)は、ドライブユニットにパラメータ・プログラムを入力するためのRS-232C通信用ターミナルです。
ドライブユニットEDD型のCN1に接続するだけで簡単にご使用いただけます。
ハンディターミナル(FHT31)は、ドライブユニットのパラメータ、チャンネルプログラム内容を読出、保存(アップロード)し、ハンディターミナルから他のドライブユニットへ送信(ダウンロード)する機能を有しています。
バーコードハンディターミナル、電池別売。
HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。
防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード
寸法(mm)185×70×23.8
質量(g)295(バッテリ含む)
電源385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)
センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
メモリー3GB RAM / 32GB Flash
ディスプレイ4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応
フラッシュ背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き
防塵防水性能IP67
落下距離(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)
使用CPUオクタコア 2GHz
保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)
バーコード1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応
充電時間(時間)満充電まで約4.5
動作時間19時間以上
振動タンブリングテスト: 600回/ 0.5m
スロットSIMスロット:ナノSIMスロット × 2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用, 256GBまで
OSAndroid 12
言語表示多言語
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証GMS認証取得済
Bluetooth5
インジケータLED, バイブレーター, スピーカー
キーパッド数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き
動作温度範囲(℃)-20~60
USBタイプUSB 2.0, タイプC
GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
相対湿度(%RH)5~95 (結露無いこと)
オーディオスピーカー: 1W出力, 90dB 10cm離れて マイク(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75000回のスキャンが可能です。
交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等さまざまな現場での長時間運用に対応します。
購入後、すぐに使えるAndroid端末用RFIDアプリ”TagAccess”をメーカーHPにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ
質量(g)112.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×24/42
インターフェースUSB タイプC
バッテリーリチウムバッテリ、交換可能、充電式
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP65
保存温度範囲(℃)-20~60
バッテリー容量(mAh)1150
各種認証TELEC
BluetoothBluetooth 5.0 (HID/SPP/BLE)
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイプRFID
落下耐久(m)1.2
仕様【UHF】EPC global クラス1 Gen2、ISO/IEC 18000-6C 920MHz帯、【静電気放電】+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電
最大出力24dBm UHF帯 特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)
読取1m(250mW時、最大)、タグおよび周囲環境によって読取り可能な距離は変わります
ボタン仕様プッシュボタン:3ボタン(トリガ /ファンクション/選択)
対応ソフトウェアTagAccess APK (Android用)、unitech RFID SDK for Android (TagAccess用)
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
付属品アルミシート×1(スキミング防止用)
質量(g)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6
メモリー144バイト
使用環境温度(℃)0~70
面付5
アズワン品番64-0874-96
シートサイズ変形
1セット(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『EA630 Plus』は、AndroidOSを搭載した6インチ画面サイズの軽量かつ頑丈な業務用スマートPDAです。優れたデータ速度を実現し、IP65の防塵/防水性能と耐落下性能1.2m(ブートケース装着時は1.5m)は、ハードな環境の運用にも対応。
画面占有率が80%を超える大型の液晶ディスプレイのため、業務に必要な視認性と持ちやすさ・操作性を高次元で両立し、リテール、医療、工事、物流、サービスなど様々な分野での作業効率を高めます。
4G-LTE 技適取得済み。band 39(sXGP),band 41にも対応しています。
コンパクトボディーに大画面ディスプレイを搭載
Wi-Fi / 4G-LTEに対応
ハードな運用にも耐えられる高耐久設計
ユーザーフレンドリーな機能
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
対応コード二次元バーコード
1個
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。
視認性の高いレーザスキャン。
大きな読取深度。
軽量・コンパクトサイズ。
GS1-128データ編集機能(オプション)。
最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。
マルチインターフェース機能。
ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能
使用温度範囲(℃)0~50
保証期間5年
光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2)
安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB
読み取り速度100 スキャン/秒(通常)
反射率(%)(最小PCS値差異)25
耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV
使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
仕様【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm)
質量(g)約110(ケーブル含む)
電源USBバスパワー
接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず)
対応機種USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコン
センサー受光:1500pixel CCDセンサー
最大幅(mm)読み取り:150
光源赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー)
コード読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5
使用周囲照度(Lx)太陽光:50000以下
インターフェイスUSB2.0(USB-Aコネクター)
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイル【USB】HIDプロファイル
最大読取値(mm)200
商品タイプハンディ
読取方式CCD離し読み
読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。
バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。
「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。
無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。
カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。
用途誤出荷、誤出庫防止、混入チェック
仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション
付属品シングル充電クレードル
規格CE&FCC、RoHS
表示方式モノクロLCD(バックライト付)
保護等級IP54準拠
連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)
キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー
メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB
使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)
表示LED赤/緑/橙 (3色表示)
ブザー音音階、ボリューム可変
保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)
使用CPU32bit RISC CPU
防塵・防滴IP54
時計機能年月日時分秒/うるう年補正付
表示ドット数96×64
表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)
USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)
読取深度(mm)40~530
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル)
棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。
無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。
入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。
無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック
仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下
規格RoHS
適合規格(無線LAN)IEEE802.11b/g
表示方式モノクロLCD(バックライト付)
保護等級IP54準拠
連続使用時間(時間)約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON)
通信方式スペクトラム拡散方式(直接拡散)
キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー
メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB
使用温湿度範囲-10℃~50℃(20~85%RH非結露)
表示LED赤/緑/橙 (3色表示)
ブザー音音階、ボリューム可変
保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)
使用CPU32bit RISC CPU
防塵・防滴IP54
時計機能年月日時分秒/うるう年補正付
アンテナ本体に内蔵
セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
通信速度11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps
周波数(GHz)無線:2.4帯域
表示ドット数96×64
表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)
通信距離(m)屋内:(最大)30、屋外:(最大)50
USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)
読取深度(mm)50~300
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
データミニLR5000sの記録データをパソコンに転送。
付属品取扱説明書×1、操作ガイド×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本、USBケーブル(1m)×1、LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1
トラスコ品番408-4225
質量(g)213(乾電池含まず)
電源DC3V(単3形アルカリ乾電池×2本)またはDC5V(USBバスパワーで動作)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×141×31
表示部液晶画面(128×64ドット)
機能データミニ→内部メモリまたはSDカードにデータ保存収集後のデータをグラフ表示内部メモリまたはSDカード→データミニへ設定・時計転送データミニとパソコンを接続データミニ→パソコンへデータ転送パソコン→データミニへ設定・時計転送
使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
表示項目データミニ設定条件(記録間隔、記録開始/停止方法、記録モード、スケーリング、アラーム、省電力、時計、レンジなど)収集データ(リスト、最大値、最小値、平均値、グラフ、数値)
保証期間1年
内部メモリー60000データ×16ch(瞬時値)15000データ×16ch(統計値)
電池寿命約12時間またはデータ収集500回
通信機能(ロガー部)赤外線通信(PC部)USB2.0準拠、Full Speed対応、シリーズミニBレセプタクル
時計機能オートカレンダ、閏年自動判別
定格電力(VA)最大1
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
外部記憶装置SDメモリカード(SDHC対応、最大32GB)データミニのデータ・設定を保存
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。
Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。
FCCとCEを取得しています。
アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし
付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル
材質ポリカーボネイト
幅(mm)63.7
色白
高さ(mm)9.7
質量(g)約75(電池含む)
規格ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2)
適合規格TELEC/Apple Mfi/FCC/CE
対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)
対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット
保護等級IP52準拠
機能読み取り/書き込み/ロック/消去
読取(mm)約1000
インターフェースMFi on Lightning
バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh
充電時間約2時間(内蔵バッテリー)
動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)
表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)
送信出力250(特定小電力)
保存環境-20~60℃、10~95%RH
耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回)
周波数(MHz)920.6~923.4(日本仕様)
充電方式Magconnケーブル
キー2トリガキー
偏波円偏波(アンテナ内蔵)
稼働時間(時間)連続7時間時間以上、または約40000回
商品タイプスマートフォン装着型
読取方式レーザー
登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。
膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。
特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。
確認照合をLEDランプで表示します。
非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。
タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。
結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
使用温度(℃)0~+50℃
定格出力DC12V0.8A
読取(mm)20(最適条件下)
出力時間約10秒
定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)
タキゲンコード50239
1個
¥16,303
税込¥17,933
4日以内出荷
関連キーワード