21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。 ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。 ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。 測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー前回値 電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用) タイプ両足測定 本体質量(kg)1.6(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280 測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI 登録人数4人分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭いスペースにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計。 お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン。 コンパクトなA4サイズ。 測定結果が見やすい液晶表示。
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本) 測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI 本体質量(kg)約1.3kg(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×210 使用電池単4形マンガン乾電池(R03)×4、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 測定単位(体脂肪率)0.1%、(内臓脂肪レベル)1~30 判定出力(体脂肪率)4段階、(内臓脂肪レベル)3段階 登録人数4人分
1台
3,798 税込4,178
欠品中

オムロンヘルスケア体重計
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池4個)、 取扱説明書(本書 : 品質保証書付き)、 OMRON connectセットアップガイド 質量(kg)約1.5(電池含む) 外形寸法(mm)約幅270×奥行290×厚さ26.9 電源単4形マンガン乾電池4個 (R03)、 または単4形アルカリ乾電池4個 (LR03) 最小表示(g)5~100kgまで:100単位、100~135kgまで:200単位 精度5.0kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100.0kgまで:±300g、100.0kgを超え135.0kgまで:±600 g 表示5~100kgまで:100g単位、100~135kgまで:200g単位 通信方式Bluetooth Low Energy 使用周波数帯:2.4GHz (2400~2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm 最大計量(kg)135 電池寿命180回 (単4形マンガン乾電池使用)、360回 (単4形アルカリ乾電池使用) (室温23℃、 1日2回測定と2回転送 メーカー試験条件による) 使用環境条件+5~+40℃/30~85%RH(結露なきこと)/860~1060hPa、輸送・保管環境条件:-20~+60℃/10~95%RH(結露なきこと) メモリー機能30回分(「OMRON connect」 アプリでのみ表示) 設定項目重力補正:地域番号「1」 または 「2」
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手と両足で測定するタイプの体重体組成計。 全身をはじめ、体幹、両腕、両足といった部位別の皮下脂肪と骨格筋率を測定。 これによってカラダの部位を意識したトレーニングやダイエットもより効率的に。今まで以上にカラダづくりのための細かな管理が可能になります。 Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋率などのデータを簡単に確認・管理することができます。 対応機器で測定した、部位別の骨格筋率と皮下脂肪率も記録されるので、細かいデータ管理も簡単に行うことができます。 測定後60分間以内は、アプリを立ち上げなくても、データは自動転送されます。 過去の体組成データから、誰が体重体組成計に乗っているのかを推定する自動認識機能を搭載。家族で使っても測定者ごとにボタンで切り替える必要がなく、乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。
付属品お試し用乾電池(単3形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き) 外形寸法(mm)幅約300×厚さ約51×奥行き約325 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 本体質量(kg)約2.2(電池含む)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。 充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。 体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。 測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。 27mmの薄さで乗りやすい。
付属品単4乾電池×4本 材質強化ガラス、ABS、SUS、PE 寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217 質量(kg)1.5(電池含む) 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 質量(g)約1500(乾電池含む) 電源(V)DC6、単4乾電池(R03)×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V 単4形乾電池4本 最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g 測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量 最小表示(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217 機能マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ 最小目盛50 g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g 判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い データメモリ前回値 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)50 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217 登録人数5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き) 適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質ABS、AS樹脂、PE 質量(kg)約0.99 ホワイト 電源DC3Vまたは単3形乾電池×2 ケース入数6 目量100g(0~100kg)、200g(100~150kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×3.5 測定範囲(kg)最大150
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用) 材質本体/ABS、測定部/強化ガラス 質量(g)1300 ひょう量(kg)150 電源3.0V(ボタン電池CR2032×1個) 最小表示5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg 精度5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×22×280 計測範囲5~150kg 電池寿命1年 精度保証温度(℃)23.5±5℃
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

前回値表示で、体の変化をチェック iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理 本体の表示指標をカスタマイズ 透明電極 ガラス天板のスマートデザイン 乗るだけで測定を開始 自動認識機能 過去の測定結果から、登録ユーザーを自動認識します。 子どもアルゴリズム 6歳から、体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝・骨格筋率が測定できます。 体重引き算機能 赤ちゃんやペットを抱いて測った合計体重と、自分だけで測った体重の差が表示されます。 本体記録メモリ 本体記録メモリ30回分(4人合計120回)。 スマートフォンアプリでのみ表示
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き) 質量(kg)約1.7(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 最小表示2~100 kgまで:50g単位、100~135kgまで:100g単位 メモリー表示メモリ 前回値、本体記録メモリ 30回分(4人合計120回) 最大計量(kg)135 電池寿命約6ヶ月 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約327×約249×約30 通信機能Bluetooth通信 特性【体脂肪率】体脂肪率(0.1%単位)、体脂肪率判定(12段階)、【内臓脂肪レベル】内臓脂肪レベル(1~30)、内臓脂肪レベル判定(9段階)、【基礎代謝】基礎代謝表示、【子どもアルゴリズム】6歳から測定可能、【骨格筋率】骨格筋率(0.1%単位)、骨格筋率判定(12段階)、【体年齢】体年齢表示(1才単位)、【 BMI】BMI表示 登録人数4人分
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体脂肪率や内臓脂肪レベルがわかる カラダづくりには、体重だけではなく、筋肉や脂肪など「体組成」をチェックして体のバランスを知ることが大切です。 骨格筋率がわかる 骨格筋率とは、体重のうち「骨格筋の重さ」が占める割合のこと。 筋肉には、体を動かすための「骨格筋」、内臓を作っている「平滑筋」、心臓を作っている「心筋」があります。 このうち、運動などによって増やすことができるのは「骨格筋」だけ。 つまり、骨格筋は運動やダイエットの成果が出ているかどうかを判断する指標になります。 測定結果が見やすい、大きな文字表示 測定結果は大きな文字で表示されるので、立ったままでもしっかり確認できます。 前回の測定値と比較できて変化がわかりやすい仕様です。 乗るだけ測定開始!ステップON&自動認識 過去の体組成データから、ユーザーを推定する自動認識機能を搭載。 本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始するので、簡単にすばやく体組成を測定できます。 6歳から体脂肪率の測定ができる、子どもアルゴリズム機能搭載。 お子様の成長記録や肥満予防にも役立ちます。 1台で4人までメモリ登録が可能。 ご家族で使うことができます。 コンパクトで収納しやすい薄型設計。 収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。 薄型ながら男性も乗りやすい、安心サイズです。 お手入れが簡単なガラス天板のフラットデザインで、毎日気持ちよく使えます。
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池 4個)、取扱説明書(本書:品質保証書付き) 外形寸法(mm)幅約285×奥行き約280×厚さ約28 電源単4形マンガン乾電池 4個(R03)[単4 形アルカリ乾電池(LR03)もご使用になれます] 本体質量(kg)約1.6(電池含む) 登録人数4人
1台
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」をBluetoothで連携させることで、転送された測定データをグラフや数値でいつでもどこでもチェック可能。血圧計や活動量計と一緒に管理できます。 アプリを使用して、過去のデータもグラフで表示が可能。測定データを通じて、体の状態を細かく把握できます。目標の設定から日々の経過まで、カラダづくりを手軽にマネジメントできます。 カラダづくりには、体重だけではなく、筋肉や脂肪など「体組成」をチェックして体のバランスを知ることが大切です。1.体重 100g単位 2.体脂肪率 3.骨格筋率 4.BMI 5.基礎代謝 6.体年齢 7.内臓脂肪レベル 8.子どもアルゴリズム 一般的に筋肉量というと「骨格筋」「心筋」「平滑筋」などが含まれます。「骨格筋」とは自分の意志で動かすことのできる筋肉です。骨格筋率の変動が見れることで、トレーニングやダイエットのモチベーションにもつながります。 乗るだけで電源ON!ユーザーを自動認識してアプリにデータを送ります。家族で使ってもボタンで切り替える必要がなく、 乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。 6歳から体脂肪率、骨格筋率、基礎代謝の測定ができる、子どもアルゴリズム機能搭載。お子様の成長記録や肥満予防にも役立ちます。 コンパクトサイズなので、収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。 こだわりのインテリアにもなじむ上質なデザイン。ボタンや表示画面の凹凸もないフラットデザインでお手入れもラクラクです。
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)、セットアップガイド、コーションシート 幅(mm)285 高さ(mm)28 奥行(mm)280 電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4個 本体質量(kg)約1.6(電池含む) 登録人数4人
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品アルカリ単3乾電池2本 材質ABS、AS 寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE 質量(g)約1100(乾電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用 ひょう量(kg)150 最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg) 最小表示(g)100 本体質量(kg)約1.1(電池含) 文字高(mm)52 消費電流(mA)最大30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、乗るピタ機能。 シンプルで初心者でも使いやすいエントリーモデル。 立てかけ収納もできる、強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
ひょう量(kg)150 目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄 最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg)約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273 計量範囲130 kg
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

BC202WH 体組成計インナースキャンVoice BC-202 タニタ 動画あり
音声で操作手順や結果をお知らせ。 音声は大/小/切の3段階で切替可能。 設定操作も測定結果も音声出力できます。 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。 測定結果は自動でスクロール表示。
付属品アルカリ単3乾電池×4本 材質ABS、AS、SUS、PET、シリコンラバー 寸法(mm)幅352×高さ37×奥行300 質量(kg)1.6(乾電池含む) ホワイト 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス 質量(g)約1600(乾電池含む) 電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V 単3形アルカリ乾電池4本 最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g 測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI 最小表示(g)100 機能音声、乗るピタ 消費電流(mA)最大400 最小目盛100 g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(基礎代謝量)0~9999kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1% 判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階 データメモリ前回値 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回音量「小」の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×352×37 登録人数4人・ゲストモード付き 適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
12,980 税込14,278
欠品中

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄 最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg)約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273 計量範囲130 kg
1個
1,998 税込2,198
欠品中

1式(40個)
1,298 税込1,428
当日出荷

バックライト付で見やすい。 安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 文字高52mmの大型表示。
付属品単4乾電池2本 材質ABS、PE、強化ガラス 寸法(mm)幅320×高さ24×奥行300 質量(kg)約1.7(乾電池含) メタリックブルー 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 質量(g)約1700(電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3V 単4形乾電池2本 ひょう量(kg)150 電源DC3V、単4乾電池2本使用 最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで) 消費電流(mA)最大20 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 主材質ガラス、ABS、PE 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×24
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

最高級車にも使われるクロマフレア塗装。充実した機能のプレミアムモデル。 見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー。 体重50g単位の構成度測定。 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。 測定結果は自動でスクロール表示。
付属品CR2032コイン形リチウム電池×2個、補助脚4個 トラスコ品番765-8443 材質強化ガラス、ABS、PE 寸法(mm)幅304×高さ15×奥行301 質量(kg)1.5(電池含む) オーロラブルー 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE、PET、ステンレス 質量(g)約1500(電池含む) 電源(V)DC6、CR2032コイン形リチウム電池×2個 ひょう量(kg)150 電源DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個 最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g 測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI 最小表示(g)50 機能乗るピタ 消費電流(mA)最大60 最小目盛50 g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1% 判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階、(基礎代謝量)0~9999kcal/日 データメモリ前回値、1・2週間前(週平均)、1~18ヶ月前(月平均) 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)50 電池寿命約6ヵ月(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)301×304×15 登録人数5人・ゲストモード付き(アスリートモード付き) 適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

体組成計 BC332L タニタ 動画あり
おさぼり番号表示で家族の健康管理をサポート 自分の測定時に、8日以上計測していない家族の個人番号を表示する「おさぼり番号表示」機能付き。 Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送。 50g単位の高精度測定と充実した測定項目。 どのくらい電池残量が残っているか表示されるので安心して使えます。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。
仕様基礎代謝量:1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い、体内年齢:1才単位 対象年齢:18~99才、推定骨量:100g単位 対象年齢:18~99才 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3形乾電池4本 材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス ひょう量(kg)(最大計量)150 最小表示0~100kgまで50g 100~150kgまで100g 測定方式体脂肪率:0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才、内臓脂肪レベル:0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、筋肉量:100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い 本体質量(kg)約 1.5(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×36×274 機能体重のみ測定機能:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり 保証期間1年 通信機能Bluetooth Low Energy technology モードアスリート:あり、ゲスト:あり 取扱説明書(6.85MB) 登録人数5人
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)100 目量(kg)0.05 計量皿形状角皿 測定範囲0.5~100kg 材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm)276×291×33 液晶表示LCD文字高15mm 文字高(mm)15 規格取引証明以外用 使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと) 精度±0.5kg 電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g)3380 本体寸法(mm)276×291×33 オートパワーオフ約4分 特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位kg
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オムロンヘルスケア285×210×28mm 体重・体組成計
体重だけではなく筋肉や脂肪など「体組成」を測れます。乗るだけですぐに測れます。過去の体組成データからユーザーを推定する自動認識機能を搭載しています。コンパクトで収納しやすいA4サイズ収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。メモリ機能を搭載1台で4人までメモリ登録が可能です。すきま収納に便利なストッパーラバー付き。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
質量(kg)約1.3(電池含む) ホワイト サイズ約285(W)×210(D)×28(H)mm 電源単4形マンガン乾電池×4本(テスト電池付属) 最小表示2~100kgまで/100g 100~135kgまで/200g 精度体重計:2.0~67.5 kg/± 200 g 67.5 kg~100.0 kg/± 300 g 100.0 kg~135.0 kg/± 600 g メーカーオムロン(omron) 使用環境温度/+5 ~+35℃ 湿度/30 ~ 85% RH(結露なきこと) 表示項目測定範囲:BMI/2.5~90.0 体脂肪率/5.0~50.0% 体脂肪率判定/4段階 内臓脂肪レベル/1~30 内臓脂肪レベル判定/3段階 最大計量(kg)135kg 電池寿命約6ヶ月(単4形マンガン乾電池使用時、1日4回測定の場合) アズワン品番60-4130-76
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷