33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類カメラ本体 対応USB3Vision
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


オムロンセンテックDVI カメラ
種類カメラ本体 カラーモードカラー フレームスピード(fps)60 画素数1920×1080 センサータイプ1/2.8 解像度ハイビジョン1080P
1台
88,980 税込97,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


1台
22,980 税込25,278
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

オムロンセンテックGigEケーブル
仕様カメラ側ロックネジ付、ロボットケーブル 対応機種GigE全般
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オムロンセンテックTVフォーマットカメラ
1/3.2型 65万画素のTVフォーマットカラーCMOSボードカメラ。 ソニーCMOSセンサーを搭載した小型ボードカメラです。 サイズが小さい為、狭いスペースにも設置できます。 レンズマウントはマウント無、固定焦点レンズ、CSマウントからお選びいただけます。
方式NTSC センサーISX017 セル寸法(μm)3.5×3.5
1台
23,980 税込26,378
35日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
10日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オムロンセンテックHD203用PC通信治具
カメラとPCを接続する治具です。通信ソフトによってカメラの詳細な設定が可能です。
仕様Φ3.5ステレオピンジャック、USB MiniB 対応機種DVI/SDI全般 専用ソフトHD133Ctrl
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

オムロンセンテックHD203用リモコン
カメラ背面のピンジャックと接続し、オンスクリーン表示での各種設定が可能になります。
仕様Φ3.5ステレオピンジャック 対応機種DVI/SDI全般
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類カメラ本体 フレームスピード(fps)500 画素数1296×976 センサータイプ1/3.2 解像度1.3M
1台
279,800 税込307,780
10日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
10日以内出荷


1本
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
62日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オムロンセンテックGigE Vision カメラ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 フレームスピード(fps)21.8
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
86,980 税込95,678
10日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
399,800 税込439,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式プログレッシブ
1個ほか
127,900 税込140,690
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)