コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)0.65
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
寸法L2(mm)3
モーター取付角寸法(mm)80
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
配線方式ケーブル付
コンデンサの種類外付け
材質(本体)アルミ合金
種類回転ステージ
RoHS指令(10物質対応)対応
モーター取付角寸法(mm)90
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
配線方式ケーブル付
コンデンサの種類外付け
モーター取付角寸法(mm)90
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ファン-
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
コンデンサの種類内蔵
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
コンデンサの種類内蔵
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)0.4
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
寸法L2(mm)3
モーター取付角寸法(mm)60
種類xyステージ/傾斜ステージ
送り方式ボールねじ・リード1mm
材質(本体)アルミ合金
仕上白色
コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
繰返し精密度(μm)XY:≦±0.5
バックラッシュXY:≦ 1μm、θ:≦ 0.005°
ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002
ロストモーション(°)θ:≦ 0.005
ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番851-3625
アズワン品番64-4653-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)1.5
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)90
新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。
精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。
クリーングリスを使用しています。
送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。
5相ステッピングモーター使用。
KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。
モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。
2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類xyステージ
送り方式ボールネジ
リード(mm)1
移動ガイド精密クロスローラガイド
材質アルミ合金
色白色仕上げ
繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)
バックラッシュ≦0.2μm
コネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。
精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。
クリーングリスを使用しています。
送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。
5相ステッピングモーター使用。
KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。
モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。
2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類xステージ
送り方式ボールネジ
リード(mm)1
移動ガイド精密クロスローラガイド
材質アルミ合金
色白色仕上げ
繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)
バックラッシュ≦0.2μm
コネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
テーブル長さ(mm)130
テーブル幅(mm)130
耐荷重(N)196(20kgf)
送り方式ボールネジ
リード(mm)1
移動ガイドXY:精密クロスローラガイド、θ:クロスローラベアリング
有効移動範囲(mm)XY:±5
移動量(°)θ:±5
分解能(μm)XY:1/0.5(フル/ハーフ)
分解能θ:0.000674°/0.000337°(フル/ハーフ)
最高速度(mm/s)XY:10 : Half 20kpps
最高速度(°/s)θ:6.74 : Half 20kpps
ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002
ロストモーション(°)θ:≦ 0.005
真直度(μm)[水平/垂直]XY:≦ 1
繰返し精度(μm)XY:≦±0.5(位置決め)
再現性(度)θ:≦ 0.001
バックラッシュXY:≦ 1μm θ:≦ 0.005°
振れ(μm)θ:≦5/±5°
偏心θ:≦3μm/±5°
モーメント荷重(arcsec/N・cm)XY:0.1
自重(kg)4.5
使用モータPK523HPMB(オリエンタルモーター: 定格電流 0.75A/相、基本ステップ角 0.36°、 リード線5本)(3軸共通)
コネクタ形状丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)(3軸共通)
タイプステージ結線:V3(3軸共通)
センサー型式XYθ:F-115(HOME、 LIMIT)
1台
¥699,800
税込¥769,780
23日以内出荷
関連キーワード